清掃用品 :「工業用洗浄機」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
商品豆知識
洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま!
最大水圧11MPa(110bar)
高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。
噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。
用途車や外構などの洗浄
仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心
付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン
質量(kg)4.7
色白
消費電力(W)990
定格電圧(V)100
定格電流(A)10.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×262×674
ホース長さ(m)10
電線長さ(m)5
入力プラグ2Pプラグ
噴射角度~100度まで(無段階調整)
運転音(dB)77
吐出水量(L/h)295
使用環境温度(℃)5~50
吐出水量(L/min)4.9
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5
最大使用水圧(Mpa)11、常用水圧:6.5
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。
適合機種GG-SET01
質量(g)56
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×60×46
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。