清掃用品 :「布ホース」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、15mコード付き楽々タイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵方式紙パック
集塵容量(L)5.5
吸込仕事率(W)370
コード長さ(m)15
付属品ホース、ラクラク床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)、布製フィルターSP-70
トラスコ品番303-5468
材質(本体)鋼板製ボディ
消費電力(W)1050
本体質量(kg)7.4
運転音(dB)62
アズワン品番1-9742-01
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
壁などを傷つけにくい全周バンパー採用です。軽くて、踏んでも元に戻る「つぶれんホース」採用です。紙パックと布パックが両方使えます(本体共通)。
用途アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館に。
集塵容量(L)7
トラスコ品番114-5447
幅(mm)330
質量(kg)6.2
高さ(mm)397
奥行(mm)340
騒音値(dB)55
最大風量(m3/min)2.2
アズワン品番64-8474-27
最大真空圧(kPa)23.5
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
モーターヘッドが平らな乾湿両用掃除機です。錆びにくく、丈夫なステンレスタンクです。収納時に便利なオートコードリール機能付きです。ヘッド部分が平坦なので、移動・収納の際に本体の上に荷物を積むことができます。ホース収納時に固定できるバンド付きです。
用途作業場での集塵や水の吸引。
タンク容量(L)20
電源コード(m)約5.0
セット内容フレキシブルホース、延長パイプ3本、ワイドノズル、ワイパーノズル、隙間ノズル、丸毛ブラシ、布フィルターバック、ホース固定用マジックテープ
材質タンク:ステンレス
寸法(mm)約365×365×540
質量(kg)約6.6
電流(A)11
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
吸込仕事率(W)150
ホース長さ(m)約2
騒音値(dB)78
絶縁方式二重絶縁構造
最大風量(m3/min)1.58
真空度(kPa)最大:14
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適
スキマノズルとロングノズルを標準装備
ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か
10m電源コード
ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ
タイプ乾湿両用 (ステンレス製タンク)
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1150
吸込仕事率(W)280
風量(m3/min)3.0
電源コード(m)10
真空度(kPa)25
集じん容積18Lのビッグタンク。布フィルター式で経済的です。ホース口とベースの2箇所のハンドルでごみ捨てが楽にできます。すき間に入ったごみを飛ばしてお掃除できるブロワー機能付き。大きな車輪(後輪)で移動もスムーズ。8mのロングコードをワンタッチで本体内に収納できるコードリール機構付き。
仕様●型番:CV-GR1800●集じん容量:18L●電源:100V●消費電力:1,050W●吸込仕事率:360W●騒音値:71dB●サイズ:383×475×557(H)mm●重量:7.4kg●コード長:8m(コードリール式)●ホース長:1.5m●タンク材質:鋼板●付属品:ホース、延長管(2本継ぎ)、床用吸口、棚用自在吸口、すき間用吸口
アズワン品番65-3895-09
1台
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。
電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。
T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。
四隅のツールポケットにノズル類を収納できます。
用途粉じん、雨水・排水など
電源(V)100
タンク容量(L)16(液体11.5)
集塵容量(L)16
コード長さ(m)8
質量(kg)8.8
付属品Φ38GLMMホース組品2m グリップ付き、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38-20水切りノズル、Φ38スキマノズル大、パイプフック、布フィルター
トラスコ品番827-7129
電流(A)11.0
消費電力(W)1010
最大静圧(kPa)20.7
風量(m3/min)2.3
騒音値(dB)73
運転音(dB)73
フィルター面積(m2)0.15
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースなど水回りの清掃に対応できます。ブロワー機能付なのでホコリの吹き飛ばし清掃が可能です。
用途事務所や店舗の清掃に。
付属品紙パック5枚、布フィルター、スポンジフィルター、水切りノズル、隙間ノズル、ジャバラホース1.5m、直管パイプ3本、フロアノズル
適合吸水仕事率:135W
トラスコ品番653-1927
材質樹脂、鉄
幅(mm)295
高さ(mm)412
奥行(mm)285
容量(L)集じん:7
電源(V)単相100
コード長さ(m)電源:8
騒音値(dB)73
最大風量(m3/min)15.3
吸水量(L)4
最大真空圧(kPa)13
吸水容量(L)4
1台
¥13,020
税込¥14,322
当日出荷
一般ゴミから水の吸引まで幅広く吸える乾湿両用型。
布フィルターと紙パック式のどちらも選べます。
布フィルターはタンクに直接ゴミが留まるのでランニングコストがかかりません。
紙パックは紙パックにゴミが留まるので簡単ゴミ処理。
ブロワー機能でホースの差し込み口を変えることで吹き飛ばし清掃が可能。
吸込仕事率(W)210
タンク容量(L)(実容量)6.4、(液体)2.3、(紙パック)1.1
電源コード(m)10
付属品フロアブラシ、ホース組品、直管パイプ(伸縮式)、ホース組品、紙パック(10枚入り)
質量(kg)(本体のみ)5.8、(標準)7.2
周波数(Hz)50/60
電流(A)11.8
電源(V)100
消費電力(W)1150
本体寸法(mm)317×330×427
風量(m3/min)2.6
対応カーペット、タイル、フローリング、石材、コンクリート、畳
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)77(MAX)、66(MIN)
ホース径(Φmm)32
吸引切替無段階切替
フィルター面積(m2)0.16
最大真空圧(kPa)18.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
コンプレッサーのエアー圧力と空気量を利用したエア-式。
エアー式なので、電気部品や回転部品がありません。
故障が少なく、メンテナンスも簡単です。
エアー式だから、長時間の連続使用対応できます。
すでにコンプレッサーが設置の場所では、
エアホースを接続するだけでご使用になれます。
ツールポケット
四隅の穴にノズル類を収納可能できます。
タンク容量(L)16(液体13)
質量(kg)9.5(本体:7.7)
付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2mロック付、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38アルミスキマノズル、布フィルター×2(本体に1個装着しています)
タイプ乾湿両用型
空気消費量(L/min)660
風量(m3/min)1.7
ホース長さ(m)2
ホース径(Φmm)38
使用エアーホース径1/4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×618
フィルター面積(m2)0.15
供給エアー範囲(MPa)0.5
最大真空圧(kPa)27.5
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
モーターヘッドが平らな乾湿両用掃除機です。錆びにくく、丈夫なステンレスタンクです。収納時に便利なオートコードリール機能付きです。ヘッド部分が平坦なので、移動・収納の際に本体の上に荷物を積むことができます。ホース収納時に固定できるバンド付きです。大容量の30Lタンクです。
用途作業場での集塵や水の吸引。
タンク容量(L)30
電源コード(m)約5.0
セット内容フレキシブルホース、延長パイプ3本、ワイドノズル、ワイパーノズル、隙間ノズル、丸毛ブラシ、布フィルターパック、ホース固定用マジックテープ
材質タンク:ステンレス
寸法(mm)約365×365×645
質量(kg)約7.6
電流(A)11
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
ホース長さ(m)約2
騒音値(dB)78
絶縁方式二重絶縁構造
最大風量(m3/min)1.75
真空度(kPa)最大:13
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
付属品:ホース(1.8m)、カートリッジフィルター(乾式用)、スポンジフィルター(湿式用)、布フィルター、延長管、ロングノズル、床ブラシ(乾湿両用)、スキマノズル、キャスター。汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適。ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か。汚れに強く、洗いやすい、ステンレス製タンク。ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ。10m電源コード。カートリッジフィルター仕様。タンクはSUS430を採用。排水に便利なドレン付き。
材質タンク部:ステンレス 他ボディ:樹脂
質量(kg)8.4
電流(A)12
消費電力(W)1150
電源単相100V
コード長さ(m)10
吸込仕事率(W)280
風量(m3/min)3.0
騒音値(dB)72
真空度(kPa)25
サイズ(mm)420×420×460(H)
吸水容量(L)10
集じん量(L)13
1台
¥38,200
税込¥42,020
翌日出荷
乾湿両用タイプ
コードの断線を防ぐコードプロテクター付
排水に便利なドレンキャップ付
ポリ袋10枚付、市販ポリ袋の取付も可能
付属品ホース(Φ38×1.8m)・布フィルター(乾湿両用/本体取付)・フロートセット(本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚) ・スポンジフィルター(湿式用)
質量(kg)6.5
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418
吸込仕事率(W)330
電源コード(m)12
最大風量(m3/min)3.1
真空度(kPa)最大26
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
吸じんサンダー用パテ粉専用の集じん機です。
エアーツール連動機能付で、サンダーのON/OFFにあわせて自動で連動作動させることができます。
3段階フィルターでパテ微粉をシャットアウトし吸引力が長時間持続します。
用途クリーンな作業環境保持のために、吸じんエアサンダー使用時の粉じん飛散の防止に
電源(V)100
集塵容量(L)24
トラスコ品番486-0110
セット内容布フィルター、マイクロフィルター、フィルター紙バッグ(3枚)、接続ホースキット、キャスター、ハンドル、ホース掛けホルダ、サンダー用ダストホース24Φ、サンダー用ダストホース18Φ
質量(kg)12.5
消費電力(W)100・1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×700
ホース長さ(m)7
最大風量(m3/min)2.6
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
エア駆動で安心・安全です。回収した切粉も簡単に廃棄できます。タンクの横に便利な小物入れを装備しています。タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます。4つのキャスター付きにより移動が楽です。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。
付属品フィルタ(不織布2枚400メッシュ相当)、ストレートパイプ、吐出ホース(強化PVCΦ25×3m)、吸入ホース(PVCΦ32×1.5m)
トラスコ品番160-8121
材質本体・ノズル:AL、アクリル パッキン:ABS樹脂、NBR
質量(kg)36.3
タイプ吐出・吸入兼用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)4(吸込)
最大吐出量(L/min)60(1cP時)
ホース内径(Φmm)32(吸入)25(吐出)
対応防爆対応型
使用可能粘度(cP)500
駆動方式エア式
吸入量(L/min)60
使用場所防爆地域、電源のない場所、工作機械のタンク清掃(切粉・スラッジの除去と切削液の再利用)
コンプレッサー5馬力
1台
¥599,800
税込¥659,780
3日以内出荷
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター
質量(kg)8.8
容量(L)集じん/16 吸水/11.5
電源(V)100
消費電力(W)1010
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610
吸込仕事率(W)230
電源コード(m)8(アースクリップ付)
騒音値(dB)73
最大風量(m3/min)2.3
材質(タンク)スチール
真空度(kPa)最大時20.7
アズワン品番65-2238-22
1台
¥73,400
税込¥80,740
翌日出荷
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。
エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、KYC-20A
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。
エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、ACジェットver.2
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。
エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。