清掃用品 :「床土」の検索結果

清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細かな土や砂落とし用。土砂はマットが受け、床を汚しません。
用途泥落としマット 材質エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA) 厚さ(mm)13 防炎性能試験番号EO.960504
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

凹凸のあるマット表面は、靴底から土やほこりを取り除き、しっかり保持します。 水分を捕捉し、床面をクリーンな状態に保ちます。 1m2あたり約9.4Lの水を保持する事ができます。防炎適合品
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふんわりとした感触で快適にお使いいただけます。珪藻土マット等の下に敷くことで床のキズの予防にお使いただけます。TPE素材を使用しているのでスベリにくくなっています。(※メーカーEVAマット比)。防カビ加工で清潔に使用できます。吊り穴付きなので、保管に便利です。
用途浴室内用マット 材質熱可塑性エラストマー グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×0.6×42.5
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

モバイル高圧洗浄機KHB5専用5-in-1マルチジェット MJ 24は、1つで5通りの洗浄と散水モードに切り替え可能な多機能ノズルです。直噴、フラットジェット、リンスジェット、ミスト、および散水の5つのモードに切り替えができるので、さまざまな用途に活躍します。 ノズルの先端部分を回すだけで、適切なモードを簡単に選択できます。 5-in-1 ノズル:1つのノズルで5通りの洗浄や散水モードを搭載。 時短効果:用途に合わせてノズルを交換する必要がありません。 洗浄と散水のオールインワン:洗浄も散水も、1つのノズルで簡単に切り替えできます。 直噴:すき間、狭い隙間、細かい部分の洗浄。 フラットジェット:床面やガーデン道具などの洗浄に。 リンスジェット:土などを洗い流したい時に。 ミスト:霧状の水で植物の散水や、ホコリや花粉を落としたい時に。 散水:植物への水やりに。 クイックコネクトアダプター:取り外しが簡単。ドクリーナー専用の多機能ノズルです。直噴、フラットジェット、リンスジェット、ミスト、および散水の5つのモードに切り替えができます。 ノズルの先端部分を回すだけで簡単に調整できます。
用途ガーデン家具 自転車 ガーデン用品 おもちゃ/乗用おもちゃ/キックスケーター 植木鉢の洗浄に ほこりや花粉を葉から落とす 植物への水やり 適合機種KHB 5 バッテリーセット 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×58×60 本体質量(kg)0.2
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間の立ち仕事での足、腰の疲労軽減に抜群の効果!! レジ用マットは、より土に近い感触を持つ画期的なクッション材で、長時間の立ち作業による足・腰の疲労を軽減します。 PVCの発泡体で、断熱効果により、「床面からくる冷え」を抑えます。 耐久性、耐油性に優れ、水洗いできます。※抗菌
材質塩ビ発泡体(ポリエステルファイバー補強、抗菌加工処理)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS Pro 厚い大工用マット RS Pro の玄関マットは、非固定式で耐滑性がある設計で、作業者や床の下を保護します。無退色の 300 gsm の厚いカーペット面及びゴム製のベースから作られたこの滑り止めエントランスマットは、水分や汚れを効果的に防ぎます。ゴム製ベースの設計には、マットを置くことができ、滑らかでカーペットが敷かれた表面では、滑ることがないため、あらゆる作業スペースに追加するのに最適です。これらは、高リスク環境でも安全を確保するためにトリップ防止傾斜エッジを使用して設計されているため、入口及び出口で使用できます。この RS Pro 玄関ドアマットは、耐久性 Durable です。耐摩耗性のあるカーペット、ポリプロピレン、ゴム製で、床面の冷たさと濡れた面からの絶縁を提供します。多目的で清掃しやすいマットです。 特長と利点 ヘビーデューティエントランスマット 滑り止め:マットが動かないようにします 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 厚いカーペット、ゴム、ポリプロピレンの非常に頑丈な組み合わせにより、優れた耐久性を発揮します 高リスク及び高通行量の場所での安全性を確保するためのトリップ防止傾斜エッジ 土や水分を効果的にトラップする革新的な起こしたツイストカーペットパイル 滑らかな表面又はカーペット敷きの表面に適しています 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 600 mm 幅: 400 mm 重量: 2 kg 用途 玄関マットは、家庭や産業のあらゆる作業スペースの床を保護するために役立ちます。玄関マットは靴を拭くためのドアを置いて清潔に床が保たれるようにするのに最適で、マットの Durable mates は吸収性があるため、カーペットによって水分や汚れが溜まります。強力な組成の出入り口マットは、激しい歩行者落下にも耐えることができます。
仕様長さ = 0.6m幅 = 400mm屋内/屋外 = インドア表面形 = カーペットマット材質 = PP厚さ = 13mm滑り止め = あり
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング