清掃用品 :「床用ジョイント」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
色ブルー
材質PE
外寸(mm)(最大)310×310×25、(組付)300×300×25
耐荷重(kg)均等荷重で1枚当たり/200
水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。
用途ジョイントスノコ、抗菌スノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど
質量(g)約495
寸法(mm)300×300
商品タイプ本体
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。大径カートリッジフィルタを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとして使用可能。
用途屋内の清掃。建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし(ブロワー使用時)。床にこぼした水などの液体吸引
吸込仕事率(W)80
集塵容量(L)乾燥/5、液体/5
コード長さ(m)5
付属品ホースΦ28×1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、床ブラシ、延長管、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック
質量(kg)4
タイプ乾湿両用
電流(A)11
電源(V)AC100
消費電力(W)1050
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370
風量(m3/min)1.2
騒音値(dB)80
真空度(kPa)16
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに
材質ポリプロピレン(PP)再生樹脂
厚さ(mm)50
質量(g)770
幅×長さ(mm)297×444
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号06 128 075
浴槽の湯垢やタイルの汚れを「手軽にキレイにお掃除できる」バスポリッシャー。腰をかがめたり膝を曲げたつらい体勢でブラシをゴシゴシする必要はありません。腰や腕の負担が減ります。コードレスだから移動もラクラク。高速回転モーターで手よりも断然早い。手が届きにくい場所もラクラク。浴槽、床、壁、天井、吐水口、排水溝など場所に合わせてアタッチメントをワンタッチで入れ替えできる。延長ポールもワンタッチで簡単ジョイント。ワイドブラシ:泡立ちやすく、浴室内や洗面台に適しています。デッキブラシ:浴槽の床・壁・天井など比較的硬い面に適しています。コーナーブラシ:先が細いので風呂場の隅や、トイレ・蛇口周り・角などに適しています。多目的ブラシ:さまざまな場所に適しています
用途浴室、浴槽のお掃除に。デッキブラシ、クリーナー、ポリッシャーとして。充電式 コードレス 電動 風呂 バス そうじ 掃除 掃除用品 汚れ 湯垢 湯あか 床掃除 床磨き 床 浴室床 壁 バスタブ 吐水口 排水溝 天井 洗面台 タイル トイレ 高速回転モーター 回転モーター 軽量 コンパクト アタッチメント 腰 腕 時短 楽々 簡単 便利
仕様パワー(W):10
材質ABS、アルミニウム
幅(mm)165
高さ(mm)1120
質量(g)710
奥行(mm)130
入力電圧(V)AC100
連続使用時間約40~50分
電池リチウムイオン電池 2000mAh 3.7V
充電電圧(V)5
充電電流(A)~0.8
充電時間(時間)約5.5
回転数(回/分)約300
取扱説明書(2.01MB)
防水IPX5(生活防水)
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
軽くて持ち運びが容易です。
縦方向へのジョイントが可能、横ズレのない安定した設置が可能です。
表面がアーチ状になっており水はけが良好です。
床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。
カッターナイフなどで簡単に切断できます。
用途工場内の作業現場、プールサイド等。
色ブルー
材質EPP20倍
幅×長さ(mm)600×890
トラスコ品番293-1761
種別780011BL00
厚さ(mm)33
質量(g)680
外寸(mm)905×595×34
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ケルヒャーが持つすべての技術を投入したストレスフリーのハイエンドスチームクリーナー SC 4 Deluxe。頑固な汚れもすっきりと落とす、約100度の高圧スチーム、吐出圧力最大0.35MPaを発揮し、家じゅうの隅から隅までしっかり汚れを落とします。加熱するボイラーと給油タンクが分離しているため、ボイラータイプなのに使用中の水の継ぎ足しが可能。掃除を中断せず続けられます。タンクの取り外しも可能。搭載のLEDライトで過熱状態をお知らせする機能や、スチーム強度を3段階で選べる電源ダイヤルなど使いやすさを追求したモデルです。16種類の豊富なアクセサリーが標準付属ですので、手の届かないすきまや過度の掃除もオプションで簡単に掃除ができます。
用途床の掃除、蛇口掃除、シンク清掃、タイルの壁掃除、窓、鏡、ガラス家具掃除、換気フード掃除、コンロ掃除、タイルのジョイント部分などの清掃
仕様【ヒートアップタイム】4分
その他【試験結果】バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
付属品使い捨てクロス: 2 Piece(s)、イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 2 Piece(s)、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 2 Piece(s)、ビッグブラシ用カバー: 1 Piece(s)、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 Piece(s)、ノズルヘッド、ハンドブラシ、スチームターボブラシ、ブラシ(黒): 2 Piece(s)、ブラシ(黄): 2 Piece(s)、ブラシ(真ちゅう製): 2 Piece(s)、ビッグブラシ、すきまブラシ、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本、カーペットグライダー
質量(kg)5.6(アクセサリーを含まない)
出力(W)【加熱】1500
容量(L)【ボイラー】0.5
電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60
タンク容量(L)1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×265×300
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)【最大スチーム】0.35
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)(給水タンク満水で清掃できる面積)approx. 130
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
油や水による足元のスリップ防止に効果を発揮する、つなげるタイプのすべり防止用マットです。マット表面に接着剤(エポキシ)で貼り付けられた硬質骨材(セラクロン)が靴底をしっかりととらえます。30cm角のマットをつなげるタイプなので、必要なサイズや形にすることができ、便利で経済的なマットです。
用途滑り止めマット、ジョイント式マット、作業現場などに
厚さ(mm)15
寸法(mm)300×300
色灰
タイプジョイント式
トラスコ品番276-7635
材質軟質塩化ビニール(再生樹脂)、エポキシ、セラクロンB
質量(g)約540
関連資料(2.62MB)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軟質塩ビ製で折り曲げたり丸めたりしても簡単に折れません!。水はけが良く、シャワー室やプールサイド、ロッカールームなどの床にオススメです。広さに合わせて簡単ジョイント。表面立体構造ですべり止め効果も期待できます。柔らかく肌あたりが優しいマットです。
用途シャワー室、ロッカールーム、プールサイド、ベランダなどに
材質軟質塩ビ
厚さ(mm)9
寸法(mm)300×300
質量(g)約350
短辺のツメを合わせれば簡単にジョイントが可能。床面からの冷気を遮断し、かつソフトな感触のため、立ち仕事の多い現場において足腰の負担が軽減されます。カッターナイフなどで簡単に切断可能。設置場所に合わせて自由にレイアウトできます。軽くて持ち運びが容易です。ジョイント式のため横ズレのない設置が可能です。表面がアーチ状になっており水はけが良好です。導電タイプ。
仕様導電タイプ
材質エペランポリプロピレン15倍発泡
厚さ(mm)34
色ブラック
質量(g)855
サイズ(mm)595×905
1枚
¥8,590
税込¥9,449
翌日出荷
激落ちくんシリーズのトイレ床用ミニワイパー。トイレシートの付け外しがシートに触れずに秒でできる。
シート上でダイヤルを回すだけの簡単装着。使用後はダイヤルを戻すだけでポイできるので、サッと使えてちょい掃除にも便利。
立ったままトイレ床の奥まで届くちょうど良いサイズ。しっかり拭ける立体クッション形状。アルミジョイント柄でスッキリ置けるデザイン。
各社トイレシートが使えます。(約12cm×18cm以上) 時短トイレお掃除に◎
用途トイレお掃除に
セット内容柄…2本・ヘッド…1個
材質柄=アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン、ヘッド=ABS樹脂、ポリアセタール、EVA樹脂
寸法(mm)160×80×600H
質量(g)270
シリーズ激落ちくん
シートサイズ(mm)推奨120×180以上
商品タイプミニワイパー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シーンに合わせて使い分けできる4段階ジョイントタイプ。おうちのどんな床でも一気におそうじ。フローリング、カーペット、タタミ、ビニール床に。髪の毛、ペットの毛、食べこぼし、ホコリとりに。強弱のダブル粘着加工でフローリングはスイスイ、カーペットはグイグイゴミを取ります。切りやすいミシン目入り。転がす方向がわかる矢印印刷入り。テープの端は粘着加工していないので、めくりやすく手が汚れません。片手でサッと取り出せます。
テープ幅(mm)約160×30周巻
材質テープ:特殊すじ塗 オレンジライン:ポリプロピレンジョイントパイプ:アルミ、ABS トレイ:ポリプロピレン
長さ(cm)ジョイントパイプ/約26~95.5
アズワン品番64-1236-74
柄タイプ伸縮式
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
滑りにくいノンスリップ形状で大型のスノコ。塩ビ不使用・再生PE100%使用。耐候剤入
用途ジョイントスノコ、渡り廊下、厨房などの水周り、倉庫の床材、ロッカールーム、トイレ、冷凍庫などに
種別本駒
材質ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)25
寸法(mm)600×600
質量(kg)約2.2
タイプ本駒
エコジョイント専用のフチ。塩ビ不使用・再生PE100%使用。耐候剤入
用途専用ふち、ジョイントスノコ、渡り廊下、厨房などの水周り、倉庫の床材、ロッカールーム、トイレ、冷凍庫などに
寸法(mm)100×300
種別縁駒
材質ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)25
タイプ中ふち
エコジョイント専用のフチ。塩ビ不使用・再生PE100%使用。耐候剤入
用途専用ふち、ジョイントスノコ、渡り廊下、厨房などの水周り、倉庫の床材、ロッカールーム、トイレ、冷凍庫などに
寸法(mm)100×100
種別縁駒
材質ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)25
タイプ角ふち
ジョイント式で簡単に組み立てることができます。
組み立て後に分解が可能で、繰り返しご使用できます。
重量物によるキズ、汚れから床を守ります。
縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。
用途倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用マット、渡り廊下、ロッカールーム、立ち仕事をする作業場などの底冷え防止に最適、レンタルスペースでイベント・行事・作業などの床保護に最適、車、バイク、自転車販売店の展示作業スペースに最適、DIY・趣味などの作業スペースの床面保護に最適
厚さ(mm)5
色黒
材質PVC
長さ(mm)76
ソフトな感触のEPスノコ導電タイプです。
軽くて持ち運びが容易です。
ジョイント式ですので横ズレのない安定した設置が可能です。
表面がアーチ状になっており水はけが良好です。
床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。
カッターナイフなどで簡単に切断できます。
用途半導体工場など帯電を嫌う作業場に最適。
色ブラック
幅×長さ(mm)890×600
トラスコ品番293-1770
種別780021BK00
材質EPP15倍
厚さ(mm)33
質量(kg)0.86
外寸(mm)905×595×34
表面抵抗値(Ω)106以下
アズワン品番1-9264-03
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ジョイント式で簡単に組み立てることができます。
組み立て後に分解が可能で、繰り返しご使用できます。
重量物によるキズ、汚れから床を守ります。
縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。
用途倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用マット、渡り廊下、ロッカールーム、立ち仕事をする作業場などの底冷え防止に最適、レンタルスペースでイベント・行事・作業などの床保護に最適、車、バイク、自転車販売店の展示作業スペースに最適、DIY・趣味などの作業スペースの床面保護に最適
厚さ(mm)5
色黒
材質PVC
長さ(mm)500
幅(mm)500
質量(kg)1.65
ジョイント式で簡単に組み立てることができます。フォークリフトや台車などでマットの上を走行できるハードタイプです。重量物によるキズ、汚れから床を守ります。縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。
用途倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用に。重量物からの床の保護用に。
トラスコ品番244-2429
アズワン品番65-2022-08
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
軽くて持ち運びが容易です。
縦方向へのジョイントが可能、横ズレのない安定した設置が可能です。
表面がアーチ状になっており水はけが良好です。
床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。
カッターナイフなどで簡単に切断できます。
用途工場内の作業現場、プールサイド等。
色グレー
幅×長さ(mm)600×890
トラスコ品番293-1753
種別780001GL00
材質EPP15倍
厚さ(mm)33
質量(g)855
外寸(mm)905×595×34
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
巻き上げが可能な。ジョイント式のスノコです。ジョイント部が軟質の為、クッション性。滑り止め効果があります。学校。スポーツ施設。ロッカー。水周り床材
材質ジョイナー:熱可塑性エラストマー
質量(kg)1.62
色ピンク
本体ASA樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×440×32
アズワン品番61-5185-32
1セット
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ細かなホコリも確実にキャッチする。大径カートリッジフィルターを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとしても使える。乾湿両用
付属品ホース(Φ28×1.8m)、カートリッジフィルター(本体取付)、フィルターロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルター、延長管、床ブラシ、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプター、コードフック
質量(kg)4
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370
吸込仕事率(W)80
集塵容量(L)乾燥:5、液体:5
風量(m3/min)1.2
電源コード(m)5
真空度(kPa)16
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
付属品ホース1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、延長管×2、床用ブラシ、すき間ノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック
材質樹脂
寸法(mm)350×285×370(H)
質量(kg)4
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
定格電流(A)11
吸込仕事率(W)80
集塵容量(L)乾燥:5/液体:5
騒音値(dB)80
最大風量(m3/min)1.2
材質(タンク)樹脂
真空度(kPa)最大16
アズワン品番64-7942-88
1台
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
ジョイント式で簡単に組み立てることができます。フォークリフトや台車などでマットの上を走行できるハードタイプです。重量物によるキズ、汚れから床を守ります。縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。
用途倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用に。重量物からの床の保護用に。
RoHS指令(10物質対応)対応
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。