清掃用品 :「床研磨 サンダー」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アピコサイドワインダー
エコ商品
24インチプロパン洗浄機ストリッパー
用途硬質床の洗浄・はく離・研磨・研削作業 幅(mm)686 高さ(mm)1067 エンジン回転数(min-1[r.p.m])3400 本体質量(kg)186 長さ(mm)1067 圧力160~180kg 騒音値(dB)80-82 バッテリー電圧(V)12(スターターバッテリー) 幅(inch)22(洗浄幅) RoHS指令(10物質対応)対応 ブラシサイズ(inch)10 排気量(cc)603 定格回転速度(r.p.m)1150(ブラシ)
1個
2,598,000 税込2,857,800
61日以内出荷

周波数(Hz)50/60 電圧(V)単相100 消費電力(W)1050 全高(mm)1170 コード長さ(m)15 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])160/190 本体高さ(mm)270 電流(A)(50/60Hz)12/10 パッドサイズ(inch)13 質量(kg)27 パッド幅(mm)約330
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります