清掃用品 :「建築現場 用品」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
商品豆知識
使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運び便利に便利です。電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。※この製品は60Hz(西日本地域)用です。
用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃
ホース長さ(m)6
周波数(Hz)60
高圧ホース(m)10
トラスコ品番818-4933
常用吐出圧力(MPa)8
吐出圧力(MPa)8
吐出水量(L/h)400
アズワン品番65-2356-40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用冷水高圧洗浄機 HD 4/8 P (60Hz)(2.85MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
折畳み式回収ボックス。手で支えなくても袋が立つから作業がスピーディー。小さく、コンパクトにたためます。汚れても、サッと!水洗いOK。
用途建築現場から出る廃材、カンナ屑などの収納容器としての利用。造園作業や庭木の剪定、整枝等による枝葉の収容に。農作業で収穫物の簡易収納ケースとしての利用。荷下ろし作業。引越し時の収納袋や布団、座布団類の簡易収納、簡易移動に。
材質(基布)PE、(ベルト)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運びに便利です。電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。安心の2年保障致します。※ユーザー登録頂いた方のみ対象です。※この製品は50Hz (東日本地域)用です。
用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃
周波数(Hz)50
ホース長さ(m)6
吐出圧力(MPa)8
吐出水量(L/min)6.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用冷水高圧洗浄機 HD 4/8 P (50Hz)(2.85MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
HD 4/8 Classic およびHD 7/20 G Classic用の高圧洗浄機用スプレーランス。
長さは600mmで、建築現場の外壁や足場、機械設備の洗浄を効率的に行えます。
また農機具やトラクターの汚れ落としや、厨房の床や設備の洗浄など業務用として幅広くご活用いただけます。
適合機種HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 7/20 G Classic.
接続ねじM22×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。