清掃用品 :「掃除機 机」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イスの脚やキャスターによる、床の傷つきを防ぎます薄い生地で、イスのキャスターの動きがスムーズです裏面が床に吸着するので、イスを動かしてもズレませんくだけで取り付け、取り外し簡単ハサミで手軽にカットできます掃除機をかけても吸い上がらず、楽に掃除ができます洗濯機で丸洗いできます
材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り) 外形寸法(cm)約120×90×厚さ0.4
1枚
3,198 税込3,518
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスの脚やキャスターによる、床の傷つきを防ぎます。 薄い生地で段差ができないので、イスのキャスターの動きがスムーズです。 裏面が床に吸着するので、イスを動かしてもズレません。 おくだけで取り付け、取り外し簡単。 ハサミで手軽にカットできます。 撥水加工を施しています。 掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除ができます。 洗濯機でお洗濯できます。
材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り) 厚さ(mm)4 寸法(縦×横)(cm)120×90
1枚
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥行きのあるデスクに対応できるロングタイプです。 広範囲に、イスの脚やキャスターによる床の傷つきを防ぎます。 薄い生地で、イスのキャスターの動きがスムーズです。 裏面が床に吸着するので、イスを動かしてもズレません。 おくだけで取り付け、取り外し簡単。 ハサミで手軽にカットできます。 撥水加工を施しています。 床暖房に対応しています。 掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除ができます。 手洗いで繰り返しお洗濯できます。
材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り) 厚さ(mm)4 寸法(縦×横)(cm)160×90
1枚
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.394-276.0 ケルヒャー(KARCHER) 業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp (1.394-276.0) ケルヒャー 動画あり
超軽量、耐衝撃性、吸音性に優れたEPP素材(発泡ポリプロピレン)を使用した世界初のバッテリー式コードレスタイプの背負式掃除機です。業界最高水準の吸引性能と長時間バッテリー。キャニスター式では掃除しづらいところでも難なく作業できます。 世界初、超軽量素材EPPを採用した背負式クリーナー コンテナ容量比で業界最軽量級※メーカー調べ 驚くほどの吸引力 ケルヒャーの業務用技術で実現 机や椅子、袖机などがある一般的なオフィスで、コードレス背負式クリーナーとコード式キャニスター掃除機で清掃時間を比較したところ、コードの差し替えや、清掃中にコードや本体の誘導が必要ないコードレス背負式クリーナーの方が、圧倒的に早く清掃を終えることができました。 擬似ゴミ(砂、クリップ、紙ゴミの混合物)280gを使用した吸引実験を実施。メーカー製品3回の平均タイムは他社2製品の平均タイムの半分以下と、圧倒的な吸引力が実証されました。 発泡ポリプロピレン(EPP)は96%が空気と非常に軽量です。耐久性、耐衝撃性に優れ、万が一の落下や衝突を緩和し、対象物を傷つけません。吸音性で静かです。 登山家の「重い荷物は上に」という荷造りの基本を参考にバッテリーを上部に配置。バッテリーの重心と肩までの距離を短くすると、重心が安定して軽く感じられます。 超軽量EPP素材使用 人間工学に基づいた作業を可能にします。 持ち運びしやすいです。 耐衝撃性、耐久性に優れます。 超軽量 環境に優しい100%リサイクル可能素材です(廃棄については自治体の指示に従ってください)。 長時間使用でも疲れない背負部構造 腰元のリモコンで簡単に操作できます。 サクションホースは右利き、左利きどちらにも接続可能です。 ブラシレスモーター:高い耐久性、長期間の使用を可能にし生産性向上に寄与します。 エコモード使用時は電力消費量と騒音が減り、バッテリ稼働時間は長くなります。 ケルヒャーバッテリーユニバース(36V)対応品:バッテリーは他の製品と共通でご使用頂けます。生産性向上と作業の安全性に寄与します。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途飛行機、バス、電車内の清掃に最適です。 ホテル、レストラン、小売店、映画館、劇場の清掃に最適です。 オフィス、階段、玄関、廊下などビル清掃に便利です。 仕様パイプ径:ID35、必要なバッテリーの数:1個、1回の充電あたりの使用時間:150m2(6.0 Ah)/200m2(7.5 Ah)、使用時間(一回の充電):eco!efficiencyモード/最大50分(6.0 Ah)、パワーモード/最大22分(6.0Ah)、eco!efficiencyモード/最大64分(7.5Ah)、パワーモード/最大30分(7.5Ah)、充電時間(急速充電アダプター):44分/68分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz 付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:1 m(ベンディングパイプ含む)、樹脂製、サクションパイプ:2個、0.43m、樹脂製、フィルターバッグ:1個、合成繊維、フロアノズル、スモールノズル、すきまノズル、セイフティークラス:II 質量(kg)2.8 電源(V)36 シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×320×510 定格消費電力(W)500 集塵容量(L)5 ホース長さ(m)1 騒音値(dB)65 バッテリー36V バッテリープラットフォーム 真空度(kPa)22.3 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp(1.4MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB) 吸引風量(L/s)40
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

発塵の少ないポリエステル不織布を使用した、クリーンルーム用ウェットワイプです。ミシン目の無いパウチタイプでシートからの発塵を低減しています。ほこりや汚れの付着しにくいパッケージを採用し、クリーンルーム内への埃の持ち込みを防ぎます。厚手で丈夫な不織布を採用し、保液性があり、しっかりと汚れを拭き取れます。IPAではなく安全性の高いエタノール(60Vol%)を使用しています。液剤を多めに含侵させ、一度のふき取りでしっかりと清掃・除菌作業ができます。
用途クリーンルーム内での機器の拭き取りや清掃に。作業台、デスクの清掃、除菌に。金属部分の汚れ落とし、金型の拭き取り、器具の清掃に。ラボラトリー内での器具類の拭き取りに。OA機器の出張メンテナンスに。給茶機や飲料自販機のメンテナンスに。 トラスコ品番660-2013 材質ポリエステル不織布 シートサイズ(mm)150×180 ケース入数(個)36
1パック(50枚)
389 税込428
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります