清掃用品 :「排水 管 清掃 ブラシ」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
排水管に詰まった髪の毛や水アカをごっそり絡め取る!
用途浴室・キッチン清掃
材質ポリプロピレン、ステンレス鋼
寸法(mm)(約)50×770
色イエロー
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
使用場所排水口まわり
材質(本体)ステンレス
線径(Φmm)0.1
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)120
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
使用場所排水口まわり
縦(mm)600
付属品:ホース(1.8m)、カートリッジフィルター(乾式用)、スポンジフィルター(湿式用)、布フィルター、延長管、ロングノズル、床ブラシ(乾湿両用)、スキマノズル、キャスター。汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適。ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か。汚れに強く、洗いやすい、ステンレス製タンク。ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ。10m電源コード。カートリッジフィルター仕様。タンクはSUS430を採用。排水に便利なドレン付き。
材質タンク部:ステンレス 他ボディ:樹脂
質量(kg)8.4
電流(A)12
消費電力(W)1150
電源単相100V
コード長さ(m)10
吸込仕事率(W)280
風量(m3/min)3.0
騒音値(dB)72
真空度(kPa)25
サイズ(mm)420×420×460(H)
吸水容量(L)10
集じん量(L)13
1台
¥38,200
税込¥42,020
翌日出荷
低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。
円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。
ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。
スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。
ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。
タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
タンク容量(L)40(吸水26)
吸込仕事率(W)790.68
電源コード(m)5
質量(kg)15.5
付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホース
エスコ品番EA899TD-40C
寸法(mm)470×390×500
消費電力(W)1100
電源100V/11A
ホース長さ(m)3
騒音値(dB)74
ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51
最大風量(m3/min)2.1
材質(タンク)ステンレス
真空度(kPa)22.6
1個
¥59,800
税込¥65,780
翌日出荷
トイレのフラッシュバルブや蛇口など水回りの金属部分の汚れ除去に。
柑橘類などに含まれている有機化合物のクエン酸をベースに生成されているため安全・安心して作業が行えます。
安全設計なので、どなたでも簡単に使用できます。
必要箇所に吹きかけて拭き上げるだけで汚れを一掃します。
便器のフラッシュバルブや給排水金具、洗面所まわりの蛇口などの汚れを素早く除去します。
用途フラッシュバルブ、ロータンクの排水管の汚れの除去
成分クエン酸、界面活性剤など
液性PH3
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
手元でON/OFF操作できるリモコンスイッチ式。乾湿両用タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。排水に便利なドレンキャップ付。市販ポリ袋の取付が可能
用途建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん。床にこぼした水などの液体吸引
吸込仕事率(W)280
集塵容量(L)乾燥/12、液体/9
コード長さ(m)5
付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、ポリ袋(10枚入)、単4形乾電池×2
質量(kg)6.6
タイプ乾湿両用
電流(A)12
電源(V)AC100
消費電力(W)115
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×332×430
風量(m3/min)3
真空度(kPa)25.3
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
乾湿両用タイプ
コードの断線を防ぐコードプロテクター付
排水に便利なドレンキャップ付
ポリ袋10枚付、市販ポリ袋の取付も可能
付属品ホース(Φ38×1.8m)・布フィルター(乾湿両用/本体取付)・フロートセット(本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚) ・スポンジフィルター(湿式用)
質量(kg)6.5
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418
吸込仕事率(W)330
電源コード(m)12
最大風量(m3/min)3.1
真空度(kPa)最大26
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
プロ向け AVC1100。乾湿両用 (吸込仕事率160W)。床にこぼれた水も吸引できる乾湿両用タイプ。カートリッジフィルター仕様。排水に便利なドレン付。電動工具と接続してクリーンな作業に。市販ポリ袋の取付可能
付属品ホース(Φ32×1.8m)、乾式用カートリッジフィルター(本体取付)、フィルターロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルター、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル
質量(kg)5.5
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×350×435
吸込仕事率(W)160
風量(m3/min)2.5
電源コード(m)2.5
保証期間1年
真空度(kPa)16
関連資料(0.54MB)
集じん量(L)乾燥15、液体12
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。