清掃用品 :「旗」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
植物系天然繊維を使用した万国旗状の浮上油吸着材です。回収し易いロープ付きです。10枚のシートがつながって一連になっています。緊急備蓄品として最適です。油吸着後も沈まないので回収が容易です。
用途オイル・溶剤用。河川、貯水池などでの油流出事故の対策品として。 トラスコ品番556-4227 材質植物繊維主体 シートサイズ(mm)500X500 縦(mm)500 横(mm)5000 吸着量(L/袋)(油)16 吸収量(L/枚)16
1袋
4,298 税込4,728
当日出荷

40cm×50cmのサイズ吸収材が25枚連結されています。 水上の浮上油を効果的に回収できます。 両端にロープが付いており、設置・回収も容易に行えます。
用途オイル用 水上の浮上油回収 対応オイル 材質ポリプロピレン(PP) 形状万国旗タイプ 幅(mm)500 厚さ(mm)4 ホワイト 長さ(m)10 吸油量24Kg/袋
1巻(10m)
7,698 税込8,468
当日出荷

万国旗型オイルマット。20cm/秒以上の流速のある流れでは従来の万国旗型の3倍超の吸着量(軽油)。幅長1mで油を逃しません。
用途水面の油の吸着回収 対応川、池、海の油 吸着量150L/箱 対象油、溶剤など疎水性液体(吸着) 主材質ポリプロピレン 長さ(m)10(2本) および 2.3(1本) 幅(m)1 厚さ(mm)4
1箱(3本)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

展張型オイルマット。20cm/秒以上の流速のある流れでは従来の万国旗型の4倍超の吸着量(軽油)。急流での浮力もダントツです。
用途水面の油の吸着回収 対応川、池、海の油 吸着量60L/箱 対象油、溶剤など疎水性液体(吸着) 主材質ポリプロピレン 長さ(m)5 幅(m)0.2 厚さ(mm)25
1箱(4本)
42,980 税込47,278
5日以内出荷

素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。 複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。 フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。 形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。 タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)
用途路面などに流出した油の囲い込みに 機械の油漏れや浮上油の回収に フランジの漏油箇所に 工作機械の油漏れに オイルセパレーター内の浮上油に 種別高性能油吸着剤 タイプオイル専用 比重0.9
1箱(100枚)ほか
16,900 税込18,590
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。作業場の労働安全用品として、ご使用頂けます。浮上油吸着に最適です。
用途浮上油、河川での油流出事故処理用、貯水池、ダム等での油処理に最適。河川、貯水池、ダム、海上など 対応 形状万国旗状 ケース質量(kg)約5 吸着量約15L/連
1箱(10連)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。作業場の労働安全用品として、ご使用頂けます。浮上油吸着に最適です。
用途浮上油、河川での油流出事故処理用、貯水池、ダム等での油処理に最適。河川、貯水池、ダム、海上など 対応 形状万国旗状 ケース質量(kg)約8.45 吸着量約25L/連
1箱(10連)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります