清掃用品 :「昇圧器 30A」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
商品豆知識
節水。水道使用量の約1/4。
収納・移動が楽。付属品を本体に収納できる。洗剤ボトルも本体収入可。移動に楽なホイール付き。
付属品圧力調整付バリアブルノズル
仕様ガン高圧ホース10m
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)1200
コード長さ(m)5
本体質量(kg)11.5
モーター単相直巻整流子モーター
最大吐出圧力(MPa)7.5(バリアブルノズル使用時)、5.0(ターボノズル使用時)
給水方式水道接続式
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)905×425×345
水温(℃)40以下
最大吐出水量(L/min)5.0(バリアブルノズル使用時)、5.5(ターボノズル使用時)
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。