清掃用品 :「更衣室」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
幅100mm・長さ10mm単位でお好きなサイズが作成できるフリーサイズのカラースノコ。
設置が楽な組立完成品です。
抗菌・防カビ加工で衛生的。
ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。
パーツ同士のジョイント部分を2重構造にすることにより、より堅牢な構造を実現。耐久性UPに貢献します。
エンドキャップ付きでさらに安全になりました。切り口を隠すことでより安全で外観もすっきりとした仕上がりになります。
1cm2あたりの耐荷重約3.8kg/cm2
防炎適合品 防炎性能登録番号:EO.030048
用途更衣室や学校の玄関などに
材質PVC(抗菌防カビ剤配合)
長さ(mm)700≦長さ(L)≦1800
幅(mm)300≦幅(W)≦600
色グレー・ブルー・グリーン・ピンクから選択ください
質量(kg/m2)9.4
防炎性能試験番号EO.030048
厚さh(mm)48
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。