清掃用品 :「業務用乾燥機」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。
0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。丈夫な鋼板製ボディ。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所
集塵方式紙パック
集塵容量(L)4.5
吸込仕事率(W)320
質量(kg)10.2
付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚)
トラスコ品番298-5977
消費電力(W)1050
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657
粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995
電源コード(m)8
騒音値(dB)62
最大風量(m3/min)2.1
運転音(dB)62
捕塵粒子径(μm)0.1
アズワン品番7-1033-01
最大真空圧(kPa)23.3
1台
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
コンパクトなトランクタイプ。ショルダーバンド付き。条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所
集塵方式紙パック
集塵容量(L)1.5
吸込仕事率(W)105
質量(kg)6.8
仕様ULPAフィルター、キャスター付、ゴミ捨てサイン、乾式
付属品ラクラク小型床用吸口、すき間(サッシ)用吸口、棚用自在吸口、ピンポイントノズル、伸縮自在延長管、伸縮ホース、ショルダーバンド、コード、紙袋TN-15(本体装着1枚・予備5枚/計6枚)
トラスコ品番298-5985
消費電力(W)500
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×576×388
騒音値(dB)59
最大風量(m3/min)1.4
運転音(dB)59
アズワン品番7-1032-11
最大真空圧(kPa)14.7
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。乾燥時間が短い場合に使用する布製品向け洗浄剤です。洗浄剤を塗布し、十分に濡らすことで洗浄効果を発揮します。洗浄剤塗布後はバキュームで吸引すること。
油・グリースや様々な汚れに
優しい洗浄効果
冷水でも温水でも使用可能
心地よい、フレッシュな香り
用途車のシート、布製品
適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bp
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307
pH6.4
液性中性
1台(10L)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
業界初 制菌加工のマットが登場裏面はラバーゴム使用 。従来の塩ビ製に比べて波打ちしにくい
認証SEK制菌加工/優れた制菌効果で菌の増殖を減少させる効果が認められています。
洗える/業務仕様なのでドラム式洗濯機での手洗い等の洗濯や乾燥機の使用も可能です。
安心設計/つまずきにくい一体型薄型設計また安心の消防庁認定防災加工マットです。
材質表側:ポリエステル,裏側:NBRラバーゴム
厚さ(mm)9
寸法(mm)600×800
包装形態袋
1枚
¥8,910
税込¥9,801
3日以内出荷
キャッチコピー:洗えて、波打ちしにくい制菌加工のマット!。商品説明:裏面はラバーゴム使用で、従来の塩ビ製に比べて波打ちしにくいマットです。認証SEK制菌加工で、優れた制菌効果で菌の増殖を減少させる効果が認められています。業務仕様なのでドラム式洗濯機での手洗い等の洗濯や乾燥機の使用も可能です。つまずきにくい一体型薄型設計また安心の消防庁認定防災加工マットです。
セット内容本体のみ
材質表側:ポリエステル、裏側:NBRラバーゴム
サイズ(cm)45×60
形態1個梱包:無
1枚
¥6,850
税込¥7,535
3日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。