清掃用品 :「段」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
ポールの先端に<KWI25>ガラスワイパー、<KTV08>天井払 い、<KHL20>エレキャッチを取り付けて御使用ください。
全長(mm)1900~4500
材質アルミ
質量(g)約780
TKG品番9-1374-1201
TKG品番(2017)6-1232-1301
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
各種ヘッドを取り付けて高い所のお掃除ができる伸縮柄です。用途に応じて様々なヘッドに交換して使用できます。約106~258cmの間で柄の長さを自由に調整できます
用途高い所のお掃除に
トラスコ品番562-6956
材質アルミ
長さ(mm)1060~2580
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
キャスター(ストッパー)付。スッキリしたデスクまわりに。
オフィスで発生する文書ゴミもしっかり分別。
捨てる段がひと目で分かる「分別表示シール」付。
各段ごとに取っ手がついているので持ち運びにも便利です。
材質本体:再生ポリプロピレン、天板:再生ABS
付属品分別シール
エスコ品番EA995C-14
質量(kg)6.4
種類分別用
段数3段
耐荷重(kg/段)15
エコマーク認定認定
外寸(mm)510×370×825
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×370×825
グリーン購入法適合
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
エコマーク認定番号06128087
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
キャスター(ストッパー)付。スッキリしたデスクまわりに。
オフィスで発生する文書ゴミもしっかり分別。
捨てる段がひと目で分かる「分別表示シール」付。
各段ごとに取っ手がついているので持ち運びにも便利です。
材質本体:再生ポリプロピレン、天板:再生ABS
付属品分別シール
エスコ品番EA995C-15
質量(kg)8.4
種類分別用
段数4段
耐荷重(kg/段)15
エコマーク認定認定
外寸(mm)510×370×1070
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×370×1070
グリーン購入法適合
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
エコマーク認定番号06128087
1個
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
使いやすい長さに調整できる軽くてサビにくいアルミ柄の伸縮ホーキ。使いやすい長さに調節できる三段伸縮タイプの柄です。
用途多目的な清掃に。
長さ(mm)730~1300
幅(mm)270
地盤の保護をします。
オーバーラップ組み付け構造です。
足元を汚しません。
保管時の段積み滑り防止ができます。
用途戸建て現場。
歩行者用通路。
温室内通路。
臨時駐車場。
トラスコ品番462-6532
厚さ(mm)40
質量(kg)5.5
色緑
幅×長さ(mm)900×750
6 段~7段の高性能ターボファンを採用。
オイル、スラッジ、鋳砂、切削片、スチールショット・・・など
ホースを通るものなら何でも瞬時に大量吸引する強力パワー。
製造ラインの吸引源としても使用可能。
吸塵・吸水の両用タイプ。(別売ウエット・トランスファーが必要です。)
軽量・コンパクトで場所をとらず、移動が楽。
回収物の取り出し、投棄が容易。
用途強力真空掃除機として
最大真空圧(kPa)35
最大風量(m3/min)11
電源3相200V 50Hz または 60Hz
モーター出力(kW)11
モーター極数(P)2
起動形式スターデルタ
アンペア36A
材質(フィルター)ポリエステル
ろ過面積(m2)3.6
タンク容量(L)85
ホース口径(mm)75
騒音値(dB)75
電源コード(m)9
全長(mm)1450
全幅(mm)800
全高(mm)1220
質量(kg)250
付属品ホースアダプター(接続口径:75mm)×1個
1台
¥4,798,000
税込¥5,277,800
11日以内出荷
別売の専用柄をつなげれば高い所のホコリ取りもラクラク。穂の角度が6段階に曲がるので使いやすい角度でお掃除できる。
用途柄は別売の「三段伸縮柄(アルミ)LL553」、または「安心連結」構造のついた柄をご使用ください。 お手入れ方法:穂が汚れたら、家庭用中性洗剤で洗うことができます。(完全に乾燥させてからご使用ください。)
材質穂:ポリプロピレン 本体:ABS樹脂
質量(g)109
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約144×88×510
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
縦型引き出し分別ダストボックスキッチンのゴミをひとまとめに、プラスチック製の分別ごみ箱。引き出しタイプのスリムな設計!
省スペースに設置できます。色がホワイトにリニューアルされました。縦に段を追加してジョイントができます。
設置するスペースや分別するモノの種類・量に応じて積み足して使えます。
ポリ袋を引き出しの左右にあるスリットに引っ掛けるだけでセットOK!
材質ポリプロピレン
色ホワイト
段数3
洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま!
最大水圧11MPa(110bar)
高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。
噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。
用途車や外構などの洗浄
仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心
付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン
質量(kg)4.7
色白
消費電力(W)990
定格電圧(V)100
定格電流(A)10.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×262×674
ホース長さ(m)10
電線長さ(m)5
入力プラグ2Pプラグ
噴射角度~100度まで(無段階調整)
運転音(dB)77
吐出水量(L/h)295
使用環境温度(℃)5~50
吐出水量(L/min)4.9
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5
最大使用水圧(Mpa)11、常用水圧:6.5
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま!
最大水圧10MPa(100bar)
高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。
噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。
用途車や外構などの洗浄
仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心
付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン
質量(kg)4.1
色白
消費電力(W)990
定格電圧(V)100
定格電流(A)10.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309
ホース長さ(m)10
電線長さ(m)5
入力プラグ2Pプラグ
噴射角度~100度まで(無段階調整)
運転音(dB)84
吐出水量(L/h)295
使用環境温度(℃)5~50
吐出水量(L/min)4.9
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5
最大使用水圧(Mpa)10、常用水圧:6.3
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
乾湿両用!自動チリ落とし機能付です。信頼のドイツ製です。強化樹脂製なので堅牢で軽量です。EU安全規格認証。AC100Vコンセント付です。吸引力は無段変速で調整可能です。洗って使える3層構造のダブルカセットフィルターを使用しております。ペーパーバックフィルター取付可能です。
付属品ホースΦ38×5m/曲管ハンドルSUS/スキマノズルΦ38/アダプターΦ38/直管パイプSUSΦ38(2本)/T型ノズルΦ38
質量(kg)12.7
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)50Hz:1200/60Hz:1400
タンク容量(L)ダスト:20/水:15
最大風量(m3/min)4.1
最大吸入圧(kPa)24.8
1台
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
4個のロッドホルダー(reinsフィッシュグリップSPホルダーとしても最適)を備え、タックルの運搬に便利。
プライヤーホルダー(前面)、脱着式ショルダーベルトを標準装備。
天板はreinsロゴ入りセミハードタイプで開閉が簡単なワンタッチバックルを採用。
用途ロッドホルダー4本装備、ミドルサイズバッカン新登場! 画像のように明邦社VS-3010NDMを平置きで2個並べて、7段(合計14個)収納可能!
内寸(cm)収納部:30×24×27
外寸(cm)41×28×30(ロッドホルダー部分を含む)
柄は三段伸縮のロングタイプを採用しているので、軒下、庇、外壁、天井のスミまで届きます。全長約134cm~287cmに伸縮するので、建材の高さに合せて調整して使用できます。穂にはコシのやわらかい天然繊維の棕櫚ほうきを採用しています。建材を傷つけにくく、角にもやさしくフィットしてホコリやススを払い落とせます。ヘッドと柄を取り外すことができます。取り外したヘッドはハンディタイプのホコリ払いとして使用できるので、手の届く範囲のサッシのミゾ、雨戸、シャッターのホコリ払いに活躍します。柄はアルミ製なので、女性が使用しても軽くて安心です。すべりにくいグリップ付きです。
用途ホコリやスス、クモの巣払いに
全長(cm)約134~287
材質(穂)棕櫚、(ヘッド)ABS樹脂、(柄)アルミ
質量(g)約500
1本
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
手元に水が伝わりにくい形状で、水切りゴムがムラなく水滴を拭き取り、美しい仕上がりに。水切りゴムは従来品よりもゴムの硬度を抑えやわらかくなっているため、よりガラス面にフィットしやすくなり水切り性能が向上しています(硬度約50度、従来品硬度約60度)。柄を取り付ければ高い場所の窓にも届きます。別売りの「三段伸縮柄(アルミ)LL553」または「安心連結」構造がついた柄に共通で取り付け可能です。着脱はボタンを押して抜き差しするだけで簡単です。水切りゴムが劣化した場合はスペアと交換することができます。
材質(グリップ)ABS樹脂、(水切りゴム)合成ゴム、(フレーム)アルミ
4.5mまで伸縮する三段伸縮柄(LL553)。静電気の力でほこりをキャッチするエレキャッチ自在(LL462)。軒下のくもの巣、汚れもゴシゴシ取れる外壁天井払い(LL591)。吹き抜けの窓も大丈夫なガラスワイパージャンボ(LL643)のお得な4点セットです。吹き抜けの天井掃除・外窓・2階の軒下など、高くて手の届かない場所の掃除にとても便利な交換式のセットです。柄を外せばそれぞれのハンディタイプとして使うこともできます。ワンタッチで楽々交換できます。単品サイズ:エレキャッチ自在=全長約400から510mm、外壁天井払い=約拭き幅290×全長290mm、ガラスワイパージャンボ=約拭き幅330×長さ160mm。
材質三段伸縮柄LL553=アルミ、エレキャッチ自在LL462(穂=ポリプロピレン、本体=ABS樹脂)、外壁天井払いLL591(ブラシ=樹脂)、ガラスワイパージャンボLL643(ヘッド=ABS樹脂、水切りゴム=合成ゴム、不織布=ナイロン・スポンジ=ウレタンフォーム)
質量(g)約3170(1セット当たり)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約310×1910×170
1セット(4点)
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
水含みが良いスポンジと汚れを洗い落とす不織布です。手元に水が伝わりにくい形状で、水切りゴムがムラなく水滴を拭き取り、美しい仕上がりに。水切りゴムは従来品よりもゴムの硬度を抑えやわらかくなっているため、よりガラス面にフィットしやすくなり水切り性能が向上しています(硬度約50度、従来品硬度約60度)。持ち手にはグリップが付き、さらに使いやすくなりました。また樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。別売りの「三段伸縮柄(アルミ)LL553」または「安心連結」構造がついた柄に共通で取り付け可能です。着脱はボタンを押して抜き差しするだけで簡単です。柄とヘッドを取り外すことができるので、ハンドワイパーとして窓のお掃除をすることもできます。不織布や水切りゴムが劣化した場合はスペアと交換することができます。
材質(ヘッド)ABS樹脂、(水切りゴム)合成ゴム、(不織布)ポリエステル、(スポンジ)ポリウレタン、(柄)樹脂被覆鋼管
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。スタンダードタイプ(小型)は、単相100Vで動くコンパクト設計です。
運搬時、保管に便利な折り畳み式ハンドルを採用・収納時に場所を取らない段積構造です。
特に、HPJ-140MA型は単相100Vの自動運転タイプです。3連スーパーフローポンプ式を採用、安定した性能を発揮します。
全閉外扇型、IP54、水や塵の侵入防止に優れております。4極モータを採用しておりますので、回転数が抑えられ耐久性向上、低騒音です。
高・低圧及び直射・扇形の噴射切り替え可能なノズル付き。50Hz/60Hz兼用機種です。
吐水ホースの種類によりA、B、Cセットと種類が分かれておりますのでご確認願います。
Aセット…1/4"×8m(両端ワンタッチカプラ付)、Bセット…3/8"×10m(両端ワンタッチSUS製カプラ付)、Cセット…3/8"×10m(両端クイックカプラ付)となります。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用
電圧(V)単相100
使いやすい4輪キャスター。
モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。
吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)
モーター出力(W)1100
運転音(dB)75
付属品Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル
電流(A)11.5
電源(V)100
消費電力(W)1100
電源コード(m)8(アース端子付)
フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)
ホース長さ(m)2
ホース口径(Φmm)38
最大風量(m3/min)2.6
フィルター面積(m2)0.48
最大真空圧(kPa)30
穂にはコシのやわらかい天然繊維の棕櫚ほうきを採用しています。建材を傷つけにくく、角にもやさしくフィットしてホコリやススを払い落とせます。ハンディタイプのホコリ払いとして使用できるので、手の届く範囲のサッシのミゾ、雨戸、シャッターのホコリ払いに活躍します。柄につなげて天井や軒下など、手が届かない場所のお掃除に最適です。(柄は別売り)
用途ホコリやスス、クモの巣払いに
寸法(cm)約15×37×4
適合本体三段伸縮柄(アルミ)LL553
材質(穂)棕櫚、(ヘッド)ABS樹脂
質量(g)約140
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
付属のクロスは両面使用できます。
床や壁面などの細かいホコリやゴミの除去に。
エスコ品番EA928AS-62
セット内容ホルダー×1個、三段伸縮式ハンドル×1本、クロス×3枚
材質ホルダー:アルミ・ABS樹脂・ポリウレタン・塩化ビニール、ハンドル:アルミ・ABS樹脂、クロス:ポリエステル不織布・ポリプロピレン
寸法(mm)(クロス)165×670
質量(kg)約2
ハンドル長さ(mm)610~1300
ホルダー寸法(mm)100×630
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
付属のクロスは両面使用できます。
床や壁面などの細かいホコリやゴミの除去に。
エスコ品番EA928AS-61
セット内容ホルダー×1個、三段伸縮式ハンドル×1本、クロス×3枚
材質ホルダー:アルミ・ABS樹脂・ポリウレタン・塩化ビニール、ハンドル:アルミ・ABS樹脂、クロス:ポリエステル不織布・ポリプロピレン
寸法(mm)(クロス)165×470
質量(kg)約2
ハンドル長さ(mm)610~1300
ホルダー寸法(mm)100×430
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
付属のクロスは両面使用できます。
床や壁面などの細かいホコリやゴミの除去に。
エスコ品番EA928AS-63
セット内容ホルダー×1個、三段伸縮式ハンドル×1本、クロス×3枚
材質ホルダー:アルミ・ABS樹脂・ポリウレタン・塩化ビニール、ハンドル:アルミ・ABS樹脂、クロス:ポリエステル不織布・ポリプロピレン
寸法(mm)(クロス)165×970
質量(kg)約3
ハンドル長さ(mm)610~1300
ホルダー寸法(mm)100×930
1個
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。