清掃用品 :「水用ホース」の検索結果

清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三洋化成高圧洗浄機用給水ホース
エコ商品
コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。
用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。 ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)16 最高使用圧力(MPa)0.7(23℃) 構造糸入り2重管防藻ホース 使用温度範囲(℃)0~60 耐寒性-40℃ 脆化温度(℃)-40 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります