清掃用品 :「水道 自動停止」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーバー(アサダ)高圧洗浄機15/150GS
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。 オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。 付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型 質量(kg)66 タイプPS洗管ホースセット 出力(kW)4.0(エンジン) 騒音値(dB)63 吐出量(L/min)15 燃料タンク容量(L)6 高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~150(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])14.7[150]
1個
649,800 税込714,780
当日出荷

ビーバー(アサダ)高圧洗浄機16/200GS
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。 オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
用途大型の建設機械・農機具・貯水槽・船底の洗浄、塗装剥離に。 付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型 質量(kg)92 タイプPS洗管ホースセット 出力(kW)5.5(エンジン) 騒音値(dB)64 吐出量(L/min)16 燃料タンク容量(L)10 高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~200(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])19.6[200]
1個
699,800 税込769,780
当日出荷

ビーバー(アサダ)高圧洗浄機13/100GS
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。 アルミメッキ鋼板の燃料タンク:錆を防止。 高出力エンジン搭載:クラス最大の 2.9kW。 耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・ 貯水槽・ 排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。 質量(kg)47.5 出力(kW)2.9(エンジン) 騒音値(dB)63 吐出量(L/min)13 燃料タンク容量(L)5 高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~110(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10[102]
1個
399,800 税込439,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)高圧洗浄機14/170
200Vですので吐出圧力も水量も強力でしっかりと汚れを落とします。 スイベルジョイントを装備し、ホースのねじれを防止します。 トリガーを外すと30秒後に、自動にモーターが停止し空運転を防止します。
セット内容扇型ガン×1台、3/8高圧ホース10m×1本、水道直結ホースセット10m×1本 幅(mm)540 高さ(mm)880 奥行(mm)740 電源三相200V 消費電力5100W 電源コード(m)5.5 騒音値(dB)63 能力(mm)洗管/~Φ110mm(洗管ホースは別売) 給水方式水道直結式
1台
399,800 税込439,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニルフィスク業務用高圧洗浄機
エコ商品
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。ランニングコストおよび維持費が低く、頑丈で耐久性と洗浄効率の高い製品です。
付属品洗剤タンク10L×2個 幅(mm)700 高さ(mm)1050 奥行(mm)1190 消費電力(W)7600 電源三相200V タンク容量(L)灯油:30 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)18 給水方式水道直結(オプションで自吸式) 吐出水量(L/min)21 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
1,798,000 税込1,977,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCブラシレスモーター採用しています。低電圧対応モデルです。三連プランジャーポンプ採用により耐久性抜群です。自動運転機能付きで省エネタイプです。渇水停止装置付きです。
用途家庭内配管・枝管の洗浄に。調理場・厨房内の床洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。 付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.1白(04000021K)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062) トラスコ品番135-8717 幅(mm)425 高さ(mm)749 奥行(mm)656 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])2500 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)7(71) 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)8 出力(kW/min-1)1.1/2500
1台
329,800 税込362,780
当日出荷

高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。高品質の3連フルセラミックピストンを搭載、高ポンプ圧と多水量で高いパフォーマンスを発揮します。ロントキャビネットは簡単に取り外し可能、メンテナンス性に優れています。ポンプオイル量が下限値を下回ると自動的にストップするセーフティー機能を装備しています。頑丈な30mmスチールフレーム設計で、過酷な環境にも対応しています。
用途農業、工業、建築業、自動車工場。 付属品Ergo2000ガン、トルネードプラスランス、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、水道クイックカップリング、高圧ホースクイックカップリングキット 幅(mm)570 高さ(mm)1020 奥行(mm)735 消費電力(W)4900 電源三相200V 電源コード(m)10 騒音値(dB)75 吐出圧力(MPa)17 高圧ホース(m)10 最高許容圧力(MPa)17 給水方式自給式・水道直結式 吐出水量(L/min)14.8 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
479,800 税込527,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。高圧・多水量を必要とする過酷な現場向けのプレミアムクラス高圧洗浄機です。最高品質の4連フルセラミックピストン「C3ポンプ」を装備しています。トルネードプラスノズルでむらのない均一な洗浄を実現します。ガンを離す際のポンプへの負担を軽減し、再開時の作業者への反動も少ないFlow Activatedシステムを装備しています。頑丈な30mmスチールフレーム設計で、過酷な環境に対応しています。
用途工業、農業、運輸業、食品業界などヘビーデューティー向け。 付属品Ergo2000ガン、トルネードプラスランス1120、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、水道クイックカップリング、高圧ホースクイックカップリングキット 幅(mm)570 高さ(mm)1020 奥行(mm)775 消費電力(W)8000 電源三相200V 電源コード(m)8 騒音値(dB)88 吐出圧力(MPa)19.5 高圧ホース(m)10 最高許容圧力(MPa)19.5 給水方式自給式・水道直結式 吐出水量(L/min)21.3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
789,800 税込868,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いパフォーマンス、快適な操作性、耐久性・安全性・メンテナンス性に優れています。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリーです。高性能の長寿命モーターポンプを搭載しています。真鍮製ポンプヘッドとセラミックピストンを装備しています。2.5L洗剤タンクと、効率よく洗浄できるフォームスプレーを背面に収納しています。洗剤使用時に低圧モードにする必要がなく、パワフルな洗浄が可能です。スプレーガンを保護するホルダー、電源コードを収納できるケーブルフックを装備しています。オイルタンクを装備し、容易に補充ができるほか、取り外せるキャビネットでメンテナンスも簡単です。荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。
用途農機具や自動車の洗浄、または建設現場での使用に。 付属品Ergo2000ガン、10m高圧ホース、フレックスパワープラスランス、トルネードプラスノズル、ガーデンカップリング、クイックカップリングセット 幅(mm)382 高さ(mm)1017 奥行(mm)382 消費電力(W)3500 電源三相200V 電源コード(m)5 騒音値(dB)89 吐出圧力(MPa)16 高圧ホース(m)10 最高許容圧力(MPa)16 給水方式自給式・水道直結式 吐出水量(L/min)12 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。熱交換率92%の高効率ボイラーを搭載したハイエンド温水高圧洗浄機です。錆に強いステンレス製ボイラーを採用、騒音レベルを抑えた清音設計です。フレームセンサー、水温センサー、排気音センサー、流量センサー搭載の安全設計です。燃料オイル残量が確認可能な点検窓、作動状態を示すインジケーターを搭載しています。デュアルモーターで、モーター回転方向の確認が不要です。ポンプの異常加熱を防ぐ熱膨張リリーフバルブが付属しています。移動時にスプレーガンを保護する収納ホルダー、電源コード用の回転式ケーブルフックを採用しています。
付属品Ergo 2000ガン、トルネードプラスランス1120、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、クイックカップリングセット、水道クイックカップリング 幅(mm)700 高さ(mm)1020 奥行(mm)1188 消費電力(W)8800 電源三相200V 電源コード(m)5 騒音値(dB)76 吐出圧力(MPa)21 高圧ホース(m)10 給水方式水道直結 吐出水量(L/min)16.8 ボイラータンク加熱温度(℃)80(温水)/150(スチーム) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
1,498,000 税込1,647,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。熱交換率92%の高効率ボイラーシステムで、省エネ作業が可能です。錆に強いステンレス製ボイラーです。フレームセンサー、水温センサー、排気音センサー、流量センサー搭載の安全設計です。燃料オイル残量が確認可能な点検窓、作動状態を示すインジケーターを搭載しています。デュアルモーター採用で、モーター回転方向の確認が不要です。安定性の高い4本の大径ホイール、フォークリフトでの輸送用ポイントが付属しています。移動時にスプレーガンを保護する収納ホルダー、電源コード用の回転式ケーブルフックを採用しています。
付属品Ergo 2000ガン、トルネードプラスランス1000、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、クイックカップリングセット、水道クイックカップリング 幅(mm)700 高さ(mm)980 奥行(mm)1010 消費電力(W)5900 電源三相200V 電源コード(m)5 騒音値(dB)75 吐出圧力(MPa)18 高圧ホース(m)10 給水方式水道直結 吐出水量(L/min)14.8 ボイラータンク加熱温度(℃)80(温水)/150(スチーム) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
1,198,000 税込1,317,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります