清掃用品 :「水道 蛇口 パーツ」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに水道が(蛇口)がなくても使えるタンク式です。 フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。 工具不要で簡単に取り付けが可能です。 使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。 約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。 タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)約6.5 吐出水量(L/h)(常用)約220、(最大)約280 ホース長さ(m)10 セット内容本体、タンク、ふた、専用ガン、専用高圧ホース(10m)、拡散可変ランス、ターボランス、ガンコネクター、ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクター(ホース継ぎ手付)、ホースバンド 材質ポリプロピレン(一部除く) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 電源コード(m)3 連続使用時間約1時間(タンク1杯あたり約7分) 最高許容圧力(MPa)約8.5 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに電源と水道が(蛇口)がなくても使えるコードレス(充電式)タンク式です。 フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。 使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。 約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。 タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。 静音タイプです。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)約3.0 吐出水量(L/h)(常用)約180、(最大)約270 タイプ静音タイプ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 連続使用時間約10分/回 最高許容圧力(MPa)約4.5 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

毛先の柔らかい高所ガラス、高所壁洗浄ブラシです。カーボングラスファイバーポール、スカイポールに接続して使用します。付属の半透明ホースを一般ホース(内径15mm)に繋ぎます。水量調節は一般ホースを繋げております水道蛇口でおこないます。
用途業務用高所洗浄ブラシ セット内容ブラシ、ホース、ホース接続パーツ、マジックバンド×6 ブラシ幅(mm)250
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:タンク、ふた、拡販可変ランス、ガンコネクター、ガン、高圧ホース(5m)ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクタ、ホース継ぎ手、高圧ホース5m、ホースバンド。近くに水道(蛇口)がなくても使えるタンク式です。フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がなく、使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。約50℃の温水が使用でき、油汚れなどの汚れを落としやすくします。ガンコな汚れを高圧水流で吹き飛ばして掃除できます。洗車や玄関周り、ベランダなどの掃除に適しています。二重絶縁。
材質ポリプロピレン 質量(kg)本体:6.7 各パーツを含む:8.0 消費電力(W)1000 電源AC100V タンク容量(L)23 コード長さ(m)約3 ホース長さ(m)約5 連続使用時間約1時間(タンク1杯あたり約5分) 吐出水量(L/h)最大:290、常用:240 サイズ(mm)405(W)×310(D)×505(H) 最大使用水圧(Mpa)吐出:7.0 吐水圧力(MPa)吐出水圧(常用):5.5
1台
21,000 税込23,100
翌日出荷

付属品:ガン、広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス(ボトル付)、高圧ホース(8m)、水道ホース(3m)、ワンタッチコネクター、ホースバンド、ノズルクリーニングピン。業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。縦型コンパクトな設計に加え、本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。移動に便利な大型ハンドル・大型タイヤ付です。洗剤吸い込みホース内臓で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。折りたたみ式取っ手付き。静音タイプです。
材質ポリプロピレン 消費電力(W)1300 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)2.5 モーター出力(kW)1.3 本体質量(kg)5.1 騒音値(dB)86 連続使用時間1時間 機能【噴射】ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす フォームランス:洗剤を使って洗える 吐出水量(L/h)最大:270 サイズ(mm)230×260×580(H) 標準使用水量(L)高圧洗浄機:約4.5(1分間) 適合蛇口外径(Φmm)14 最大使用水圧(Mpa)吐出:9.0
1台
25,400 税込27,940
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります