清掃用品 :「水道用ゴムホース」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
商品豆知識
「WD338 スプレーガラスワイパー」用取り替えモップ。スペアのみ。本体は別売りです。水道が近くに無い場合の窓掃除に最適。スプレー付きのガラスワイパーなので、ホース・バケツを使用することなく、手軽に窓ガラスの掃除をすることができます。仕上げの水切りはやわらかめのゴムが窓にピッタリ密着し、一気にできます。持ちやすくて軽いので、お子様のお手伝いにもおすすめです。モップに「マイクロファイバー(極細繊維)」を使用。繊維1本1本が多角形構造になっているため、従来の繊維では滑ってしまう汚れも洗剤を使わずかき取ることができます。ブラシがこびりついた汚れをかき出し、マイクロファイバーが汚れをキレイに拭き取ります。
拭き幅(cm)約24
材質ポリエステル、ナイロン
質量(g)約10
1個
¥389
税込¥428
欠品中
エンジン式の高圧洗浄機です。軽量・コンパクトなエンジン洗浄機です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。丈夫なゴムホースを使用しています。
用途農機具等の洗浄作業。
最大吐出圧力(MPa)12
常用吐出圧力(MPa)10
最大吐出量(L/h)420
吐出水量(L/h)常用:360
付属品ガン・バリオジェットノズル・サイクロンノズル・高圧ゴムホース10m・水道直結ホース3m・自吸用ホース3m・洗剤吸引ホース・プラグ交換レンチ・ノズルクリーナーピン
材質金属
本体質量(kg)16.4
燃料タンク容量(L)1.5
水温(℃)許容:40
排気量(cc)エンジン:87
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。