清掃用品 :「洗い油」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ネットクリーナー
モノタロウ
¥89
税込¥98
用途コップ洗い・油汚れに
材質ポリエステルネット・ポリウレタンフォーム
質量(g)33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×7.5×2
アズワン品番65-0383-06
1袋(5個)
¥138
税込¥152
当日出荷
洗剤を使わずに汚れを落とす高機能ふきんです。カラ拭き、水拭きのどちらでもお使いいただけます。超極細繊維が油汚れやほこりなどをスッキリ落とし、水滴をすばやく拭き取ります。食器・テーブル・シンク周りなどをピカピカにします。繊維が多角形の鋭いエッジ状になっており、汚れをこすり落とします。ミクロの繊維が落とした汚れを残さず繊維内に取り込みます。立体構造繊維だから吸水力・吸油力がバツグンです。※汚れが落ちにくい場合は、少量の洗剤を併用してください。※使用後は、水または石けん・中性洗剤で洗い、よく絞って乾燥させてください。
用途テーブル・シンク周り・食器・グラス・カトラリー・コンロ周り・電子レンジに。
寸法(mm)280×280
耐薬品性にすぐれたピグ(R)スキマーは、酸洗槽内の油も吸収します。
耐薬品性ポリプロピレン製のカバーと中身は、油のみを吸収します。
飽和状態になっても液面に浮いたままで、回収が容易です。
丈夫なカバーは紫外線にも耐えます。
対応オイル
トラスコ品番406-0628
材質ポリプロピレン
質量(kg)4.9
色白
寸法8cm×122cm(直径×長さ)
吸収量約3.8L/本、約38L/箱
1箱(10本)
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
ザルやまな板洗いに便利なミニサイズのタワシです。熱や油に負けない昔ながらのヤシの繊維を使用し、丁寧に作り上げました。
材質ココナッツファイバー・鉄(亜鉛メッキ)
質量(g)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×30×60
1セット(6個)
¥769
税込¥846
当日出荷
油汚れに強いスポンジで、カレーやシチューのベトベト鍋洗いに最適です。無膜+アラメのスポンジを使用しているので、汚れ抜け・油抜けが良く、スポンジについた汚れも簡単に落とせます。中央には泡立ちの良いスポンジを挟んで、泡持ちにもひと工夫しています。
適合用途鍋/油汚れ
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
カーペット、ソファー、車のシートやぬいぐるみのお掃除など洗濯機で洗えない布製品が洗える加熱式カーペットクリーナーです。ヒーターを搭載しており、約30秒で内部温度を常温~約60℃まで加熱出来るので、水では落としづらかったしつこい汚れをお湯のチカラでしっかり落とす事ができます(水温が上がる事で水の粘度が減りサラサラになります。そのため細かな繊維の隙間に入り込み熱で皮脂や油汚れを緩ませ汚れを落としやすくします)。水温ボタンで「常温」「40℃」「60℃」を選択。洗いたい素材や状況にあわせて温度が選べます。また洗剤不要なのでペットや小さなお子様のいるご家庭にも安心。10Kpaの強力モーターを搭載。液体汚れもしっかりキレイに吸い取ります。
付属品洗浄ブラシ、ホース洗浄キャップ、取扱説明書兼保証書
質量(g)約3736
電源(V)100 50Hz/60Hz
消費電力(W)通常時最大400、ヒーター動作時最大1000
電源コード(m)0.487
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)318×295×215(ケーブル・ホース除く)
タンク容量(mL)回収タンク:750、洗浄水:1250
動作周囲温度(℃)0-50
ホース長さ(cm)サクションホース:約170
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX4相当
ヒーター温度(℃)40/60
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
たわしについた汚れや油は、水の中での振り洗いで落ちます。泡立ち、水切れがよく水滴が飛びません。
材質ナイロン100%、樹脂加工
直径(mm)約100
適合用途食器洗い
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
水切れが良く衛生的なやわらかいシリコーン製のたわし。やわらかいので食器が傷つきにくい。細かい突起でザルなどの網目にもフィット。油分が吸着しにくいので油汚れにも。食洗器前の予洗いにも。約5700本のブラシで汚れをかき出す。
材質本体:シリコーンゴム(耐熱温度230度)、カラビナ:ステンレス鋼
寸法(mm)約110×110
質量(g)57
適合用途食器洗い
「ふしぎクロス」2色組セット。軽い油汚れなら洗剤なしで拭き取れ、拭き取った汚れは水洗いでサッと落ちる汚れにくいふしぎな雑巾です。年間約21万枚を販売するロングセラー商品です。キッチンまわりから、洗面台、階段など多様な場所に使えます。
セット内容2色組
材質表毛=レーヨン、基布=ポリエステル、レーヨン
質量(g)約30
寸法(幅W×奥行D)(mm)約250×150
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
調理器具・ざる・まな板等の凹凸面や根菜類の洗いに。ざる・木製品等の凹凸面や目詰りもきれいにすっきりと洗い落とせます。水はねしにくく握りやすいバンド付です。熱・油に強い純植物性繊維を使用しています。
材質コイアファイバー(純植物性繊維)
高さ(mm)130
質量(g)45
縦(mm)37
横(mm)50
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
水切れが良く衛生的なやわらかいシリコーン製のたわし。やわらかいので食器が傷つきにくい。細かい突起でザルなどの網目にもフィット。油分が吸着しにくいので油汚れにも。食洗器前の予洗いにも。約2100本のブラシで汚れをかき出す。裏面は瓶の蓋開けにも使える。
材質本体:シリコーンゴム(耐熱温度230度)、カラビナ:ステンレス鋼
質量(g)40
適合用途食器洗い
アクリルの細かい繊維がしつこい油汚れもしっかりと落とします。中心のエクボ縫製がスポンジの偏りを防いで、二つ折り洗いがしやすくなっています。
適合用途油汚れ・茶しぶ、がんこな汚れ落とし、皿・コップ洗い
1個
¥149
税込¥164
翌日出荷
タイプ = 研磨たわし。色 = 緑。用途 = 産業用清掃。高さ = 7mm。長さ = 228mm。幅 = 152mm。。RS Pro 研磨パッドです. 信頼できるブランドの RS Pro は、お得な緑色の研磨パッドを提供しています。このお得なパッドは、クリーニングやメンテナンスの要件に最適なソリューションです。特長と利点:. 非常に耐久性に優れた研磨布による強力な洗浄やこすり洗いで頑固な汚れや油を除去可能 寸法: 228 x 152 x 7 mm. 用途. これらのパッドは、次のような環境で優れた用途に使用できます。 <ul> <li>産業用 </li> <li>商用 </li> <li>ケータリング </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
特徴。バイオ界面活性剤の働きによって工業油ベースの幅広い有機汚れを分解・ 洗浄するため、。洗浄物の素材を傷めない。人体や環境にも優しい食品グレード成分配合の次世代クリーナーです。バイオ界面活性剤の作用で油汚れを素早く乳化します。従来の洗浄剤と違い、乳化した汚れを再付着させず洗い流しが簡単です。また、可燃性の高いガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることもできます。食品グレードの成分内容で、人体や環境に害がありません。アルミなどの金属、樹脂、ゴム、ガラス、塗装面などを傷めず、水を嫌わない硬質表面であればどこでも使用可能です。製品は用途に応じて1:1~1:70まで希釈が可能で、クリーナー容器削減にも貢献します。用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄。原油 /航空燃料 /ディーゼル燃料 /ガソリン /エンジンオイル(鉱物油・化学合成油) / ATF / ブレーキフルード / クーラント / 軽油 / 灯油 /メタノール / エタノール / グリス / タール /切削油 / 潤滑油 / 作動油 / スカイドロール /ナフサ / 他、鉱物系の油汚れ。使用方法。汚れの度合いに合わせて、2倍~70倍へ希釈する。清掃方法、用具は通常の清掃方法から変更する必要はなし。高圧洗浄機、スクラバーでの使用も可。【希釈の目安】。油の流出/1:1(重度)~1:10(軽度)。拭き取り洗浄/1:8(重度)~1:15(軽度)。高圧洗浄/1:20(重度)~1:70(軽度)。スペック・成分。成分:水(80%), 微生物(5%), 酵素(5%), アルキルグルコシド(5%),硫酸マグネシウム(5%)
用途用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
特徴。バイオ界面活性剤の働きによって工業油ベースの幅広い有機汚れを分解・ 洗浄するため、。洗浄物の素材を傷めない。人体や環境にも優しい食品グレード成分配合の次世代クリーナーです。バイオ界面活性剤の作用で油汚れを素早く乳化します。従来の洗浄剤と違い、乳化した汚れを再付着させず洗い流しが簡単です。また、可燃性の高いガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることもできます。食品グレードの成分内容で、人体や環境に害がありません。アルミなどの金属、樹脂、ゴム、ガラス、塗装面などを傷めず、水を嫌わない硬質表面であればどこでも使用可能です。製品は用途に応じて1:1~1:70まで希釈が可能で、クリーナー容器削減にも貢献します。用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄。原油 /航空燃料 /ディーゼル燃料 /ガソリン /エンジンオイル(鉱物油・化学合成油) / ATF / ブレーキフルード / クーラント / 軽油 / 灯油 /メタノール / エタノール / グリス / タール /切削油 / 潤滑油 / 作動油 / スカイドロール /ナフサ / 他、鉱物系の油汚れ。使用方法。汚れの度合いに合わせて、2倍~70倍へ希釈する。清掃方法、用具は通常の清掃方法から変更する必要はなし。高圧洗浄機、スクラバーでの使用も可。【希釈の目安】。油の流出/1:1(重度)~1:10(軽度)。拭き取り洗浄/1:8(重度)~1:15(軽度)。高圧洗浄/1:20(重度)~1:70(軽度)。スペック・成分。成分:水(80%), 微生物(5%), 酵素(5%), アルキルグルコシド(5%),硫酸マグネシウム(6%)
用途用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。