清掃用品 :「洗剤 ポール」の検索結果

清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手の届かない窓には、ポールの先端にウォッシャーを付けると、危険な作業をすることなく安全に洗うことができます。
用途窓そうじ用 材質糸:吸水アクリル・ポリエステル、ハンドル:アルミ・ナイロン
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウスポールに中間ジョイントとして取り付ければ、ツールのヘッド角度を変えることができます。
トラスコ品番003-3685 材質ナイロン
1個
999 税込1,099
当日出荷

C75-1-030X-MB プロテックグラススクイジー(真鍮グリップ付) CONDOR(山崎産業) 動画あり
特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。伸縮ポールに取り付ければ高所清掃も可能です。重量バランスが良い真鍮タイプ。
トラスコ品番000-2216 材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム、ゴム:合成ゴム 質量(g)220
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ガラス表面に水や洗剤の希釈液をぬるために使用。
種別本体 材質グリップ:ナイロン キャップ:P.E ポール:アルミパイプ 起毛布:アクリル
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JN330139393 3MTM水が出るモップツール ウエットディスポーザブル モップ キット 3M(スリーエム) 動画あり
床の油汚れを誰でも簡単かつキレイに掃除できる。 マイクロファイバーの使い捨てモップを装着し、専用ボトルに水または洗剤を入れ、随時水を噴射しながら掃除ができる製品。
用途床の汚れ除去や水拭き セット内容ハンドル、ホルダー、専用アタッチメント 材質ボディ部/ポリプロピレン、アルミニウム合金、ステンレス ボトル/耐薬品ABS 寸法(mm)ホルダー/440×100、専用アタッチメント/420×110 サイズM 質量(g)1175 ハンドル長さ(mm)1275
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

トイレボウル(便器)の黄ばみ・汚れをすばやく分解し、きれいなツヤに仕上げます。 液に最適な粘度があり、液垂れ速度が遅いため洗剤のロスが少なく効率よく洗浄することができます。 トイレの臭いを和らげる消臭作業があり、さわやかな香りが広がります。 強力な除菌剤で細菌や微生物をコントロールします。
使用場所トイレ 成分塩酸(塩化水素)、非イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、除菌剤、増粘剤、香料、染料、水 使用方法【小便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチに沿ってふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部内面を左右に、両サイド内面を上下にこすり、中央部を前後左右格子状にこすります。そして底面全体をこすってください。(3)目皿を取り、裏面を返して洗います。目皿を戻し水を流しながらポールモップ全体の汚れを洗い流します。【洋式便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチから円形にふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部フチの内側に沿ってこすっていきます。この部分によく汚れが付き、しかもよく見えないため覗き込むように確かめてください。そして したに向かって前後左右に洗っていきます。(3)ポールモップを便壺まで押し込んで円を描くように洗います。(4)水を流しながらポールモップで全体の汚れを洗い流します。【和式便器洗浄】(1)水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチから全面にふりかけます。(2)2~3分後、ポールモップで上部を内側に沿ってこすっていきます。そして下に向かって前後左右に洗ってください。(3)前の部分も同様に洗った後、ポールモップを便壺まで押し込んで円を描くように洗います。(4)水を流しながらポールモップで全体の汚れを洗い落としてください。【陶器タイルの洗浄】(1)ニュー・トイレクリーナーを5~6倍ぐらいに水でうすめてモップや柄付ブラシで軽くこすり、その後十分に水洗いします。(原液のまま使用するとタイルや目地をいためますのでご注意ください) 希釈倍率原液、(陶器・タイル)5倍 pH原液1以下、100倍1.8 比重1.05 臭気香料臭 外観緑色半透明液体 粘度(mPa・s)80
1本(800mL)
539 税込593
当日出荷

ガラス専用タイプです。 微細な起毛布でガラス表面に水や洗剤の希釈液をムラなく広げられます。 塩ビ不使用 EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)500 エスコ品番EA928AY-87 材質グリップ:ナイロン、ポール:アルミパイプ、起毛材:アクリル 全長(mm)150 質量(g)230
1個
4,460 税込4,906
翌日出荷

全く手間の掛からない美しい仕上がりポーラーウォッシュで作られたパーフェクトな状態のボディーに吹きかけ、洗い流すだけで、あっという間に光沢感のある美しい仕上がりを実現します。 防汚性に優れた保護性能疎水層コーティングを施し、ボディーに汚れが付着するのを防ぎます。
用途高圧洗浄機用撥水コーティング剤 容量(mL)1000 区分ボディー用 使用方法1.洗車後の車にポーラーシールを使用します。ポーラーブラストやポーラーウォッシュを施工した後に使用していただくとより効果的です。2.ポーラーシール(40mL以下、4カプセル程度)をフォームガンの液体ボトル(※ポーラーブラスターを推奨します。)に入れて、約200mLの水を加えます。これだけですべての準備が完了です。3.ポーラーシールを車全体に吹き付けます。ただし、フロントガラスへの直接吹き付けは避けてください。4.その後、水で完全に洗い流します。アクア・ドライ等、柔らかい布で拭き上げるだけで、疎水性コーティングにより保護された、光沢のある仕上げになります。5.ポーラーシールのついたフロントガラスとワイパーブレードをそのままにするとびびりの原因となりますので、オートグリムファーストグラスを使用して掃除してください。
1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷

ガラス専用タイプです。 微細な起毛布でガラス表面に水や洗剤の希釈液をムラなく広げられます。 塩ビ不使用 EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)400 エスコ品番EA928AY-86 材質グリップ:ナイロン、ポール:アルミパイプ、起毛材:アクリル 全長(mm)150 質量(g)220
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります