清掃用品 :「洗剤セット」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
女性にも使いやすいコンパクトな充電式ハンディ高圧洗浄機です。
水道がなくてもバケツから汲み取れる。充電式だからコンセントのない場所でもOK。様々な場所で便利にご使用いただけます。
6in1マルチノズルで8種類のスプレーモードが選べるので、用途にあった噴射で気持ちよく洗い上げます。
洗剤用ボトルをセットすれば、洗車などの洗剤塗布も楽々。
ホース、本体、ノズルなど全てのアイテムは付属のハンドル付き収納ケースに納めることができるので、使用しない時の保管もスッキリです。
用途洗車、玄関、ベランダ、バーベキューコンロなど様々な場所の洗浄に大活躍
セット内容本体、ACアダプター、66.6WH電池、汲水フィルター、フォームボトル、6in1マルチノズル、取扱説明書、収納専用ケース
定格18.5V 3600mAh 66.6Wh
連続使用時間(分)35~70
保証期間6か月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×4504×255/750
水圧(bar)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
丈夫な一体成型で、腰を曲げる作業を軽減できる高さ設計のコンパクトサイズです。
異なる場面で色別に使いわけでき、相互汚染が減少できます。
排水口があり簡単に水を捨てられます。
5262バケットがセットでき洗剤など小物が収納でき便利です。
材質ポリプロピレン
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)673×381×884
キャスター径(Φmm)75×4自在
耐熱温度(℃)-40~120
商品タイプ本体
「ふしぎクロス」2色組セット。軽い油汚れなら洗剤なしで拭き取れ、拭き取った汚れは水洗いでサッと落ちる汚れにくいふしぎな雑巾です。年間約21万枚を販売するロングセラー商品です。キッチンまわりから、洗面台、階段など多様な場所に使えます。
セット内容2色組
材質表毛=レーヨン、基布=ポリエステル、レーヨン
質量(g)約30
寸法(幅W×奥行D)(mm)約250×150
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
汚れ落としから日常のお手入れまで、水回りのお掃除に便利なセットです。目詰まりしにくいオープン構造の不織布使用しています。柔軟性と弾力性があり曲面にもよくなじみます。
水や洗剤と併用できます。汚れ落し、仕上げみがき、日常手入れ用の3枚セットです。薬品などを使わず、人体や環境にやさしい成分です。
用途流し台シンクや陶器製洗面台等のクリーニング。
材質人造研磨材・超微粒コンパウンド・ナイロン繊維・熱硬化性樹脂
寸法(mm)70×110×8
色黄(1500)・茶(2500)・青(無砥粒)
1セット
¥479
税込¥527
当日出荷
軒下やシーリングファンなど、高い場所のお掃除に。4.5mまで伸ばせる超ロング柄と、専用ヘッド2種・スペアモップの4点セット。
柄にヘッドを取り付けて使用します。
ヘッド/くもの巣取り LL594、シーリングファン・高所の埃取り LL586 スペア/シーリングファン・高所の埃取りスペア SQA92 柄/アルミ伸縮柄・つなぎ柄セット LL554
つなぎ柄と伸縮柄の2本入り。伸縮柄は長さを自由に調節可能。
つなぎ柄と伸縮柄をつなげると、最長4.5mまで伸ばせます。
つなぎ柄、伸縮柄、それぞれにヘッドを付けて使用することも可能。お部屋の棚上から吹き抜けの窓まで、これ一本!
軽くてさびにくいアルミ製です。
セットのヘッドは、くもの巣の掃除ブラシ「クモの巣取り」・シーリングファンや高所のホコリが取れる「シーリングファン・高所モップ」の2種。
軒下・ガレージ・門・植木などのくもの巣取りや埃払いに。絡みついたクモの巣が簡単に取れます。
ブラシに専用シート(3枚入り)を巻き付けて使用します。取り除いたくもの巣はシートをはがすだけで簡単に取れるので、メンテナンスラクラク。
シーリングファンはもちろん、梁・棚の上・照明・壁・天井などの高所の埃取りに使えるモップ。
リング状のモップに、シーリングファンの羽を通して使用します。羽を逃がさず、両面同時にお掃除できます。
マイクロファイバーが、洗剤を使わず汚れをかきとります。洗って繰り返し使って、劣化したらセットのスペアに交換を。
「くもの巣取り」・「シーリングファン・高所の埃取り」とも、ヘッドの角度が6段階に調節可能。使いやすい角度でお掃除!
ヘッドの着脱はボタン一つで簡単。使用中は抜け落ちない安心連結構造。
材質(クモの巣取り)ブラシ/樹脂、ヘッド/ポリプロピレン、シート/ナイロン、(シーリングファンモップ)ヘッド/ポリプロピレン・ポリアセタール、モップ/ポリエステル、(柄)アルミ
質量(g)(クモの巣取り)140、(シーリングファンモップ)180、(柄)760
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ヘッド】(クモの巣取り)22×10×33、(シーリングファンモップ)32×7×33
柄長(m)伸縮柄/1.37~3.27、つなぎ柄/1.37、伸縮柄+つなぎ柄/2.60~4.60
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
水道の蛇口にセットして使う、電源不要の自動加圧構造により家庭用水道がパワフルな水圧になります。
操作はとても簡単。トリガーボタンを押すだけで放水と止水を自在にコントロールします。6種の噴射モードで洗車やお掃除はもちろん、植物の水やりも可能です。
洗剤を入れて使えるアタッチメントを使えば、洗剤液の噴射も可能。
付属品高圧洗浄ノズル、伸縮ホース、蛇口用ニップルセット、洗剤ボトルセット、収納ポーチ
材質(ノズル)アルミ合金+ABS、(ホース)ポリエステル+TPE、(ボトル)PC
質量(g)洗剤ノズル:約200、総重量:約1050
使用温度範囲(℃)-10~50
直径×長さL(Φmm×mm)(ノズル)35×200
ホース長さ(m)収納時:約5、通水時:約15
吹出しパターンスプレー、開いた傘状、閉じた傘状、ジェット、シャワー弱、シャワー強
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
プロが使用する洗剤を家庭でも使えるように改良いたしました。
頑固な鏡のウロコ状の汚れをスッキリ落とす、研磨パッドと研磨剤のセット。
大変で時間のかかるウロコ汚れがラクに落とせます。
成分研磨材(30%アルミナ系鉱物)・界面活性剤(19% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・有機酸(リンゴ酸・クエン酸)・増粘剤
液性酸性
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ハンドル内に注入した水や洗剤を吐出させながら清掃ができます。
イージースクラブ フラットモップキット、ウェット ディスポーザブルモップ専用アタッチメントがセットされています。
ハンドル寸法(mm)26Φ×1420
市販のガラス拭き用シートが使える!
用途水や洗剤を使わず、シートを取り付けてサッと窓ガラスや網戸のお掃除ができます。シートは差し込み口に押し込むだけ!簡単にセットできます。らかいスポンジヘッドが清掃面にフィット!。さらに、スポンジヘッドに埋め込まれたブレードで、お掃除しにくい窓枠のスミまでお掃除ができます。網戸についたホコリや汚れも拭き取ることができます。拭き幅:約26cm、広い面積を拭くことができるので、効率よくお掃除ができます。お好みの長さに調節可能な伸縮柄:全長約49~65cm、柄は長さを調節できます。高い位置や低い位置も楽な姿勢でお掃除ができます。
材質スポンジ:ポリウレタン ブレード:合成ゴム ヘッド:ポリプロピレン 柄:アルミ
幅(mm)約260
質量(g)157
幅W×全長(mm)約650
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
コードレス回転モップクリーナーネオプラス用のお風呂用パッド(1セット/2枚入り)。お風呂の床や浴槽のお掃除にお使い頂けます。スポンジ部には抗菌素材配合で衛生的。お風呂用洗剤を使用し床面のお掃除にもお使いいただけます。
用途お風呂の床や浴槽のお掃除に
対応機種ZJ-MA41、ZJ-MA42
1セット(2枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付)。
電気不要でスリム形状のノズルから高圧水流で噴射。
噴射方式は可変3モード(ストレート/シャワー/拡散)。
伸縮ホースで使用時15m、格納時5mで収納に便利。
多用途な蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル付属。
水道水より圧を高めます。
用途洗車や庭掃除で使える高圧ノズル付きホースとして
セット内容先端ノズル、多用途蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル、伸縮ホース
ホース長さ(m)使用時:約15、格納時:約5
ノズル噴射角度可変
総質量(kg)約1.1
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
洗浄剤を最大5%に希釈できます。強力な洗浄剤を使用した場合、ポンプが破損する恐れがありますが、本アクセサリーを使えば、強力な洗剤も使用することができます。
高圧ホース接続部位に取り付けます。インジェクター及びノズルは、機種に適合した部品をご使用ください。 ※別途ノズルセットが必要です。
。
接続ねじ:M22 x 1,5。
梱包質量 (kg): 0.9。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)
接続ねじM22×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。