清掃用品 :「洗油」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厨房作業で靴底についた油汚れを洗い場の水・洗剤などをしっかり吸収。店内を美しく清潔に保ちます。
材質表面:ポリプロピレン(裏地:熱可塑性エラストマー樹脂) 厚さ(mm)約5.5 寸法(mm)900×1500 グレー
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

耐薬品性にすぐれたピグ(R)スキマーは、酸洗槽内の油も吸収します。 耐薬品性ポリプロピレン製のカバーと中身は、油のみを吸収します。 飽和状態になっても液面に浮いたままで、回収が容易です。 丈夫なカバーは紫外線にも耐えます。
対応オイル トラスコ品番406-0628 材質ポリプロピレン 質量(kg)4.9 寸法8cm×122cm(直径×長さ) 吸収量約3.8L/本、約38L/箱
1箱(10本)
32,980 税込36,278
欠品中

JX-3030 高効率工業用真空掃除機 三立機器 動画あり
微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。
用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等 電圧(V)単相100 タンク容量(L)30 集塵容量(L)30 吸込仕事率(W)390 質量(kg)17 付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパー トラスコ品番303-5751 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790 騒音値(dB)77 最大風量(m3/min)2.9 運転音(dB)77 最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O) アズワン品番7-5623-11
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

水切れが良く衛生的なやわらかいシリコーン製のたわし。やわらかいので食器が傷つきにくい。細かい突起でザルなどの網目にもフィット。油分が吸着しにくいので油汚れにも。食洗器前の予洗いにも。約5700本のブラシで汚れをかき出す。
材質本体:シリコーンゴム(耐熱温度230度)、カラビナ:ステンレス鋼 寸法(mm)約110×110 質量(g)57 適合用途食器洗い
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水分や油汚れをサッと拭き取ります。汚れが落ちやすく、乾燥が早いので衛生的です。洗って繰り返し使用することができます。
寸法(mm)500×340(1枚当たり) 区分新品 混率(%)不織布(レーヨン50、ポリエステル50) 目付(g/m2)35
1袋(50枚)
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮性のハンドルなので高いところにもクロスが届きます。平らな特殊構造のマイクロファイバーが、油汚れをしっかりかき取ります。くり返し洗って使用できます。
用途鏡やガラス、厨房レンジフードなどの手垢や油汚れなどの清掃。 幅(mm)220 長さ(mm)830~1430 ホルダー寸法(mm)W95×L220 質量(g/セット)500 トラスコ品番381-1255 セット内容イージーマルチクリーニングホルダ:1台、イージーマルチクリーニングハンドル:1本、クリーニングクロス多用途:青・赤各1枚 材質(ハンドル及びホルダ)アルミニウム合金(クロス)ポリエステル/EVAマイクロファイバー
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

水切れが良く衛生的なやわらかいシリコーン製のたわし。やわらかいので食器が傷つきにくい。細かい突起でザルなどの網目にもフィット。油分が吸着しにくいので油汚れにも。食洗器前の予洗いにも。約2100本のブラシで汚れをかき出す。裏面は瓶の蓋開けにも使える。
材質本体:シリコーンゴム(耐熱温度230度)、カラビナ:ステンレス鋼 質量(g)40 適合用途食器洗い
1個
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗剤を使わずに、水だけで屋内外のフロアのひどい汚れや油汚れを除去します。洗って何度でも使用可能です。
用途屋内・外のフロア・タイル・スレート・レンガ等の、頑固な汚れ・油汚れの除去。 トラスコ品番859-8223 材質ファイバー:ポリエステル100% 質量(g)114 2018年トラスコ掲載ページ9 0237
1枚
9,998 税込10,998
翌々日出荷

吸油・吸水用モップスペア ノンウーブンラーグ CONDOR(山崎産業) 動画あり
水や油の吸収に優れた不織布モップ。短冊状の不織布(モップ糸)が油や水を吸い取ります。帯加工でからみにくく、器具に取り付けやすい。洗って繰り返し使えます。(回数は使用状況により異なります。)。JPスナップモップ#8、SWスプリングモップ#8、SWセフティタフモップ、コンドルネオカラーモップ#8、コンドルセフティタフモップ、コンドルスプリングモップ#8、他社#8(24cm幅)対応器具に装着できます。
用途工場・店舗全般・ビルメンテナンス、公共施設での吸水・吸油・水拭き用に 材質ポリエステル・レーヨン 幅(mm)240 質量(g)100 奥行(mm)480 最大使用寸法(mm)240×240 関連資料(0.61MB)
1袋(10枚)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房作業で靴底についた油汚れや水をすばやく吸収。店内に持ち込ませないマットです。1m2あたり4Lという高い吸収力で、 厨房床の油はねや、洗い場の水・洗剤など、 靴底に付着した汚れをすばやく吸収します。水や油汚れの店内への持ち込みによる 床のべたつきや汚れを防ぎ、店内を安全かつ清潔に保つことができます。店内のフロアクリーニングの手間の軽減に貢献します。柔らかい表面で靴裏や台車の車輪の凸凹にもしっかりと追従します。水分・油分の拡散を防ぎ、すべりや転倒のリスクを軽減します。厨房の出入り口におすすめです。
仕様1m2あたりの吸水力:約4L 材質ポリプロピレン(裏地:熱可塑性エラストマー樹脂) 厚さ(mm)5.5 グレー
1枚
4,310 税込4,741
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凹凸のあるパイル調クロスが水アカ、皮脂汚れを除去します。便利で使いやすいミトンタイプです。洗剤なしで油汚れも拭き取れる、高性能国産マイクロファイバーを使用しています。洗って繰り返し使用可能です。
用途鏡、浴槽、洗面台などの水アカ、皮脂汚れに。 材質生地:ポリエステル・ナイロン イエロー トラスコ品番836-2229 質量(g)20 シートサイズ(mm)200×180 2018年トラスコ掲載ページ9 0393 適合用途風呂掃除
1個
829 税込912
当日出荷

1枚で裏と表が全く違う表面感と風合いを作り出した画期的なクロスです。 毛足の長い面は網戸などに付着した汚れを乾いた状態で拭き取ります。 毛足の短い面は水にぬらして絞った状態で窓ガラス等の清掃と網戸の仕上げ拭きに。 洗剤なしで油汚れまで拭き取れる、高性能国産マイクロファイバー使用。 洗って繰返し使用可能。優れた吸水性を発揮します。
用途網戸や窓ガラスの汚れ取り・及び仕上げ拭きに、窓のサッシやレール部分の拭き取り掃除 材質ポリエステル・ナイロン 寸法(mm)330×400
1枚
1,090 税込1,199
7日以内出荷

スエード調生地でリビングまわりの汚れを除去します。便利で使いやすいミトンタイプです。柔らかい生地で、傷付けにくく、洗剤なしで油汚れも拭き取り可能です。高性能国産マイクロファイバーを使用しています。洗って繰り返し使用可能です。
用途リビング、インテリアの掃除に。 材質生地:ポリエステル・ナイロン ブラウン トラスコ品番836-2230 質量(g)20 シートサイズ(mm)200×180 2018年トラスコ掲載ページ9 0393
1個
829 税込912
当日出荷

HD0860P 高圧洗浄機8/60P ビーバー(アサダ) 動画あり
ビーバー(アサダ)高圧洗浄機8/60P
仕様洗管能力:~Φ75mm 付属品1/4”高圧ホース9.5m、バリアブルノズル脱着式 1/4”洗管ホース用ハンドガン、 1/4”N洗管ホースコック無10m(先端SUSワンタッチ)、 吸水ホース組(1/2”×3m)、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒 質量(kg)15.5 モーター100V/1.2kW(50Hz)・1.4kW(60Hz) 高圧ホース(m)標準付属:9.5、最長距離:39.5(※) 吐出水量(L/min)6.0/8.0 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])5.7(58)
1個
149,800 税込164,780
当日出荷

入り組んだ機械の汚れをすみずみまで落とす。プラグ仕様で着脱カンタン。液体吐出量調節ねじ付き
用途エンジンの洗浄に。洗車に。タイヤの汚れ落としに 適合水・洗油・防さび油・中性洗剤 セット内容吸い上げホース:内径Φ6×外径Φ8mm 長さ約1.5m 材質アルミダイキャスト 質量(g)247 最高使用圧力(MPa)0.7 不適合有機溶剤・強酸剤・強アルカリ剤・高温の液体等
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング