清掃用品 :「洗浄台」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
繊維が細かいため、泡立ちがよい製品です。
用途食器、調理器具などの台所用品の洗浄に
材質アクリル、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)約150×80×20
質量(g)30(3個)
適合用途食器洗い
1パック(3個)
¥149
税込¥164
当日出荷
手押し式17インチのバッテリー式自動床洗浄機です。イージーオペレーション・Good price。充電器内臓タイプです。
用途日常の床洗浄作業に。
トラスコ品番381-5734
幅(mm)485
質量(kg)134
高さ(mm)647
奥行(mm)1020
タンク容量(L)汚水:25、洗浄水:25
清掃幅(集塵幅)(mm)洗浄432/吸引435
騒音値(dB)67
清掃能力(m2/h)775
パッド幅(mm)432
集じん量(L)清水タンク25、回収タンク25
作業幅(mm)作業幅:435
走行タイプ手動歩行式
1台
¥449,800
税込¥494,780
21日以内出荷
手押し式17インチのバッテリー式自動床洗浄機です。
イージーオペレーション&Good price
充電器内臓タイプです。
日常の床洗浄作業に。
仕様●清掃能力(m2/h):775●清掃幅(mm):洗浄432/吸引435●作業幅(mm)吸引:435●パッド幅(mm):432●幅(mm):485●走行方式:手動歩行式●奥行(mm):1020●高さ(mm):647●騒音値(dB):67●汚水タンク容量(L):25●洗浄水タンク容量(L):25●重量(kg):134●最大真空圧(kPa):データなし●最大風量(m3/min):データなし●集じん容量(L):清水タンク25、回収タンク25●鉛蓄電池タイプ●手押し式●タンク容量 洗浄水/汚水:25/25L●注意:使用前に必ず取扱説明書を読み、使用方法をご確認下さい。●原産国:中国●コード番号:381-5734
アズワン品番67-5559-02
1台
¥489,800
税込¥538,780
32日以内出荷
特殊ネットで傷つけずに汚れを落とします。
漂白剤で除菌ができるので衛生的です。
汚れが入りこむ隙間やポケットを減らした縫製で衛生的です。
女性にも握りやすい形と大きさなので、作業効率がアップします。
用途食器や調理器具、浴槽や洗面台などの洗浄
水拭きだけでしつこい汚れを根こそぎ除去します。水アカがこびりついた洗面台の洗浄に最適です。お好きな大きさに簡単に切ってお使いいただけます。
種類メラミンスポンジ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×100×40
トラスコ品番399-4171
材質メラミンフォーム
質量(g)15
適合用途水回り(陶器洗面台)掃除
1袋
¥519
税込¥571
当日出荷
水拭きだけでしつこい汚れを根こそぎ除去します。
水アカがこびりついた洗面台の洗浄に最適です。
種類メラミンスポンジ
トラスコ品番296-8151
色ホワイト
質量(g)10
寸法(縦×横×厚さ)(mm)83×125×32
質量(g/個)5
適合用途水回り(陶器洗面台)掃除
1袋(2個)
¥419
税込¥461
当日出荷
バレル1台を5分で洗浄。
汚水の回収までこれ1台で対応可能です。
仕様●情報:ワイン樽(225L~600L)の洗浄に最適/EASY!Lock対応品との接続にはNo.5アダプターを使用してください
アズワン品番67-5808-92
1個
¥579,800
税込¥637,780
6日以内出荷
蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ
付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本
質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)
電源(V)100(50/60Hz)
タンク容量(L)1(ボイラー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×254×260
最高吐出圧(MPa)0.32
電源コード(m)4
機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可
ヒートタイム6.5分
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)
効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
加熱能力(W)1500
1台
¥23,880
税込¥26,268
当日出荷
MRポリッシャー用アタッチメント。
用途洗浄、バフィングパッド取り付け台
プレートUSプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
EA899MW-102を併用して下さい。
EA899MW-202を併用して下さい。
カーペット洗浄用パッド
パッド台に取付けて使用します。
エスコ品番EA899MW-112
材質マイクロファイバー
寸法(mm)300
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
高圧洗浄機だけでなく、これ1台で車の清掃はすべて行えます。
泡洗浄、バキューム、吹き飛ばしの3つの機能をひとまとめにした便利な1台です。
スイッチ一つで高圧洗浄機とバキュームクリーナーの切り替えができます。
きめ細かい泡を出せるフォームランス付きです。
伸縮ハンドルとタイヤ付きで移動も楽に行えます。
モノトーンデザインで周りとも調和し、コンパクト設計です。
用途清掃作業。
電源(V)単層100(50/60HZ)
消費電力(W)(洗浄機)1200、(バキューム)800
方式取水:水道直結/自吸
定格電流(A)7.2
常用圧力(MPa)7
吐出水量(L/h)常用:300
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
セーフティーロック搭載の2スピード(175/300回転/分)型ポリッシャー これ一台で、洗浄作業と簡単なバフィングを行うことが出来ます。
用途床用洗浄機
高さ(mm)1170
コード長さ(m)15
長さ(mm)590
電源(V)100
消費電力(W)1200
モーター能力(HP)1.5
定格回転速度(r.p.m)175/3002段階可変式(パッド)
14型
EA899MW-103を併用して下さい。
EA899MW-203を併用して下さい。
カーペット洗浄用パッド
パッド台に取付けて使用します。
エスコ品番EA899MW-113
材質マイクロファイバー
寸法(mm)350
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
泡洗浄でいつも清潔、快適作業
手の届かない作業台の下や床、壁面の洗浄がスピーディー。
指定チップにより、一定に希釈し、泡状に噴霧できます。
容量(L)1.25
外寸(mm)380×145×H215
EBM品番4702800
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
毛が逃げずに力が入りやすいです。漂白剤で除菌ができるので衛生的です。(200ppmの次亜塩素酸ナトリウム溶液で1日5分浸漬を推奨)女性でもにぎりやすい形と大きさなので作業効率がアップします。
用途まな板や作業台、床など凹凸が含まれる平面の洗浄。
縦(mm)60
横(mm)170
厚さ(mm)40
質量(g)130
アルミ製のパッド台です。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
用途パッド取付用。13インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。
寸法(inch)12
トラスコ品番397-8346
適合本体AFP-120T、AFP-120HT
幅(mm)11111
質量(g)2400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
軽量でコンパクトな充電式コードレス高圧洗浄器です。清掃や掃除が本製品一台で完了します。2.5MPaの強力噴射で頑固な汚れをしっかりと取り除きます。用途に合わせてノズル切り替えが可能で、「直噴者モード」は頑固な汚れの除去に、「拡散モード」は広範囲の洗浄や掃除に、「泡噴射モード」は洗車や広範囲の洗浄に優れています。持ち運びも楽々で、コードレスなことに加えて給水セットも付いているので、バケツがあればどこでもすぐに使えます。水量測定試験の結果、節水効果が68%もあることが実証されていることも特長の一つです。
用途自動車のタイヤや外壁の洗浄に。泥やカビ汚れの除去に。庭の手入れに。洗車に。
仕様水流モード:3種類噴射モード(直噴者、拡散、泡噴射)
付属品取扱説明書、直射ノズル、拡散ノズル、泡噴射用ボトルノズル、ホースコネクター、ペットボトルコネクター、5mホース、自吸式給水フィルター、バッテリー(1個)、充電器(PES適合製品)、収納ケース
寸法(mm)全長415(先端140)×高さ215×奥行75
電源専用バッテリー(21V)
定格電圧(V)21
ホース長さ(m)5
使用時間(分)約15
吐出圧力(MPa)2.5
吐出水量(L/min)3.5
充電時間(時間)ら約3から4
バッテリー容量(mAh)6000(リチウムイオン電池1200mAh×5本)
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
アルミ製のパッド台です。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
用途パッド取付用。15インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。
寸法(inch)14
トラスコ品番397-8371
適合本体AFP-140T、AFP-140HT
質量(g)3080
台所用品・金属製品の汚れ、サビ用
洗剤付きで洗浄力バツグン
エスコ品番EA928AG-40
寸法(mm)60×55×10
1個
¥225
税込¥248
当日出荷
超極細繊維で驚きの洗浄力。速乾性で衛生的です。普通のたわしでは洗いにくい場所が洗えます。
用途食器、調理台、レンジの洗浄に。浴槽、浴室の洗浄に
材質ポリエステル77%、ナイロン23%
質量(g)20
サイズ(cm)20×20
1個
¥379
税込¥417
6日以内出荷
メーカー製品である「マジカルウォッシュ」と「別売りマジカルウォッシュ予備バッテリー」のセット商品です。「マジカルウォッシュ」は軽量でコンパクトな充電式コードレス高圧洗浄器です。清掃や掃除が本製品一台で完了します。2.5MPaの強力噴射で頑固な汚れをしっかりと取り除きます。用途に合わせてノズル切り替えが可能で、「直噴者モード」は頑固な汚れの除去に、「拡散モード」は広範囲の洗浄や掃除に、「泡噴射モード」は洗車や広範囲の洗浄に優れています。持ち運びも楽々で、コードレスなことに加えて給水セットも付いているので、バケツがあればどこでもすぐに使えます。水量測定試験の結果、節水効果が68%もあることが実証されていることも特長の一つです。「別売りマジカルウォッシュ予備バッテリー」は安心安全のPSE適合品です。小さくてコンパクトサイズとなっています。バッテリー容量は6000mAhと大容量です。連続稼働時間は約15分となっています。
用途自動車のタイヤや外壁の洗浄に。泥やカビ汚れの除去に。庭の手入れに。洗車に。
仕様水流モード:3種類噴射モード(直噴者、拡散、泡噴射)
付属品取扱説明書、直射ノズル、拡散ノズル、泡噴射用ボトルノズル、ホースコネクター、ペットボトルコネクター、5mホース、自吸式給水フィルター、バッテリー(2個)、充電器(PES適合製品)、収納ケース
寸法(mm)【本体】全長415(先端140)×高さ215×奥行75【バッテリー】幅130×奥行50×高さ140
電源専用バッテリー(21V)
定格電圧(V)21
ホース長さ(m)5
使用時間(分)約15
吐出圧力(MPa)2.5
吐出水量(L/min)3.5
充電時間(時間)ら約3から4
バッテリー容量(mAh)6000(リチウムイオン電池1200mAh×5本)
1式
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
アルミ台のナイロンブラシです。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
用途床洗浄用。ポリッシャーに装着して使用。
寸法(inch)12
トラスコ品番397-8338
適合本体AFP-120T、AFP-120HT
質量(g)2800
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
カーペット洗浄用の14インチポリシャー用マイクロファイバーパッド。パッド台に取り付けて使用します。
トラスコ品番736-4644
1セット(5個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
とっさの汚れを手軽にサッと落とせる、布製品洗浄クリーナーのハンディタイプのリンサークリーナーです。
水を吹き付けて汚れを浮かせて強力に吸引し洗浄します。
カーペットなどの水洗いできない場所を徹底洗浄します。
充電台に置くだけでらくらく充電、充電台に縦に収納することができるので、コンパクトに収納できます。
コンパクトでシンプルなデザインなので、部屋の雰囲気を損なうことなく収納できます。
アタッチメントハンドツールをつけると、ソファの背もたれやカーテンなどの壁面の清掃にも使えます。
清掃するときはなるべく本体を水平にして操作してください。
本体を大きく傾けると汚水がモーターに入り込むのを防ぐために傾斜時安全装置が作動します。
汚水が回収タンクの満水水位以上になり本体に入ると、異常吸引停止装置が作動し停止します。
回収タンク・アタッチメントハンドツール・バキュームホースは、取り外し水洗いができます。
仕様【充電】(入力)AC100V-240V、(出力)DC13.7V、0.5A
付属品充電台、アタッチメントハンドツール、バキュームホース、充電アダプター
質量(g)1800
タンク容量(L)【回収タンク】0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×320×205
連続使用時間(分)約10
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
カーペット洗浄用の12インチポリシャー用マイクロファイバーパッド。パッド台に取り付けて使用します。
トラスコ品番736-4636
1セット(5個)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
床洗浄機CSA-17BX-S専用のパッド台。別売り17インチのフロアパッドと合わせてご使用ください。
寸法(inch)パッド幅:17
1台
¥30,980
税込¥34,078
13日以内出荷
アルミ台のナイロンブラシです。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
用途床洗浄用。ポリッシャーに装着して使用。
寸法(inch)14
トラスコ品番397-8362
適合本体AFP-140T、AFP-140HT
質量(g)4500
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
SGV 8/5は、ボイラー加熱温度175℃、最大0.8MPaの吐出圧力で洗剤を使わず、強力に油汚れを浮かせて落とすスチーム力、ケルヒャーの乾湿両用バキュームと同等レベルの吸引力があり、一台でスチーム洗浄、バキューム清掃、床の洗浄を行えるマシンです。 ホースに残った洗剤を洗い流すリンシングモードや吸引ホースの中の汚物を吸いきるセルフクリーニングモードがあり、衛生面も優れています。
タンク容量(L)5-5
電源(V)200
電源コード(m)7.5
質量(kg)40(アクセサリー除く)
吐出圧力(MPa)0.8
出力(W)加熱:2800
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×495×965
1台
¥799,800
税込¥879,780
7日以内出荷
床洗浄機は洗浄水を噴射し、ブラシで強力洗浄、そして汚水回収と1台3役をこなします。
コンビニエンスストアやスーパーマーケットの店舗や倉庫、公共施設のフロア洗浄やメンテナンスに適しています。
操作性に優れた床洗浄機でフロアを常に美しく。
ケルヒャーの床洗浄機は、分かりやすい操作性で作業者を選びません。
使いやすさを形に扱いやすい操作性。
イエローパッド(オプション品)は水だけで高い洗浄力。
仕様●動力(V):-●清掃幅洗浄/吸引(mm):600●タンク容量洗浄水/汚水(L):10/10●清掃能力(m2/h):1500●ブラシ面圧(g/cm2):-●ブラシモーター出力(W):-●吸引モーター出力(W):-●ブラシ回転数(rpm):-●電源コード(m):-●質量(kg):21●寸法(長さ×幅×高さ)(mm):1130×635×1090●装備品(パッド/ブラシ):パッド×1●装備品(バッテリー):-●装備品(充電器):-●充電時間:-●満充電時連続使用時間:-
アズワン品番67-5803-17
1個
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
床洗浄機は洗浄水を噴射し、ブラシで強力洗浄、そして汚水回収と1台3役をこなします。
コンビニエンスストアやスーパーマーケットの店舗や倉庫、公共施設のフロア洗浄やメンテナンスに適しています。
イージー操作システム【シングルダイヤル】:ダイヤル切り替えひとつで掃除プログラムの設定ができます。
操作性に優れた床洗浄機でフロアを常に美しく。
ケルヒャーの床洗浄機は、分かりやすい操作性で作業者を選びません。
使いやすさを形に扱いやすい操作性。
業務用にも対応する最大水量7L/min!ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応。起動性の良いシリーズモータを搭載。30m巻コードリールなら2台、電圧降下時なら約60Vまで対応。環境性&耐久性向上。コンパクト収納。大型取っ手とキャスタ付でラクラク移動。使用水量約85%節約。水道圧の約35倍。可変ノズル
用途厨房施設の洗浄に。外壁・浴場の洗浄に。市場の床洗浄に
吐出圧力(MPa)7【71kgf/cm2 】
水量(L/min)最大:7【420L/H】
付属品トリガガン(高圧ホース7.5M付)・可変ノズル付スプレランス・ワンタッチジョイント・ノズル穴清掃ピン
トラスコ品番465-1766
周波数(Hz)50/60
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)16
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×350×750~940
吸込全揚程(m)最高:1
水温(℃)許容:65以下
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
4 in 1多用途清掃。スイープ、床洗浄、吸引、乾拭きの多様な機能を1台に集約。1台のロボットで、あらゆる清掃ニーズに十分に対応できます。
幅(mm)こすり:400、掃き:500
質量(kg)本体:60
容量(L)汚水タンク・浄水タンク:15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)663 × 568 × 682
時間充電:3~4時間
適合面積(m2)稼働:700~1,000/h
グリーン購入法適合
走行速度(m/s)最高1.2
稼働時間(時間)最大9
1台
¥3,998,000
税込¥4,397,800
20日以内出荷
女性にも握りやすいので作業効率がアップします。
毛が逃げずに力が入りやすい。
漂白剤で除菌ができるので衛生的です。
用途まな板や作業台、床など凹凸が含まれる平面の洗浄
寸法(mm)60×170
洗浄剤を噴射し、ブラシで汚れを浮き立たせた後、バキューム機能で吸引するケルヒャー業務用手押し式カーペット洗浄機です。カーペットの洗浄、汚れの吸引を1台で行います。日常清掃では落ちにくい汚れを落とすことができます。汚水タンクが簡単に取り外せるので、作業後の汚水処理やタンク洗浄も楽に行えます。狭いスペースも清掃できるコンパクト設計です。ハンドルは可動式なので作業者に合わせて高さの調節が可能です。また折りたたむことでコンパクトに収納できるので、車に積む際もスペースに困りません。
仕様噴霧量 定期清掃:1(l/min
寸法(mm)長さ920×幅360×750
質量(kg)36(アクセサリー含まない)
タンク容量(L)汚水:17、清水:15
モーター出力(W)1130、ブラシ:80
清掃能力(m2/h)150
真空度(kPa)300mbar/30
吸引幅(mm)315
吸引風量(L/s)20
動作圧(bar)噴霧圧力 定期清掃:3.5
1台
¥549,800
税込¥604,780
翌々日出荷
床洗浄機は洗浄水を噴射し、ブラシで強力洗浄、そして汚水回収と1台3役をこなします。
コンビニエンスストアやスーパーマーケットの店舗や倉庫、公共施設のフロア洗浄やメンテナンスに適しています。
ローラーブラシ:高い面圧と縦の高速回転で点字ブロック等の凹凸面やノンスリップの床面に威力を発揮します。また、こびりついた汚れにも効果的です。
イージー操作システム【シングルダイヤル】:ダイヤル切り替えひとつで掃除プログラムの設定ができます。
操作性に優れた床洗浄機でフロアを常に美しく。
ケルヒャーの床洗浄機は、分かりやすい操作性で作業者を選びません。
使いやすさを形に扱いやすい操作性。
動力:バッテリーの個数は機種により異なります。
質量:バッテリー込み。
清掃能力:作業速度4km/h。
ローラーブラシ×1
スクイジーセット
バッテリー
充電器
仕様●動力:バッテリー25.2V 2×21Ah●清掃幅洗浄/吸引(mm):450/500●タンク容量洗浄水/汚水(L):22/22●清掃能力(m2/h):1800●ブラシ面圧(g/cm2):150●ブラシモーター出力(W):185●吸引モーター出力(W):280●ブラシ回転数(rpm):750-1050●電源コード(m):-●質量(kg):55●寸法(長さ×幅×高さ)(mm):780×530×1080●装備品(パッド/ブラシ):ローラーブラシ×1●充電時間:約4時間30分●満充電時連続使用時間:2時間●その他仕様:充電器は本体内蔵型
アズワン品番67-7976-61
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
5日以内出荷
表面洗浄用
EA899MW-2用
フラットタイルの使用に適しています。
パッド台をポリッシャーに取付けてからパッドを装着して下さい。
エスコ品番EA899MW-132
材質PA
寸法(mm)330
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
1
2
次へ
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。