清掃用品 :「浮上油」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
関連キーワード
1箱(75枚)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
自重の10倍以上の油吸着力。1箱(重量10kg)でB重油約110kgを吸着
水分はほとんど吸わず、水中に沈まない。素材のポリプロピレンは親油性・疎水性に優れ、海上で使用しても水中に沈みません。
3層構造で強度に優れ、接着剤を使用せず独自の製法により油吸着後も形状安定
用途オイル用(水は吸いません)油の漏れやすい現場での油ふき取りウェスとして、また漏油の可能性のある場所での汚染防止に 油で汚れた現場での足拭き用に、また事務所の出入り口に流出油のフェンスや拡散防止に、油水分離槽内の浮上油回収
対応オイル
仕様油吸収量(L/枚):1.1油吸着量:EX.B重油で自重の10倍以上吸収対象:オイル
材質/仕上ポリプロピレン100%
サイズ(mm)500×500×4
油分を吸着する天然繊維製のバルク型吸着材です。
油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。
用途オイル用(水は吸いません)。
側溝、排水構、油水分離槽での浮上油処理に。
種別オイル専用
仕様バルクタイプ
トラスコ品番329-0131
質量(kg)0.5(1個あたり)
寸法(縦×横)(mm)250×500
吸収量15L/個
1袋(2個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別オイル専用
材質ポリプロピレン不織布
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
油のみを吸収します。(水分は吸収しません)
水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用
形状シートタイプ
材質ポリプロピレン(PP)
種別オイル専用
色ホワイト
船舶や貯油施設の備蓄、海上事故や給油トラブル等の油モレの回収に役立ちます。
船からの油モレや、港湾荷役作業時の事故、貯油施設からの油漏れ等にご使用ください。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に基づき、国土交通省から型式承認を取得しています。
(承認番号: P-511)
用途海上、河川等の流出油に
寸法(mm)450×650
対応油
吸油量1820g
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
天然繊維を主体原料としております。
吸着力は自重の約25倍。
抜群の疎水親油性を有し、すべての油液で対応できる万能型吸着シートです。
高いキープ力で、雨天時でも吸着後のシートから、油液の滴りがありません。
天然繊維が主原料なので経年劣化が少なく、備蓄用としても安心購入できる環境&コスト配慮型タイプです。
用途各設備周辺、廃材置き場、廃油置き場の飛散油や漏油を吸着。
河川水路へ流出時、油水分離槽、グリストラップの浮上油のみを吸着。
材質植物繊維主体
厚さ(mm)約4
色ベージュ
種別オイル専用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(1.6MB)
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。
親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。
経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。
比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)
厚さ(mm)4
仕様シート状
材質/仕上天然繊維主原料
対応オイル
水は吸わずオイルのみ吸着します。水面に浮かべて油の吸着ができます。
自重の約10倍以上オイルをキャッチします。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル用。
排水溝の浮上油の吸着や機械周りの拭き取りに。
対応オイル
材質ポリプロピレン
形状ロールタイプ
幅(mm)400
厚さ(mm)3
色白
長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり)
シートサイズ(mm)400×500/1枚
吸着量48(L/巻)
使いやすいハンディサイズ。
浮上油の回収から現場の美化まで多目的に活躍します。
自重の12倍以上の油吸着力があります。従来品(BLタイプ)よりも軽量になりました。
用途オイル用。
色ホワイト
厚さ(mm)4
材質ポリプロピレン(PP)
タイプシートタイプ
対応オイル専用
RoHS指令(10物質対応)対応
明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。
水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。
高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ちあげても垂れ落ちません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
材質ポリプロピレン
色白
種別オイル専用
RoHS指令(10物質対応)対応
水に浮くので水面の浮上油吸着に最適です。
化繊製吸着材に対し、吸着力と吸着速度は3倍以上です。
オイルフェンス内側で、補助フェンスとして併用すると更に効果的です。
NETIS登録商品です。
油分を吸着する天然繊維製のチューブ型大型吸着材です。
用途オイル用、大規模油流出事故時、浮上油、路面の油吸着用として
対応オイル
油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。吸収した油をほとんど垂らすことがありません。
用途海や河川へ油が流出した場合、マットを水に浮かせ、浮上油を回収することができます。雨天時の屋外で床に敷き、雨水を弾き、キリコなどに付着し流れ出る油のみを吸収できます。
対応オイル
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
40cm×50cmのサイズ吸収材が25枚連結されています。
水上の浮上油を効果的に回収できます。
両端にロープが付いており、設置・回収も容易に行えます。
用途オイル用
水上の浮上油回収
対応オイル
材質ポリプロピレン(PP)
形状万国旗タイプ
幅(mm)500
厚さ(mm)4
色ホワイト
長さ(m)10
吸油量24Kg/袋
1巻(10m)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイル吸着チューブ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。
複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。
フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。
形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。
タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)
用途路面などに流出した油の囲い込みに
機械の油漏れや浮上油の回収に
フランジの漏油箇所に
工作機械の油漏れに
オイルセパレーター内の浮上油に
種別高性能油吸着剤
タイプオイル専用
比重0.9
グリストラップの浮上油回収に最適で、脱プラスチックを推進する天然素材の油吸収材です。水をほとんど吸わず、油を瞬間的に強力吸着します。グリストラップ清掃を内製化することにより、大幅な管理コストを削減できます。
用途グリストラップの油回収
付属品ネット入り
トラスコ品番665-4342
セット内容ネット入り10個入り
材質古紙とワックス
厚さ(mm)50
縦(mm)400
横(mm)180
吸収量(L/箱)10
1箱(10個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
グリストラップの浮上油回収に最適で、脱プラスチックを推進する天然素材の油吸収材です。水をほとんど吸わず、油を瞬間的に強力吸着します。グリストラップ清掃を内製化することにより、大幅な管理コストを削減できます。
用途グリストラップの油回収
材質古紙とワックス
対応油
撥水性に優れ、油だけを吸収します。海上・河川・ダム・油水分離糟などでの浮上油回収に最適です。陸上での油類の漏洩防止・漏洩処理・機械メンテナンスに最適です。必要なだけ切り取って使用。両面を不織布でコート。メンテナンス用に最適。両面を不織布でコート。オイルの拭き取りに最適。漏洩の拡散防止に。オイルフェンスとして漏洩の拡散防止に。水面の浮上油を効率よく吸収。
鉱物油や動植物油に対し、自重の30倍以上の吸着力があります。
天然繊維を主体にした素材のため、化学繊維に比べて焼却時、少ないエネルギーかつ低温下で完全燃焼します。(燃焼温度は、化学繊維1000℃以上、天然繊維600℃程度)このため炉の耐用年数が延び、溶融物も付着しません。
カポック繊維は比重が0.05と軽く(化学繊維の比重は0.9)油を自重の30倍以上吸っても水面に浮かび、油が漏洩しない素材です。
用途浮上油、漏油、油水分離槽
アズワン品番7-1034-01
材質カポック繊維
寸法(mm)650×650×4
対応オイル
吸油量(L/枚)2.5
サイズ(mm)65×65
1箱(100枚)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
オイル専用吸着マットです。
植物油から鉱物油まで幅広い油に対応しています。
撥水性に優れ油のみを吸着します。
浮上油回収、床面油回収に使用できます。
寸法(cm)38×38
厚さ(mm)2
対応油
1箱(100枚)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
1枚あたりの価格が安く油拭き取り作業などで、枚数を多くお使いになる方に最適です。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用
排水溝の浮上油や機械周りに。
油拭き取りウエスの代替品として。
対応オイル
仕様ミシン目入り
トラスコ品番433-1893
材質ポリプロピレン(PP)
形状シートタイプ
厚さ(mm)4
寸法(mm)400×500
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
色ホワイト
質量(g)80
吸収量90(L/箱)
縦(mm)400
横(mm)500
1箱(100枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。
水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。
吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。
吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる年少児のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。
漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
用途浮上油・床面・油水分離槽・路面
対応オイル
材質植物繊維主体
長さ(mm)5000
形状ロール状
幅(mm)500
厚さ(mm)0.4
質量(kg)5
色ベージュ
吸着量(L/枚)17
1箱(10本)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
撥水性のため、油分のみを吸収します。水面の浮上油回収に適しています。
比重(0.9)が軽いため長時間放置しても水中に沈みません。
用途オイル用
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)19.15
寸法(縦×横×厚さ)(mm)650×650×4
吸収量(L/箱)190
1セット(100枚)
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
200枚/箱のエコノミータイプです。
流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に最適です。
油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとしても使用いただけます。
用途オイル用
対応オイル
トラスコ品番759-6600
材質ポリプロピレン(PP)100%
厚さ(mm)3
質量(kg)16
色ホワイト
縦(mm)450
横(mm)500
吸収量(L/箱)180
吸収量(L/枚)0.9
1セット(200枚)
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
カクイ オイルキャッチャーに毛羽対策品が登場!。ワイピングクロス(油専用拭き取り)としても、ご使用頂けます。これまでより更に毛羽立ちを抑えており、毛羽対策品として使用出来ます。プレス部門、機械まわり等で拭取り作業に役立ち、作業改善にお役立ち致します。鉱物油、動植物油に対して自重の約28倍の油を吸着出来ます。焼却時の発熱量が少なく、シート素材からの有毒ガスの発生も少ないエコ素材です。シートの柔軟性により、吸着面とフィットして無駄なくご使用いただけます。高保持力で、回収の際、油の滴りは最小限。二次災害を防ぎます。経年劣化が少なく長期保存が可能です。[処理できる液体]。鉱物油:重油、機械油、潤滑油、ガソリン、灯油、軽油、エンジンオイル、油性塗料など。溶剤:アセトン、ベンゼン、トルエン、キシレン、アルコールなど。植物油:サラダ油、オリーブ油、ゴマ油など。動物脂:豚脂、牛脂、鳥脂、魚油など。(※液体に限る)
用途工場などで発生した油漏れ、浮上油、機械周り拭き取りに。
対応油・溶剤
オイル専用吸着マットです。
ロールタイプなのでカットして使用できます。
植物油から鉱物油まで幅広い油に対応しています。
撥水性に優れ油のみを吸着します。
浮上油回収、床面油回収に使用できます。
幅(cm)76
長さ(m)19
厚さ(mm)2
対応油
1箱
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません。
ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
用途オイル用。
油水分離層。
緊急漏洩対策。
機械周辺の漏洩対策。
野外での漏洩対策。
切削液タンクの浮上油回収。
仕様ミシン目入り、ディスペンサーボックス入り、防炎適合品
材質ポリプロピレン(PP)
タイプシートタイプ
寸法(縦×横)(mm)380×510
海上、河川等への油流出事故防止に
親油性・疎水性に優れており、水をほとんど吸わない為、水面に浮きながら油だけを吸収します。水処理槽や、河川、貯水池、海上等の浮上油の回収に最適。
用途油専用
対応オイル
材質PP
色イエロー
直径(Φmm)127
両端に付いたループと金具で長く延長し、固定することができます。
用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水面の浮上油を囲い、吸収することができます。
対応オイル
材質ポリプロピレン
長さ(m)3
日本製で見た目もよく耐久性もあります。床置きなど、摩擦の大きい場所に敷いてご使用するのに最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用。排水溝の浮上油や機械周りに。油拭き取りウエスの代替品として。
対応オイル
トラスコ品番397-0566
形状シートタイプ
厚さ(mm)4
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
色ホワイト
吸収量100(kg/箱)
縦(mm)500
横(mm)500
1箱(100枚)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
植物油から鉱物油まで吸着力に優れています。撥水性に優れ、油のみを吸着します。浮上油回収、床面油回収に使用できます。厚さ…2mm。仕様…シートタイプ。サイズ…380mm×380mm 100枚入
対応水・油兼用
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。
水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。
高い吸収性能のマットは吸収した油を保持し、マットを持ちあげても垂れません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
ディスペンサーボックス入りでマットが取り出しやすく、残量もひと目でわかります。
用途機械周りの油対策
油水分離槽の浮上油
緊急用として備蓄
材質ポリプロピレン
色白
吸収量約658mL/枚、約65.8L/箱
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)380×510×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
日本製で見た目もよく耐久性もあります。床置きなど、摩擦の大きい場所に敷いてご使用するのに最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用。排水溝の浮上油や機械周りに。油拭き取りウエスの代替品として。
対応オイル
トラスコ品番397-0574
形状シートタイプ
厚さ(mm)4
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
色ホワイト
吸収量170(kg/箱)
縦(mm)650
横(mm)650
1箱(100枚)
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
こんなお得な商品も!

油吸着シート(油用)
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
プラダンのディスペンサーボックスに入っているので、取り出しやすく、きれいに収納でき、5Sに最適でです
埃対策のため、工程に段ボール箱を持ち込めないお客様のご要望にこたえました。
ミシン目が入っており、刃物を使わずに400mm×500mmにカットできます。
交換用の吸収材のみ、ご購入いただけます。
残量が一目で確認できる窓が付いています。
用途オイル用
排水溝の浮上油や機械周りに。
油拭き取りウエスの代替品として。
トラスコ品番820-6872
材質ポリプロピレン(PP)
形状ロールタイプ
幅(mm)400
厚さ(mm)3
色ホワイト
長さ(m)30
対応オイル
吸油量(L/巻)48
商品タイプ交換用
1巻
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

油吸着シート(油用)
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
最小400×500mmにカット出来るミシン目が入っているので通路の長さに合わせてカットできます。
用途オイル用
排水溝の浮上油や機械周りに。
油拭き取りウエスの代替品として。
トラスコ品番790-1259
種別オイル専用
形状ロール
幅(mm)800
厚さ(mm)3
材質/仕上ポリプロピレン(PP)/撥水性
質量(kg)7.6
長さ(m)30
吸油量(L/巻)96
1巻
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
吸着材には環境に優しい自社工場のリサイクル材を使用
1枚あたりの吸着約1500g
使いやすいパッドタイプ
水は吸いにくく、油のみを吸収
用途油圧配管の油漏れ対策、装置の分解作業、油圧機械の油漏れ対策、オイル保管庫、油水分離槽の浮上油除去、水溶性切削油の浮上油除去、配管フランジのオイル漏れ対策、廃油処理時
種別オイル専用
材質ポリオフィレン、ポリエステル
色ホワイト
タイプシートタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
水に浮き、小型のグリストラップやクーラントタンクの浮上油の吸着に最適。
。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください。
用途浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り、修理工場、解体工場、ボイラ室など
対応油
形状シート
こんなお得な商品も!

油吸着シート(油用)
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
最小400×500mmにカット出来るミシン目が入っているので通路の長さに合わせてカットできます。
用途オイル用
排水溝の浮上油や機械周りに。
油拭き取りウエスの代替品として。
トラスコ品番790-1241
種別オイル専用
形状ロール
幅(mm)400
厚さ(mm)3
材質/仕上ポリプロピレン(PP)/撥水性
質量(kg)3.8
長さ(m)30
吸油量(L/巻)48
商品タイプ段ボールボックス入り
1箱
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
作業場の労働安全用品として使用可。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください。浮上油吸着に最適です。
用途浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り、修理工場、解体工場、ボイラ室など
対応油
形状シート
吸着量(L/枚)約1.1
1
2
3
次へ
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。