清掃用品 :「滑り止めロール」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
敷くだけですべり止め効果を発揮します。荷物の下に敷くだけですべり止めができます。
用途足元のすべり止めに。トランクルーム、荷台のすべり止めに。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)900
厚さ(mm)3
質量(kg)12.5
長さ(m)30
こんなお得な商品も!

マット クッション性のあるタイプ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
クッション性に優れたマットです。グリップ力にも優れ、すべり止めとしてもご利用いただけます。
用途立ち作業の足元に敷き、疲労軽減マットとして。足元のすべり止めとして。
幅(mm)600
長さ(m)20
厚さ(mm)6
タイプロール巻
質量(kg)18.6
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。薄型タイプの排水構造、通気構造なので、段差がなくつまづきなどの危険を回避します。薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)
用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路。傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所。工具箱の中敷や製品一時置き場。
材質塩化ビニール(PVC)
色濃緑
仕様ロールタイプ
トラスコ品番322-2268
幅(mm)920
厚さ(mm)3
質量(kg)18
長さ(m)10
1巻
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
エンボス柄で滑りにくく、高級感があるので、様々な場所に対応します。
難燃性です。
厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。
緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
用途建築現場の床・住宅廻り、玄関、ベランダの床養生。
体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生など。
色グリーン
材質塩ビ
厚さ(mm)1.5
長さ(m)20
幅(m)0.915
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
マットの表面に硬質チップを付けることで滑り止め効果が高い。クション性と通水性にも優れています。
用途すべり止めマット、長尺、ロール、クッションマット、作業現場などに
材質塩化ビニール
厚さ(mm)7
質量(kg)19
寸法(幅W×長さL)(cm×m)90×6
防音・ノンスリップ効果に優れています。
用途滑り止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
材質ポリ塩化ビニール
幅(mm)910
厚さ(mm)1.7
長さ(m)20
表面の突起が大きいので滑りづらいつくりになっています。程よい硬さで足に負担をかけません。
用途工事場所等での歩行者用通路の確保に。
材質塩化ビニール(PVC)
色グリーン
厚さ(mm)9.5
厚み5mmの柔らかな素材で立ち作業の疲労軽減から製品のキズ防止マットなど幅広く使用できます。
表面が縞鋼板柄ですべり止め効果が得られます。
耐摩耗性に優れちぎれにくい素材です。
用途立ち作業者の疲労軽減、製品の保護に
厚さ(mm)5
色黒
材質ニトリルゴム(NBR)
トラスコ品番788-6276
幅(mm)1000
質量(kg)13.4
長さ(m)10
1本
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

シート スリップ防止用 縞模様タイプ
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
スリップ防止用のシート。廃材をリサイクル利用した環境配慮商品。
用途工場、作業場、通路、すべり止め、長尺、ロール
材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
トラスコ品番790-0686
幅(mm)915
厚さ(mm)約1.5
質量(kg)1.5~1.6(1m2あたり)
色シルバー
長さ(m)20
1本
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
めくって敷くだけで、簡単にマットのずれがスッキリ解消するすべり防止シート。自由にカットできるので経済的。
用途すべり止め、すべり防止シート、長尺、ロール
材質オレフィン系樹脂
幅(mm)800
厚さ(mm)0.6
長さ(m)10
1本
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
耐油性が高く、凹凸表面で優れた滑り止め効果を発揮するロールマット。
用途すべり止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
材質ポリ塩化ビニール
幅(mm)920
厚さ(mm)3.0
長さ(m)10
関連資料(2.62MB)
表面のダイヤ形状が優れた滑り止め効果を発揮するロールタイプのマットです。
用途工場、現場、学校、複合施設、各種レジャー施設等
寸法(m)1×10
厚さ(mm)3.5
質量(kg)26
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
こんなお得な商品も!

シート スリップ防止用 円模様タイプ
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
スリップ防止用のシート。廃材をリサイクル利用した環境配慮商品。
用途滑り止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
トラスコ品番790-0678
幅(mm)915
厚さ(mm)約1.2
質量(kg)32
色ブラック
長さ(m)20
1本
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
防音・ノンスリップ効果に優れています。
用途滑り止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
材質ポリ塩化ビニール
幅(mm)910
厚さ(mm)1.4
長さ(m)20
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
用途ゴムマット、長尺、ロール、滑り止めマット、作業現場、エレベーターなどに
材質合成ゴム
幅(mm)1200
厚さ(mm)3.0
長さ(m)20
独自の表面形状でノンスリップ効果を発揮する穴あき加工のロールマット
用途すべり止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
材質塩化ビニール
厚さ(mm)約2
質量(kg)約16
寸法(cm×m)92×10
全ての方向に滑りにくいリブ模様で、防滑性に優れています。
用途滑り止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
材質合成ゴム
幅(mm)1000
厚さ(mm)5.0
長さ(m)10
こんなお得な商品も!

ビニールマット B山 PVC製
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
防音・ノンスリップ効果に優れています。
用途滑り止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
材質ポリ塩化ビニール
幅(mm)910
厚さ(mm)1.8
長さ(m)20
優れたグリップ力と表面に水などが溜まらないスルー形状で、作業現場の安全向上にお勧めです。
用途すべり止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
材質ポリ塩化ビニール
幅(mm)920
厚さ(mm)3
質量(kg)20
長さ(m)10
こんなお得な商品も!

ビニールマット B山 PVC製
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
用途ゴムマット、長尺、ロール、滑り止めマット、作業現場、エレベーターなどに
材質合成ゴム
幅(mm)1000
厚さ(mm)3.0
長さ(m)20
優れたグリップ力と表面に水などが溜まらないスルー形状で、作業現場の安全向上にお勧めです。
用途すべり止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
材質ポリ塩化ビニール
幅(mm)450
厚さ(mm)3.0
長さ(m)20
ダイヤの凹凸が靴底をとらえ優れたノンスリップ性を発揮。強度もあり、台車の走行もスムーズ。
用途すべり止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
厚さ(mm)2.5
色灰
質量(kg)34
寸法(cm)100×1000
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
水気の多い場所でも高いノンスリップ効果を発揮します。
用途すべり止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)3.2
質量(kg)25
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
耐久性や柔軟性が高く、防音・ノンスリップ効果にも優れています。
用途すべり止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
材質ポリ塩化ビニール
幅(mm)1000
厚さ(mm)3.5
長さ(m)10
踏み心地の良さと、グリップ感を両立させたマットです。裏面の特殊エンボス加工は、縦横からの力を分散し、水気の多い場所でも高いノンスリップ効果を発揮します。
用途すべり止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
材質ポリ塩化ビニール
幅(mm)920
厚さ(mm)3.2
長さ(m)10
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
用途ゴムマット、長尺、ロール、滑り止めマット、作業現場、エレベーターなどに
材質合成ゴム
幅(mm)1200
厚さ(mm)5.0
長さ(m)20
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
用途ゴムマット、長尺、ロール、滑り止めマット、作業現場、エレベーターなどに
材質合成ゴム
幅(mm)1000
厚さ(mm)5.0
長さ(m)20
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
通水せに優れている細かいコイル状の構造でソフトな踏み心地。細かい土砂落としに適してます。
用途すべり止めマット、長尺、ロール、クッションマット、作業現場などに
材質塩化ビニール
質量(kg)18
寸法(cm×m)90×10
場所に応じて3種の厚みから選べて広範囲に敷き詰められるランナータイプ。底冷えを防ぐ抜群の保温効果。
用途クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、疲労軽減、ライン作業、滑り止め、作業現場などに
材質塩化ビニール
関連資料(2.62MB)
場所に応じて3種の厚みから選べて広範囲に敷き詰められるランナータイプ。底冷えを防ぐ抜群の保温効果。
用途クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに
トラスコ品番817-3065
関連資料(2.62MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
場所に応じて3種の厚みから選べて広範囲に敷き詰められるランナータイプ。底冷えを防ぐ抜群の保温効果。
用途クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、疲労軽減、ライン作業、滑り止め、作業現場などに
トラスコ品番817-3057
関連資料(2.62MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
場所に応じて3種の厚みから選べて広範囲に敷き詰められるランナータイプ。底冷えを防ぐ抜群の保温効果。
用途クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、疲労軽減、ライン作業、滑り止め、作業現場などに
材質塩化ビニール
サービス分類オーダー・加工
歩行者のすべり止め対策に。現場の足元整備に。高いグリップ性能で足元のすべり止め対策に適しています。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。ケーブル、配線のつまづき防止に。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。プールサイドや浴室のすべり止め対策になど、幅広くご利用いただけます。耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。(。マット上で車両のハンドル操作、大型車両の通行、車両の長時間停車はお避けください。破損・跡残りが発生する可能性があります。)
材質PVC
厚さ(mm)6
色グリーン
品名安全歩行マット
高いグリップ性能で足元の滑り止め対策に適しています。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。厚さ6mmで水溜まりが発生しにくく水による滑り止め対策に有効です。色を使い分けて往路復路の走行ルールを設定できます。ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。プールサイドや浴室のすべり止め対策など、幅広くご利用いただけます。
RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレン系ブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、スリップを低減する薄型リブ設計で、優れたグリップを発揮します。リブ付き設計の利点には、マットの圧縮に役立ち、マットが長時間快適に下されるようになります。通路で安全に使用したり、作業台、棚、ベンチ TOP をグリップするための表面として使用したりすることができます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 10 m 幅: 1 m 重量: 34 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した液体は、強力なグリップを維持しながら、床や流出した場合の滑る危険を防止するための優れた保護機能を備えています。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 10m厚さ = 3mm幅 = 1m滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = リブ製品形式 = ロール色 = グレー
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレン系ブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、スリップを低減する薄型リブ設計で、優れたグリップを発揮します。リブ付き設計の利点には、マットの圧縮に役立ち、マットが長時間快適に下されるようになります。通路で安全に使用したり、作業台、棚、ベンチ TOP をグリップするための表面として使用したりすることができます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 10 m 幅 1.2 m 重量: 34 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した液体は、強力なグリップを維持しながら、床や流出した場合の滑る危険を防止するための優れた保護機能を備えています。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 10m厚さ = 3mm幅 = 1.2m滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = リブ製品形式 = ロール色 = グレー
1個
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
1
2
次へ
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。