清掃用品 :「産業廃棄物 コンテナ」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カイスイマレンジャンボ収納BOX
耐候・断熱・耐久性に優れたFRP製です。 フロ栓タイプの排水口が付いていますので水を入れることもできます。
用途災害対策用備品収納。危険物収納。保安用品収納。分別リサイクルBOX。一般の大型産業廃棄物コンテナ。土嚢など重量物の収納庫。 質量(kg)48 容量(L)約690(非常用土嚢30俵格納) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1435×815×915 材質FRP 種類集積保管庫
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。 ●メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。 ●錆に強い溶融亜鉛メッキ。 ●集積状況が一目で分かります。 ●扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。 ●町内会や自治会でのごみ集積所に。 ●マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。 ●業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用
用途ゴミの集積保管 種類ゴミ集積保管庫 シルバー 材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 穴径(Φmm)12(アンカーボルト用)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

生産工場、広い倉庫での清掃作業に大活躍する搭乗式スイーパーです。 「ほうきとちりとり」方式で細かいゴミも残さず収集します。 コンテナを前方に配置することで、掃き残しを最小限に、効率良く清掃作業が行えます。 全油圧駆動で電子制御セミオートマチック方式を採用して、SBS(センシティブ・ブラシ・システム)は清掃面に対する面圧を自動的に調整します。 400Lのコンテナは最大1.5mダンプアップします。
用途産業廃棄物処理場の構内清掃、製鉄所の高炉周りの清掃、粉体加工工場内の清掃、建設現場の清掃に 清掃幅(集塵幅)(mm)1000~1700 ダストコンテナ容量(L)400 高さ(mm)1500(最大ダンプ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2315×1415×1530 仕様搭乗式
1台
6,545,000 税込7,199,500
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高圧を高次元で実現!ワンランク上の洗浄体験!。ディーゼルエンジン搭載!安心安全を求める現場で活躍!。ディーゼルの省エネ性×25L燃料タンクで長時間の運転が可能!。ベルトドライブによる回転数低減!摩耗を抑え耐久力UPを実現!
用途建設機械・重機の固着したコンクリート等の洗浄に。鉄骨の錆の除去に。敷鉄板の付着コンクリート・塗料落としに。用水路の欠損補修前の表面斫作業に。用水路の防水工事前の表面処理に。ミキシングプラントの洗浄に。仮設資材の洗浄に。産業廃棄物処理場での洗浄に。船舶修繕の洗浄作業に。コンクリートブロックの目粗しに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。 幅(mm)755 高さ(mm)1016 奥行(mm)1310 燃料JIS 2号 軽油 排気量(mL)1116 定格出力(kW)15.6/2600min-1 燃料タンク容量(L)25 エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン 始動方式セルスターター式
1台
2,298,000 税込2,527,800
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります