清掃用品 :「畳 洗剤」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートサイズ:30×20cm、各社フローリングワイパー対応可能サイズ。 激落ちくんと殺虫剤のバルサンが共同開発!お掃除ついでにダニ除け効果も得られる清掃用ウェットシートです。 マイクロファイバーシートを採用しているためウエットシート自体の拭き取り性能が高く、べたつき汚れもしっかりかき取ります。 ダニよけ剤は化粧品原料を主成分とした高い安全性の防虫剤です。 ※ピレスロイド系薬剤は使用していません。 お手持ちのフローリングワイパーに取り付けてご使用いただけます。
タイプウェット 機能ダニ除け シートサイズ(mm)約300×200 材質レーヨン・ポリエステル・ナイロン 商品タイプ本体 シリーズ激落ちくん
1個(15枚)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さっと使えてさっと乾く。 畳拭き用シート。
用途ホコリ取り 使用場所 材質レーヨン65%・ポリエステル35% 薬液成分:エタノール・プロピレングリコール・防腐剤・忌避剤 タイプウェット シートサイズ(cm)約30×20
1セット(10枚)
389 税込428
当日出荷

気になる畳の汚れをすっきり落とす。畳を濡らしすぎないサラッとタイプのシートです。
使用場所 成分界面活性剤、エタノール、除菌剤、香料 材質レーヨン系不織布 シートサイズ(cm)300×200
1個(10枚)
249 税込274
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

「極わめてワイパー」以外のフローリングワイパー(ヘッドサイズ約27×12cm以内)にも取り付け可能なクロス。 スペアのみ・柄は別売りです。特殊な加工で繊維の1本1本にエッジがついています。かき取り能力が高く、手アカやくすみ・見えない汚れなども洗剤を使用せずに拭き取ることができます。洗剤いらずの超極細繊維をメッシュ構造にしているので、床との接地面積も少なくなり、摩擦による抵抗が減少し水拭きでも力がいりません。クッション性も高く、軽い使用感です。
用途フローリング・Pタイル・クッションフロア・畳の水拭き・から拭きに 商品タイプ取替シート タイプドライシート 材質ポリエステル、ナイロン 質量(g)約20 適合ヘッド約27×12cm以内
1枚
419 税込461
11日以内出荷

除塵作業と水拭き作業がこれ1枚で可能です!! 濡らして使用可能。従来品のクロスより、耐久性と耐水性が大幅に向上しました。それにより濡らして使用する事が可能です。 高い除塵力・除油力。繊維1本、1本が細かく縮れているハイクリンプ構造で、繊維と繊維の間にしっかりと土砂等を吸着します。濡らして使用する事で、油分までしっかり除去する事も可能です。 除塵+洗浄効果。除塵作業と洗浄作業が1度で行えるため、作業時間の大幅な短縮が可能です。 高密度、3層構造。高密度クロスなため、床面の凹凸にもしっかり追従します。また、3層構造により、裏返して両面使用する事が可能です。 使い捨てだから衛生的。使い捨て仕様のため衛生的です。また、使用後の洗濯や乾燥も必要ありません。
用途化学床、セラミック床、畳床の除塵作業及び洗浄作業用クロスとして 使い捨て用のウエスとして 洗剤オキシヴィルと併用して、病院清掃用として 材質ポリエステル、レーヨン 寸法(幅W×奥行D)(mm)620×200(1枚)
1箱(80枚)
7,498 税込8,248
当日出荷

除塵作業と水拭き作業がこれ1枚で可能です!! 濡らして使用可能。従来品のクロスより、耐久性と耐水性が大幅に向上しました。それにより濡らして使用する事が可能です。 高い除塵力・除油力。繊維1本、1本が細かく縮れているハイクリンプ構造で、繊維と繊維の間にしっかりと土砂等を吸着します。濡らして使用する事で、油分までしっかり除去する事も可能です。 除塵+洗浄効果。除塵作業と洗浄作業が1度で行えるため、作業時間の大幅な短縮が可能です。 高密度、3層構造。高密度クロスなため、床面の凹凸にもしっかり追従します。また、3層構造により、裏返して両面使用する事が可能です。 使い捨てだから衛生的。使い捨て仕様のため衛生的です。また、使用後の洗濯や乾燥も必要ありません。
用途化学床、セラミック床、畳床の除塵作業及び洗浄作業用クロスとして 使い捨て用のウエスとして 洗剤オキシヴィルと併用して、病院清掃用として 材質ポリエステル、レーヨン 寸法(幅W×奥行D)(mm)470×200(1枚)
1箱(100枚)
7,498 税込8,248
3日以内出荷

AJP-1700VGQ 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
ノズルの拡散角度を変えない圧力調節機能。 本体側で吐出圧力が調節できる。低圧にすれば動作音も静かで早朝作業も音が気にならない。 自吸機能付き。溜水が利用できとっても経済的!
吐出圧力(MPa)3~7.5 吐出水量(L/min)3.5~6 仕様ガン高圧ホース10m 付属品バリアブルノズル、ターボノズル、ガン、高圧ホース10m、洗剤噴射ノズル、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ(本体取付)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m) トラスコ品番404-7494 質量(kg)8.4 電流(A)15 電源(V)単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W)1450 コード長さ(m)5 絶縁方式二重絶縁 給水方式水道/自吸 使用水温(℃)40以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668) 吸上高さ(m)1
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

AJP-1700V 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
ノズルの拡散角度を変えない圧力調節機能。 本体側で吐出圧力が調節できる。低圧にすれば動作音も静かで早朝作業も音が気にならない。
吐出圧力(MPa)3~7.5 吐出水量(L/min)3.5~6 仕様ガン高圧ホース10m 付属品バリアブルノズル、ターボノズル、ガン、高圧ホース10m、洗剤噴射ノズル、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ(本体取付)、ホースバンド トラスコ品番404-7486 質量(kg)8.3 電流(A)15 電源(V)単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W)1450 コード長さ(m)5 絶縁方式二重絶縁 給水方式水道 使用水温(℃)40以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
「業務用」高圧ホース(長さ10m)を標準付属 既存モデルに比べ約2倍の柔軟性と約4倍の耐摩耗性のある業務用高圧ホース 電子制御方式による吐出圧力調節 自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的 エア抜きバルブ付で安定した自吸が可能 専用ストレーナー&フィルターを標準付属 作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付 大型車輪で段差の移動が軽快 洗浄場所への移動も楽な大型車輪 ハンドルは折りたたんで、ガンやノズルホース類も本体にスッキリ収納できます
付属品業務用(プロ仕様)高圧ホース(10m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m) 質量(kg)8.4 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1450 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×318×840(668※ハンドル折りたたみ時) 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)3/7.5 高圧ホース(m)10 最高許容圧力(MPa)11 給水方式水道/自吸 吐出水量(L/min)3.5/6 ポンプ3連プランジャ 水温(℃)(許容)40以下 吸上高さ(m)1 最大吐出水量(L/min)6.7
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ホース類も本体にスッキリ収納できます
仕様●メーカー:京セラ●型番:AJP-4170VGQ●電源:100V単相(50/60Hz)●吐出水量:3.5~6.0L/min●吐出圧力:3~7.5MPa●モーター出力:1.45kw●電源コード:5m●サイズ:318(W)×304(D)×840(H)(ハンドル折りたたみ時/668)mm●重量:8.4kg●吸上げ高さ:1m●最大許容圧力:11MPa●許容水温:40℃以下●給水方式:水道/自吸●ポンプ形式:3連プランジャ●電流:15A●消費電力:1450W●付属品:高圧ホース(10m)、バリアブルノズルランス、 ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m)●電子制御方式による吐出圧力調節●自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的●エア抜きバルブ付で安定した自吸が可能●専用ストレーナー&フィルターを標準付属●作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付●大型車輪で段差の移動が軽快●洗浄場所への移動も楽な大型車輪●ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル●二重絶縁 アズワン品番65-3881-98
1台
55,000 税込60,500
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります