清掃用品 :「砂のう」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)620×480 材質ポリエチレン 容量(kg)15~20(砂を入れた時)
1袋(50枚)
3,498 税込3,848
当日出荷

ハウスホールドジャパン臭いを通さない袋
ペットのうんちやトイレの砂の処理に便利。
1個(50枚)
799 税込879
当日出荷

スパイラル構造が靴底についた土や砂をよく落とします。 ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO900479)。
用途作業現場、工事現場などの仮設通路、ビルディング・住宅内の共通道路、通水性がありプールサイド、ベランダ、シャーワー室にも使用できます 厚さ(mm)6 材質塩化ビニール(PVC) 幅(mm)900 質量(kg)18 長さ(m)6
1枚
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイル歩行マット カーボーイ 動画あり
砂や埃をキャッチして汚れを防ぐ歩行マットです!。厚みがありクッション性に優れています。歩行時の衝撃を和らげ、足の負担を軽減します。高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。裏地付きのため、キャッチした土砂が下に落ちません。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。マットの表面はクッション性が高いコイル層。裏面はすべり止め加工の裏地付きで、表面に落ちた砂や埃などはコイルを通過して下にたまる構造になっています。キャッチした汚れは水で簡単に洗い流すことができます。ハサミやカッターで好きなサイズにカットできます。玄関マットやカーフロアにもおすすめです。
用途すべりやすい場所の対策に。
1巻
37,980 税込41,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モリリン土のう袋
現場のガラ入れや土のう袋に。高強度で本来の土のうとしての使用が可能。産廃用途や簡易のガラ袋としての使用にも適しています。土砂の運搬や、建築現場の資材管理にも最適です。
用途土のう、土砂の運搬、資材管理、ガラ袋などに。ゴミ/産業廃棄物/水捨て/防災/防災用品/大雨/台風/地震/自然災害/対策 材質ポリエチレン 寸法(cm)48×62
1セット(400枚)
17,980 税込19,778
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F-112-OR 【オーダー】サイズオーダー 泥落とし用クロスハードマット 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズの泥落としマットが作成できる別注フリーサイズマット。 色はグリーン、グレーの2色から選択できます。 コシの強い芝が泥や砂をしっかり取り除きます。 土砂が多い作業現場や出入り口用に。 カートや車椅子もラクラク通行できます。 泥や水が抜ける穴付き。 防炎性能登録番号EO.870225
用途作業現場や出入り口用に 材質EVA 長さ(mm)600≦長さ(L)≦3000 幅(mm)450≦幅(W)≦1500 厚さ(mm)18 グリーン、グレーの2色から選択 質量(kg/m2)3.8 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,798 税込6,378
11日以内出荷

6 段~7段の高性能ターボファンを採用。 オイル、スラッジ、鋳砂、切削片、スチールショット・・・など ホースを通るものなら何でも瞬時に大量吸引する強力パワー。 製造ラインの吸引源としても使用可能。 吸塵・吸水の両用タイプ。(別売ウエット・トランスファーが必要です。) 軽量・コンパクトで場所をとらず、移動が楽。 回収物の取り出し、投棄が容易。
用途強力真空掃除機として 最大真空圧(kPa)35 最大風量(m3/min)11 電源3相200V 50Hz または 60Hz モーター出力(kW)11 モーター極数(P)2 起動形式スターデルタ アンペア36A 材質(フィルター)ポリエステル ろ過面積(m2)3.6 タンク容量(L)85 ホース口径(mm)75 騒音値(dB)75 電源コード(m)9 全長(mm)1450 全幅(mm)800 全高(mm)1220 質量(kg)250 付属品ホースアダプター(接続口径:75mm)×1個
1台
4,798,000 税込5,277,800
11日以内出荷

【水を吸ってふくらむ土のう袋】土砂の用意が不要な吸水性ポリマーを使用した水で膨らむ緊急用の簡易土のう(水のう)。
用途【浸水・逆流の初期対策として】豪雨や洪水などの際の家屋、店舗、ガレージなどへの浸水・逆流防止の初期対策として。【水に浸けて揉みほぐせば完成】水に浸して揉みほぐすだけで完成。1袋あたり約5分で膨らむので緊急時にすぐ使用可能。【ブルーシートなどとの併用も】ブルーシートで包んで使用すれば止水効果アップ。使用前は薄くて軽く折りたためるので保管しやすい。使用後は一般ごみとして処分可能。 材質ポリプロピレン・ポリマー・PVA(水溶性不織布) ライトベージュ 質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)袋:(約)320×220×220
1袋
1,198 税込1,318
11日以内出荷

F-129-OR 【オーダー】サイズオーダー 泥落とし用ロンソフトマット(高周波縁付き) 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズの泥落とし用マットが作成できる別注フリーサイズマット。高周波縁付きです。 色はグリーン、グレー、ブラウン、ベージュ、レッドの5色から選択できます。 除塵、弾力、耐久性が高いループパイルを採用。様々なエントランスに活用できます。 素材に抗菌防カビ剤を配合。マットを衛生的に保ち、メンテナンスも掃除機と水洗いでOKです。 落とした砂やホコリはマット表面に残しません。 ソフトなクッション性と美しさが保てるループパイルを使用。 防炎性能登録番号EO.950559
用途学校・商業施設・オフィス等の出入り口に 材質PVC 長さ(mm)900≦長さ(L)≦5000 幅(mm)600≦幅(W)≦1800 厚さ(mm)14 グリーン、グレー、ブラウン、ベージュ、レッドの5色から選択 質量(kg/m2)5 サービス分類オーダー・加工
1枚
19,980 税込21,978
11日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング