清掃用品 :「簡易グリストラップ」の検索結果

清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリストラップ用吸収材 取り扱いがとても簡単 驚異の油吸収力 天然素材で環境に優しい グリストラップにたまった油を簡単に かつ確実に回収できる製品です! グリストラップの油槽に入れるだけで油を良く吸収する製品です。 特別な装置は必要なく、誰でも簡単に清掃できます。ネット構造になっていて取り出しもいたって簡単です。 一般的な合成繊維(ポリプロピレン)に比べて約4倍の油を吸収します。また、油を吸っても水に沈みません。
質量(g)50/ネット入 対応 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×400×30~40
1個
399 税込439
当日出荷

天然繊維で油の吸収力が高く、地球に優しい商品です。天然コットンを使用したグリーストラップ用の油吸着材です。食堂・レストラン等のグリーンストラップに装着してグリース(油脂)を容易に回収し、外部(下水道等)流出を防ぎ、環境を守りクリーンエリアを実現します。油脂だけを自重の15~20倍吸着します。一度吸着した液体は再溶出することはなく、液ダレも少なく済みます。静電気は帯電しません。氷点下でも吸着能力を発揮します(氷点下~60℃)。清掃作業時間を短縮するほか、臭いの流出を軽減、害虫の発生を抑制するなど衛生面の向上にも貢献します。
用途食堂やレストラン等のグリーストラップの油吸収に。 材質綿 厚さ(mm)5
1袋(30枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浮かべたシートはフタのようになり、不快なニオイを抑制します。ポリプロピレン製で水を吸いにくく、油の吸着性に優れています。カットタイプ1枚(50cm×50cm)で約1kgの油を吸着します。
材質ポリプロピレン シートサイズ(cm)50×50 アズワン品番65-2243-82
1袋(5枚)
2,190 税込2,409
翌日出荷

1袋(10枚)
2,260 税込2,486
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリストラップの浮上油回収に最適で、脱プラスチックを推進する天然素材の油吸収材です。水をほとんど吸わず、油を瞬間的に強力吸着します。グリストラップ清掃を内製化することにより、大幅な管理コストを削減できます。
用途グリストラップの油回収 付属品ネット入り トラスコ品番665-4342 セット内容ネット入り10個入り 材質古紙とワックス 厚さ(mm)50 縦(mm)400 横(mm)180 吸収量(L/箱)10
1箱(10個)
3,598 税込3,958
当日出荷

オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm モノタロウ 動画あり
天然繊維を主体原料としております。 吸着力は自重の約25倍。 抜群の疎水親油性を有し、すべての油液で対応できる万能型吸着シートです。 高いキープ力で、雨天時でも吸着後のシートから、油液の滴りがありません。 天然繊維が主原料なので経年劣化が少なく、備蓄用としても安心購入できる環境&コスト配慮型タイプです。
用途各設備周辺、廃材置き場、廃油置き場の飛散油や漏油を吸着。 河川水路へ流出時、油水分離槽、グリストラップの浮上油のみを吸着。 材質植物繊維主体 厚さ(mm)約4 ベージュ 種別オイル専用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(1.6MB)
1パック(10枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリストラップの浮上油回収に最適で、脱プラスチックを推進する天然素材の油吸収材です。水をほとんど吸わず、油を瞬間的に強力吸着します。グリストラップ清掃を内製化することにより、大幅な管理コストを削減できます。
用途グリストラップの油回収 材質古紙とワックス 対応
1箱(4袋)ほか
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーバイエスGT油吸収シート2550
グリーストラップ清掃作業の簡便化を図るツールとして、グリーストラップに浮かぶ油を吸収する吸収剤です。 天然系植物繊維を使用した非常に優れた油吸収力を持ちます。 抜群の吸収力(自重の30倍) 環境にやさしい天然系食物繊維使用。 グリーストラップに最適な大きさ。
用途飲食店・食品加工施設様などのグリストラップが設置されているユーザー様のグリストラップクリーニング時に使用 対応オイル シートサイズ(mm)500×250
1箱(60枚)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!
全長(mm)1200 材質18-8ステンレス
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水は吸収せず、油のみを吸収。水面の油膜もすばやく吸収。 グリストラップ内の油を吸収し、水を吸収しないのですぐれた効果を発揮します。 耐摩耗性にすぐれ、破けません。
対応オイル 寸法(mm)500×500×厚3 TKG品番9-1316-0401 吸収量(mL)946/枚 TKG品番(2017)6-1166-0501
1袋(10枚)
2,498 税込2,748
欠品中

水に浮き、小型のグリストラップやクーラントタンクの浮上油の吸着に最適。 。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください。
用途浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り、修理工場、解体工場、ボイラ室など 対応 形状シート
1箱(60枚)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油だけ吸うたろうBag 大一産業 動画あり
吸油効果は自重の約35倍! 表面積で油を吸い上げる従来のタイプとは異なり、圧倒的な体積で多量の油を吸着する繊維タイプ。 素材の比重が0.034と非常に軽く沈まないため、水上の油処理を得意とします。 吸油性が高く持ち上げても油が垂れないため、回収が容易に行えます。
用途水に浮かぶ油の回収、グリーストラップ内の油の回収、漏れた油の吸着 対応 質量(kg)50(1個当たり) 寸法(mm)約200×300×40 材質ポリプロピレン
1箱(50g×20袋)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。緊急時の油処理に常備できます。
用途浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)、修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝グリストラップなど 対応 形状バルク状 ケース質量(kg)約5 吸着量(L/枚)約15
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷

A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。緊急時の油処理に常備できます。浮上油吸着に最適です
用途浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)、修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝グリストラップなど 対応 形状バルク状 ケース質量(kg)約5 吸着量(L/枚)約30
1箱(5個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

日本フォームサービススーパーオイルグリッパー
素材比重が0.034と非常に軽く水中に沈みません。水面に浮いた油膜(ギラ)を最大限まで処理します。水を吸いません。吸着した油が垂れません。油回収時に中和剤や合成洗剤などの使用が不必要です。素材自体が有毒ガスを出しません。吸収性能が自重の35倍です。
用途オイル用。飲食店厨房のグリストラップ油回収に。工場の廃油処理対策に。油水分離槽の浮上油回収に。水上(海上)の油流出対策に。メンテナンス時のオイル拭き取りに。 対応オイル 仕様完成品、PP樹脂 トラスコ品番824-6652 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1 ホワイト 高さ(mm)350 縦(mm)400 引火点(℃)300℃ 横(mm)350 2018年トラスコ掲載ページ9 0440
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

JX-3030 高効率工業用真空掃除機 三立機器 動画あり
微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。
用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等 電圧(V)単相100 タンク容量(L)30 集塵容量(L)30 吸込仕事率(W)390 質量(kg)17 付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパー トラスコ品番303-5751 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790 騒音値(dB)77 最大風量(m3/min)2.9 運転音(dB)77 最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O) アズワン品番7-5623-11
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

液体中の固形物を分離回収 1台3役:吸引⇒分離⇒移送 強力な吸引力(真空度30KPa) 100V電源で使用できます。 強力排出ポンプ 移動しやすいコンパクトタイプ 固形物は回収袋に回収され、取り出しが便利です。 吸引吐出能力は毎分100L
用途CNC旋盤、マシニングセンターなどの工作機械のメンテナンス時の切削油(水性、油性)の回収、切り粉の分離作業、製菓、食品工場などにおける水槽、ピットの水、固形物の回収、分離、飲食店などのグリストラップ清掃 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1350 定格電圧(V)100(単相) タンク容量(L)60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×460×850 定格電流(A)15.5 本体質量(kg)29 風量(m3/min)3 電源コード(m)6 吸引ホース径(mm)38 吐出ホース(mm)32 運転音(dB)68(3m) 回収容量(L)分離:13 真空度(kPa)30 吐出ホース長(m)2 吸引ホース(Φ/m)2
1台
499,800 税込549,780
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります