清掃用品 :「自動エア抜き」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。
付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホースx20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型
質量(kg)47.5
騒音値(dB)63
燃料タンク容量(L)5
高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100
エンジンタイプ2.9kW
能力(mm)洗管:~Φ110
吐出水量(L/min)13.0
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
¥499,800
税込¥549,780
当日出荷
高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。
付属品バリアブルガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m
質量(kg)47.5
騒音値(dB)63
燃料タンク容量(L)5
高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100
エンジンタイプ2.9kW
能力(mm)洗管:~Φ110
吐出水量(L/min)13.0
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
¥399,800
税込¥439,780
当日出荷
高い防音性能。セル式スタート。誰でも簡単に始動可能。メンテナンス性を向上。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。自動エア抜き装置。エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。アルミメッキ鋼板の燃料タンク。錆を防止。高出力エンジン搭載。クラス最大の2.9kW。耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。
付属品高圧ホース3/8"×20m、SUS洗管ホース1/4"×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"洗管ホース用ガン、バリアブルノズル(脱着式)、1/4"スズランノズルM2型
質量(kg)47.5
騒音値(dB)63
燃料タンク容量(L)5
高圧ホース(m)標準付属:20、最長距離:100
エンジンタイプ2.9kW
能力(mm)洗管:~Φ110
吐出水量(L/min)13.0
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
¥499,800
税込¥549,780
当日出荷
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品
高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能
メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。
自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
アルミメッキ鋼板の燃料タンク:錆を防止。
高出力エンジン搭載:クラス最大の 2.9kW。
耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・ 貯水槽・ 排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。
質量(kg)47.5
出力(kW)2.9(エンジン)
騒音値(dB)63
吐出量(L/min)13
燃料タンク容量(L)5
高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)
能力(Φmm)~110(洗管)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10[102]
エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品
バリアブルガン:幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。
幅広い洗浄能力:車から大型建設機械まで幅広い洗浄が可能。 高圧力なので塗装剥離にも使用可能。
プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。
アンローダバルブ:ポンプ&モータを保護。
自動エア抜きバルブ:面倒なエア抜き作業が不要。
用途建設機械・自動車・船底・貯水槽・壁・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。
付属品バリアブルガン、3/8”高圧ホース20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m
質量(kg)29.4
タイプ洗管仕様
出力(kW)3.7(エンジン)
吐出量(L/min)13
燃料タンク容量(L)3.1
高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)
能力(Φmm)~110(洗管)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])14.7[150]
1個
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品
高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能
特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。
オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。
メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。
スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。
自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。
付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型
質量(kg)66
タイプPS洗管ホースセット
出力(kW)4.0(エンジン)
騒音値(dB)63
吐出量(L/min)15
燃料タンク容量(L)6
高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)
能力(Φmm)~150(洗管)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])14.7[150]
1個
¥649,800
税込¥714,780
当日出荷
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品
高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能
特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。
オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。
メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。
スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。
自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
用途大型の建設機械・農機具・貯水槽・船底の洗浄、塗装剥離に。
付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型
質量(kg)92
タイプPS洗管ホースセット
出力(kW)5.5(エンジン)
騒音値(dB)64
吐出量(L/min)16
燃料タンク容量(L)10
高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)
能力(Φmm)~200(洗管)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])19.6[200]
1個
¥699,800
税込¥769,780
当日出荷
電源を必要としないエンジンタイプで幅広い作業場所で使用可能です。
大型燃料タンク採用により長時間の連続運転が可能です。
ワンタッチカプラー採用により高圧ホースの延長も簡単に行えます。
圧力調節にはエンジンの始動がスムーズなアンローダバルブを使用しています。
ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。
工具不要でメンテナンスパネルの取り外しが可能となっており、日常のメンテナンスが容易に行えます。
用途塗装前の外壁の洗浄に。
建物等の外壁の洗浄に。
農業機械等の洗浄に。
仕様プランジャー数:3連、初期エアー抜き弁:自動エアー抜き弁、吸い込み揚程:1.5m、
材質カバー:鋼板、タイヤ:ゴム、エンジン:アルミダイキャスト、燃料タンク:鋼板
容量(mL)(ポンプオイル)500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×480×584
燃料無鉛ガソリン
定格出力(kW)3.7(5.0PS)/3600min-1(最大6.9SP)
吐出圧力(MPa)15
燃料タンク容量(L)14
エンジンタイプEX21
始動方式リコイル
吐出水量(L/min)13
エンジンオイル容量(mL)600
使用時間(時間)最大7(定格運転)
RoHS指令(10物質対応)対応
排気量(cc)211
推奨エンジンオイルSAE10W-30、(等級)API分類SE級以上
吸水方式自吸式
コンパクト設計で、車への積み込みも容易。2段積みができるので簡単コンパクトに収納できます。振動を軽減させる防振ゴムを採用。大型フィルターの装備で、ゴミのトラブルを未然に防止。耐久性がさらにアップ。ガンフックや一点吊りフック、2段積み対応フレームなど、使いやすさ満載。大型ノーパンクタイヤ採用で、荒地での使用も安心。移動もスムーズ。ワンタッチカプラで高圧ホースの延長も簡単。ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。圧力調節にアンローダバルブを使用。スムーズにエンジンの始動ができ、ポンプ各部の摩耗も防げます。高圧力に耐えるように減速タイプのエンジンを使用。高圧力に耐えるように減速タイプのエンジンを使用。洗浄ノズルの先端を回転させるだけで、直噴・拡散がワンタッチで切り替えられます。
用途土木・建設機械や畜産・農機具の洗浄、解体現場の粉塵抑えなど。
揚程(m)(吸い込み揚程)2.7
本体質量(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×600×635
燃料タンク容量(L)3.6
圧力(MPa)7
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。