清掃用品 :「自動車整備 用品」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙ウエス ロールタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
必要な量をすばやく取り出せる3枚重ねのロールタイプ紙ウエスです。1シート(250mm×300mm)にカットできるミシン目入り。
用途機械のメンテナンス作業、自動車整備や調理場の拭き掃除などに。 仕様3枚重ね 適合注文コード:29873165 材質バージンパルプ 厚さ(mm)0.3 質量(kg)3.1 全長(m)225 枚数(シート)750 外径(Φmm)310 シートサイズ(mm)250×300(1枚あたり) 芯径(mm)75
1巻(750カット)
2,598 税込2,858
当日出荷

ヨーロッパ最新技術、パルプ+再生紙のハイブリッド製法。 パルプのしっかり感と再生紙の柔らかさを両立。 必要な大きさでカットできるロールタイプ。 コンパクトなロールで扱いも保管も容易かつ低コスト。 軽い紙なので廃棄物減量に効果的。 2枚重ねタイプ。 2枚重ねた厚みは約0.25mm
用途一般機械の油作業、自動車整備や調理場の拭き掃除などに 青色 仕様1ロール枚数:750枚(ミシン目で1シートずつカットできます。) 種別2枚重ね 厚さ(mm)0.25前後 全長(m)255 シートサイズ(mm)235×340(1枚あたり) 芯径(mm)約70 ロール幅(mm)235
1箱(750カット×1ロール)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質の綿100%糸を使用し厚み・サイズ・生地を一定に保ち生産された新品生地です。 吸水性が高く柔軟性が有り毛羽立ちにくく、車のボディや金型などの仕上げ拭きに最適です。 一枚づつ取り出しやすい平重ねタイプです。
用途作業工具、工作機械、自動車整備などの水分・油分・汚れなどの拭き取り作業に適しています。 種別新品 材質綿100% 寸法(cm)40×40 工程処理パック包装、検針機検査
1袋(1kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

靴底の油を吸取る、吸油専用のマット。ベースにセットして汚れたら、取り替えできる経済的なマット。
用途吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口、工場の作業場、自動車整備工場などに 厚さ(mm)6 材質マット:ポリプロピレン その他別売のベースと共にご利用ください。
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。チューブ状の両端にひも装着(別注)して連結も可能です。
用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。 対応オイル、水 仕様チューブタイプ トラスコ品番856-1187 材質植物系天然繊維主体 質量(g)200 長さ(m)1.2 吸収量(L/本)4.4 外径(mm)70 2018年トラスコ掲載ページ9 0436
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

100%バージンパルプを採用し、吸水性・耐久性の高さと品質の安定性を実現しました。吸水性や吸油性に優れ、一般機械や自動車整備、調理場の拭き作業などに使えます。
用途一般機械・自動車整備・調理場の拭き作業 トラスコ品番145-8320 幅(mm)235 高さ(mm)235 タイプロールタイプ 長さ(m)170 奥行(mm)262 ケース入数500シート×2巻 シートサイズ(mm)235×340
1ケース
6,498 税込7,148
当日出荷

フェイスタオルをおしぼりサイズにカットした仕様。四方縫製加工済で糸くず等が出にくく、使いやすいサイズ感になっている。
用途自動車整備、各種機械メンテナンス、DIY 区分中古 寸法(cm)約30~41
1束(2kg×5組)
6,998 税込7,698
当日出荷

中島商会NSウエス 2Kg
白ウエスなので、油・塗料の染み込み具合がわかりやすい!洗濯済で、細かい繊維くずが出にくい! 吸水力・脱脂力が抜群です!
用途印刷・塗装・自動車整備・鉄鋼・造船工場など トラスコ品番182-9804 材質綿 サイズ約35cm×約40cm
1袋
2,398 税込2,638
当日出荷

コットン100%でソフトな風合いは傷付きやすい面に最適。 水や油の拭き取り性(ワイドドライ性)は抜群です。 天然コットン100%ですから、静電気発生の心配は不要。 液体を含んでも乾燥時とほぼ同じ強度をもち、耐久性に優れています。 焼却が容易で、悪臭・有毒ガスの発生がありません。
用途原子力関係 電子機器 自動車整備 板金・塗装精密機械工場 印刷機 検査機器 食品関係 厨房 石材 タイル 白色 仕様ユニチカのコットン100%不織布使用 材質コットン 1枚の寸法(mm)280×400
1箱(100枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

ミシン目がついているので取り過ぎることがなく、必要な分だけカットできます。微細な部分の拭き取りから熱をもった部分の拭き取りまで様々な場面で使用できるように生地の厚みのバリエーションが3種類あります。
用途スーパー、外食産業、印刷工場、水産加工工場、自動車整備工場、金属加工工場、食品工場などに 材質綿100%不織布 ホワイト 仕様フロアスタンド(FS20)対応品 タイプロールタイプ シートサイズ(mm)280×400 質量(kg)5 紙管内径(inch)3
1箱(300枚×2ロール)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。チューブ状の両端にヒモ装着(別注)して連結も可能です。NETIS登録商品です。
用途オイル用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。 対応オイル 仕様チューブタイプ トラスコ品番855-2562 材質植物系天然繊維主体 質量(kg)2.5 長さ(m)1.2 吸収量(L/本)3.3 外径(mm)70 2018年トラスコ掲載ページ9 0436 NETIS番号QS-090037-VE)
1セット(25本)
25,980 税込28,578
当日出荷

油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。 チューブ状の両端にヒモ装着(別注)して連結も可能です。 NETIS登録商品です。
用途オイル用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。 対応オイル トラスコ品番818-4363 材質植物系天然繊維主体 質量(g)170 タイプチューブタイプ 長さ(m)2 外径(Φmm)70 吸収量(L/本)5.5 NETIS番号QS-090037-VE)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

25本入りのお買い得パックです。あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。
用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。 トラスコ品番249-5636 材質植物系天然繊維主体 長さ(m)1.2 吸収量(L/本)油:4.4 外径(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25本)
25,980 税込28,578
当日出荷

ペール缶用電動式バキュームクリーナー アクアシステム 動画あり
電源100Vで使用でき、どこでも活躍します。電動でも水に強く、耐久性バツグン!掃除機としてはもちろん、工場での切削液の回収、切粉混じりの廃液の回収にも威力を発揮します。シンプル構造なので、お手入れも容易です。ペール缶をカートリッジとして使用可能
用途自動車整備工場で機材周辺や車両清掃。 パルプ工場・製紙工場・印刷工場、粉塵回収・清掃。 樹脂加工工場の粉塵回収。 ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉塵・切断片の回収。 金属加工工場の切削・切削油の回収。 造船所での清掃、船底ビルジの清掃。 倉庫・通路の清掃。 浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収。 溶接スパッタの回収。 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 電源(V)AC100 ホース内径(Φmm)32 騒音値(dB)90 吸入量(L/min)80 電源コード(m)5 ホース長さ(m)2 材質本体・ノズル:SUS、SPHC、AL パッキン:CRゴム、NBR 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)11 揚程(m)2(吸込) 電力(W)1100 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式電動式 使用場所工場、企業
1台ほか
88,980 税込97,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルム付なので吸収した油が床面に染み出すのを防ぎます。 はさみなどで必要な長さにカットできます。 強度があり破れにくくなっています。
用途オイル用、設備や自動車のメンテナンス作業、長期保存する保管庫の床面、油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして、油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に、自動車整備場などのニーパットとして、各種メンテナンス時の油漏れ対策に最適です 対応オイル 仕様ロールタイプ トラスコ品番759-6855 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)600 厚さ(mm)4 質量(kg)6 長さ(m)20 吸収量(L/本)86
1巻
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア式の掃除機です。切屑や泥などの異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収。 仕様エア供給圧力:2~6kg/(cm2)以下 付属品T型ノズルセット、角型ノズル、フィルター2枚(バンド付)、ペール缶・キャリー付 トラスコ品番256-5275 材質本体:アルミ鋳物、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m・Φ32) 幅(mm)368 高さ(mm)549 奥行(mm)368 集塵容量(L)18 騒音値(dB)85 最大風量(m3/min)2 吸水量(L)90 吸入量(L/min)(粘度1cp時)90 最大真空圧(kPa)30 コンプレッサー3馬力(2.25kw)以上必要
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

拭き取り性能に優れたオレフィン極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたウェットワイパーです。 非常に丈夫な不織布を使用しています。
用途自動車のエンジン廻りのメンテナンス・整備。 ホワイト トラスコ品番321-5105 質量(kg)2.93 シートサイズ(mm)200×260 質量(g/枚)9.77 生地の種類ウェットワイパー
1缶(300枚)
9,798 税込10,778
当日出荷

強度があり、吸収性の良い生地を使用しています。水や溶剤を含ませても強度が落ちず、紙屑やケバの心配がありません。毛羽立ちや糸くずの発生が少ないワイパーです。布ウエスのように素材やサイズを選別する手間が無く、作業性を損ないません。ポリパック仕様で保管に便利です。
用途製造業全般、食品工場のメンテナンス作業に。印刷工場での版の拭取りやインクの清掃に。装置や器具の溶剤を付けた拭取りやメンテナンスに。食品工場・フードサービスでのふき取りに。自動車整備工場などのサービスの現場でのふき取りに。 材質/仕上パルプ・ポリプロピレン不織布 シートサイズ(mm)300×340
1ケース(18袋)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) アクアシステム 動画あり
5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。防爆対応型、自動停止機能付です。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃に。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。 仕様ペール缶の上に乗せて使用 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)475 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)85 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)90 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー5馬力
1台
61,980 税込68,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AVC-550SUS-SET エア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用) アクアシステム 動画あり
ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。連続運転が可能:エア駆動なので、連続運転が可能。長時間の作業にも最適です。漏電の心配無し:電動式より故障が少なく、エア式なので安心・安全。電気を使用しない為、漏電の心配がありません。抜群の使いやすさ:電源コードが無いため、取り回しが容易。誤って回収した物の取り出しも簡単です。オイルストッパー付で液体が溢れる事がありません。※液体を使用される際にはフィルターを外して下さい掃除機の丸洗いが可能:汚れれば丸洗いができ、清潔に保つことが可能です。また、市販のペール缶を容器として使うため、カートリッジ回収作業が可能です。
用途自動車整備工場での機材や車両室内清掃金属加工工場の切削・切削油の回収造船所での清掃・船底ビルジの清掃溶接スパッタの回収食品加工工場での残飯や廃液等の回収樹脂加工工場の粉塵回収浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収 仕様ペール缶の上に乗せて使用 付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、SUSペール缶、キャリー トラスコ品番829-1115 材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR 質量(kg)5 タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)673 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体水、水溶性液体 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)80 使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃 コンプレッサー5馬力 2018年トラスコ掲載ページ9 0050
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

吸水性、吸油性に優れた紙ウエスです。使いやすいロールタイプ。ミシン目が入っているので、必要な量だけ切り取って使えます。油、溶剤、水の拭き取り作業に。工具の汚れ拭きに。
用途水、油、汚れの拭き取り、自動車工場、整備工場、現場作業、キャンプ・BBQなど 材質(芯)紙 厚さ(mm)0.43~0.46 ホワイト 材質(本体)パルプ シートサイズ(mm)265×250
1巻(120枚)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度があり、吸収性の良い生地を使用しています。水や溶剤を含ませても強度が落ちず、紙屑やケバの心配がありません。毛羽立ちや糸くずの発生が少ないワイパーです。布ウエスのように素材やサイズを選別する手間が無く、作業性を損ないません。エタノールや塩素(次亜塩素酸ナトリウム)に強く、色落ちの心配がありません。ポリパック仕様で保管に便利です。
用途製造業全般、食品工場のメンテナンス作業に。印刷工場での版の拭取りやインクの清掃に。装置や器具の溶剤を付けた拭取りやメンテナンスに。食品工場・フードサービスでのふき取りに。医療機関・福祉施設などでのふき取りに。自動車整備工場などのサービスの現場でのふき取りに。 トラスコ品番690-1543 材質パルプ・ポリプロピレン不織布 短辺(mm)300 長辺(mm)350 シートサイズ(mm)300×350 入数60枚
1ケース(18袋)
16,980 税込18,678
当日出荷

油の拭き取り性に優れ、脱落繊維の非常に少ないワイパーです。
用途金型に付着した離型剤等のオイル、食品工場等のフライヤーまわり、自動車などの整備会社でのオイルの拭き取りに。その他、様々な油汚れの清拭用途に。 トラスコ品番226-4500 材質ポリプロピレン ケース入数50枚×18袋 シートサイズ(mm)340×350 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(900枚)
21,980 税込24,178
当日出荷

耐久性のあるニッケルコーティングを施した堅牢なベースボディを備えた革新的なフォームランスDUO1は、強力な洗剤を使用した高圧洗浄にも適しています。 流量400~600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適したフォームランスで、ユーザーは高圧洗浄と泡洗浄散布を直接切り替えることができます。洗剤容器には2リットルの洗剤が入り、噴射角度なども調整可能。投与量は3段階調整可能。
用途・自動車整備工場、その他工場、農業などで乗り物や機械の洗浄。・建設(清掃用建設機械、足場、ケーシング、設備) 仕様最大許容圧力(bar):300 適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HDS 4/7 U、HDS 4/7 C タンク容量(L)2 温度(℃)max. 60 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 ノズル長(mm)38 吐出水量(L/h)400 - 600
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

吸水スピードに優れたペーパーウエス。 油(オイル)にも、水にも強い、布にかわるペーパーウエスです。 水に濡れてもしなやかで引きが強い耐水加工をしてありますので、乾燥すれば再使用も可能です。
用途自動車、バイク、農作業機等のオイル交換、整備作業時にご利用いただけます 材質パルプ100% 質量(kg)14(ケース段ボール、商品50組x24束) ホワイト 区分新品 規格1束50組(4枚重ね) 本体質量(g)約510 シートサイズ(mm)約380×330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×165×120(1束) RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50組×24束)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

厚地メリヤスの為、重作業の拭き取りに適している。洗い加工済みの為、水分の拭き取りは素早くでき、本来厚地は硬めだが、やわらかく使いやすくなっている。
用途自動車整備、各種機械メンテナンス、DIY 区分新品 生地の種類メリヤス
1組(2kg)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肌着、Tシャツ等をカットして洗浄済。
用途自動車整備、各種機械メンテナンス、DIY 区分中古 寸法(cm)約30~61(不定形)
1束(2kg×5組)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

新品の白メリヤス生地を使い勝手の良いようにカットした最高級ウエスです。
用途作業工具、工作機械、自動車整備など水分・油分・汚れなど細かな箇所や仕上げの拭き取り作業に適しています。 種別E662444 材質綿100% 生地新品 カットサイズ(mm)約300×300
1セット(2kg)
2,698 税込2,968
6日以内出荷

フェイスタオルのリサイクルウエスで使いやすいサイズ感で吸水性にも優れている。
用途自動車整備、各種機械メンテナンス、DIY 区分中古 寸法(cm)約35~70
1組(2kg)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

ホテルや病院にて使用され何度も洗濯されたタオル生地を使い勝手の良いようにカットしたウエスです。
用途作業工具、工作機械、自動車整備など水分・油分・汚れなど細かな箇所や仕上げの拭き取り作業に適しています。 種別E662443 材質綿100% 生地中古 カットサイズ(mm)約300×300
1セット(2kg)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

フェイスタオルをおしぼりサイズにカットした仕様。四方縫製加工済で糸くず等が出にくく、使いやすいサイズ感になっている。
用途自動車整備、各種機械メンテナンス、DIY 区分中古 寸法(cm)約30~40
1組(2kg)
1,498 税込1,648
8日以内出荷

肌着、Tシャツ等をカットして洗浄済。
用途自動車整備、各種機械メンテナンス、DIY 区分中古 寸法(cm)約30~60(不定形)
1組(2kg)
939 税込1,033
8日以内出荷

タオル素材の為やわらかく吸水性に優れており、バスタオルなのでサイズが大きく使用場面ごとにカットして使える。
用途自動車整備、各種機械メンテナンス、DIY 区分中古 寸法(cm)約60-70×120-140
1組(5kg)
3,188 税込3,507
8日以内出荷

中央のミシン目で簡単にカットできムダなく使用可能。 1枚で約480mlの油を吸収。油類専用のため水は弾きます。
用途誤ってこぼしてしまった時の吸収材に 自動車やバイクの整備中のパーツの下敷きに オイル交換中の漏洩対策に 対応オイル 材質ポリプロピレン 質量(g)40 サイズ(cm)40×50
1セット(5枚)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

フェイスタオルのリサイクルウエスで使いやすいサイズ感で吸水性にも優れている。
用途自動車整備、各種機械メンテナンス、DIY 区分中古 寸法(cm)約35~70
1束(2kg×5組)
6,288 税込6,917
10日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります