カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 清掃用品
        • 掃除用具(31)
        • ゴミ箱(96)
        • ポリ袋・ゴミ袋(9)
        • 業務用掃除機(5)
        • 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー(13)
        • マット・スノコ(30)
さらに商品を絞り込む

清掃用品 :「表示」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
特価
本日11月5日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 表示板
  • トイレ 表示
184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
【オーダー】集積搬送カート CPEシリーズ カイスイマレン【オーダー】集積搬送カート CPEシリーズカイスイマレン
139,800税込153,780
1台
11日以内出荷
ポリエチレンを採用したスマートで移動がスムーズな搬送カート。 狭い場所でのスムーズな移動を考慮した奥行700mmタイプ。 新幹線でのゴミ回収などにも幅広く使用されています。 柔軟なポリエチレンを採用することで衝撃にも強く、傷が付きにくいのが特長です。 汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。 様々なフタの仕様で目的によって効率的かつスムーズにゴミを回収し運べます。 内部の清掃時やゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口があります。 ゴミの投入がしやすい様に投入口の高さも考慮されています。 フタがあることで臭気の漏れやゴミの散乱も防げます。 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送 カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院 ビルメン 一般廃棄物 事業系一般廃棄 清掃業 ビルメンテナンス 設計 管理会社 ビルクリーニング
用途オフィスビル・駅・空港・病院など、いろんな場所で使える回収・搬送カート マンションなどの集合住宅でのゴミの集積、搬送。材質ポリエチレン容量(L)700本体寸法(mm)【CPE700】幅1260×奥行739×高さ1105 【CPE700D】幅1260×奥行700×高さ1160 【CPE700DH】幅1371×奥行700×高さ1175本体質量(kg)【CPE700 CPE700D】40 【CPE700DH】45キャスター径(Φmm)【CPE700 CPE700D】150(持手側:ストッパー付き固定キャスター/前輪側:自在キャスター)、【CPE700DH】150(持手側:ドラムブレーキシステム付固定キャスター/前輪側:自在キャスター)電池単三アルカリ電池3本標準色(本体):ライトグレー、(蓋):ブルー音圧レベル(dB)最大85(at 1m)表示灯回転か点滅を選択できます。音声内容メロディ:It's a small world(小さな世界) 【音声1:[ピンポン]バックします。ご注意ください。 音声2:[警報音] 自動搬送車が走行中です。ご注意ください。 音声3:[警報音] 台車が通ります。ご注意ください。】サービス分類オーダー・加工
カーペットクリーナー スペアテープ 3本入 全面塗り 全国家庭用品卸商業協同組合カーペットクリーナー スペアテープ 3本入 全面塗り全国家庭用品卸商業協同組合
479税込527
1パック(3本)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
幅160mm・紙芯内径38mmの粘着テープが各社共通で使用可しっかり糊がついた全面塗り粘着便利な切れ目がひと目でわかるカラー付きテープの表面に転がす方向を表した矢印を印
材質(本体)紙、(粘着剤)合成ゴム系、(はくり紙)紙質量(g)430(1パックあたり)寸法(幅W×長さL)(cm)16×90
クルピカ スジ塗り 120周×3巻入 Life-do.Plusクルピカ スジ塗り 120周×3巻入Life-do.Plus
719税込791
1パック(3巻)
当日出荷
160mm幅用スペアテープ、長尺120周巻き仕様、1パック3巻入。一般的な90周巻きと比較して、33%も長いおトクな120周巻き。交換頻度も下がります。繊維の間に入り込むスジ塗り粘着加工。きれいにカットしやすいマイクロミシン目を採用。転がす方向を示す矢印印刷入り。幅160mm×芯内径38mmの同サイズであれば、どのメーカーの粘着ローラーにも使用可能。コロコロ転がして簡単にゴミを取ることができます。
用途スジ塗り(カーペット用)仕様矢印印刷あり材質寸法(幅W×長さL)(mm)160×120巻芯径(Φmm)38使用場所リビング・部屋の床カット形状マイクロミシン目商品タイプスペアテープ巻数(m)120繰り返し・詰め替え対応
透明エコダスター 積水テクノ成型透明エコダスター積水テクノ成型
10,980税込12,078
1個
当日出荷
使用済みペットボトルから生まれた中身が見える透明なゴミ箱です。
用途ペットボトルキャップの回収用に。付属品分別表示シール1枚トラスコ品番125-5392材質再生PET樹脂グリーン高さ(mm)755奥行(mm)435容量(L)60間口(mm)348エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体+フタエコマーク認定番号04 128 010
LIMEX素材 ごみ箱用分別ステッカー 6枚セット MROCATLIMEX素材 ごみ箱用分別ステッカー 6枚セットMROCAT
2,298税込2,528
1セット(6枚)
当日出荷
ごみ分別主要6柄をセットにしています。裏面スリットで貼りやすい!安心安全の日本製。LIMEX素材使用でSDGsを意識した商品です。 LIMEXとは、炭酸カルシウムなど無機物を50%以上含む、環境に配慮した新素材です。普通紙の生産に必要とされる森林資源を原料に使用しません。製造時に使用する水の量も大幅削減しています。
用途資源ごみ分別の明示、ごみ箱への表示などに。仕様表面ラミネート加工。裏面スリット入り材質LIMEX寸法(mm)130×130表示もえるごみ/もえないごみ/びん/かん/ペットボトル/プラスチック/その他のごみ
サクションホース ケルヒャーサクションホースケルヒャー
9,898税込10,888
1個
予約販売
乾湿掃除機用サクションホース。パイプ内径40mm、長さ2.5m。クリップシステム対応、アダプターとクリップ留め具付属。※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。
適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)質量(kg)0.7タイプ標準タイプ長さ(m)2.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×390×64接続方式【本体側・アクセサリー側】NEWクリップシステムパイプサイズID 40入数1
延長サクションホース 帯電防止 ケルヒャー延長サクションホース 帯電防止ケルヒャー
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
新クリップシステム対応した帯電防止の延長サクションホース。内径35mm、長さ2.5m。ケルヒャー業務用掃除機で利用可能。※ホース、コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。
適合機種NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、T 10/1、T 7/1 Plus、NT 30/1 Tact H(販売終了品),寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×370×80接続方式【アクセサリー側】NEWクリップシステムパイプサイズID 35入数1
くず入れ(カン・ビン用) ナイキくず入れ(カン・ビン用)ナイキ
21,980税込24,178
1個
24日以内出荷
トラスコ品番208-8718セット内容表示シール材質/仕上カン・びん用:本体、フタ:亜沿メッキ鋼板アクリル塗装仕上、中容器:ポリプロピレン樹脂製質量(kg)4.3ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×330×652
くず入れ(一般ごみ用) ナイキくず入れ(一般ごみ用)ナイキ
21,980税込24,178
1個
24日以内出荷
トラスコ品番208-8493セット内容表示シール材質/仕上一般用本体・フタ:亜沿メッキ鋼板アクリル塗装仕上、中容器:ポリプロピレン樹脂製質量(kg)4.1ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×330×652
くず入れ(ペットボトル用) ナイキくず入れ(ペットボトル用)ナイキ
21,980税込24,178
1個
24日以内出荷
トラスコ品番209-1845セット内容表示シール材質/仕上ペットボトル用:本体、フタ:亜沿メッキ鋼板アクリル塗装仕上、中容器:ポリプロピレン樹脂製質量(kg)4.2ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×330×652
リサイクルトラッシュECO-35丸穴蓋 CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-35丸穴蓋CONDOR(山崎産業)
1,698税込1,868
1台
4日以内出荷
蓋が選べる分別ダストボックス。 しっかりと固定できる蓋ロックです。
付属品分別表示シールA(ビン)材質再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP)幅(mm)280質量(kg)2.1(組立時)高さ(mm)200種類分別用奥行(mm)420エコマーク認定認定グリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプエコマーク認定番号06 128 035
コードレス アップライト式バキュームクリーナー CV 30/2 BP ケルヒャーコードレス アップライト式バキュームクリーナー CV 30/2 BPケルヒャー
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
CV 30/2 BP は、面圧自動調整センサー付きで床材の種類を検知し、カーペットもハードフロアも自動で面圧調整し、いつでもどなたでも最高の清掃品質を実現します。また半自動ブラシクリーニング機能が搭載されてローラーブラシを自動クリーニングします。絡んだ髪の毛等はカットされ、そのまま吸引されます。ブラシに触らない衛生的なメンテナンスが可能です。本体はメーカー比較で33%も薄型化を実現したフラットデザインが採用されました。本体からノズルまでフルフラットになるため、ベッドや家具の下も簡単に清掃できます。ハンドル上にはLEDディスプレイを設置。バッテリー残時間(分)がリアルタイムで計算・表示されます。またトラブル時にはエラーコード(10通り)を表示、適切に対処頂けます。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)6.3(アクセサリーを含まな)容量(L)コンテナ:3電源充電器用電源 (V/Hz):100 - 240 / 50 - 60定格電力(W)性能:420使用時間(分)【一回の充電】eco!efficiency モード: / 最大 50 (6.0 Ah) パワーモード / 最大 32 (6.0 Ah) eco!efficiency モード: / 最大 67 (7.5 Ah) パワーモード / 最大 47 (7.5 Ah)使用時間1回の充電あたり(m2):200 (6.0 Ah) / 250 (7.5 Ah)清掃幅(cm)25.2充電時間(分)急速充電アダプター:44 / 68真空度(kPa)187mbar/ 18.7騒音値(dB(A))(50/60Hz)64寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260 x 310 x 1150RoHS指令(10物質対応)対応吸引風量(L/s)34
飲み残し回収ボックスNT CONDOR(山崎産業)飲み残し回収ボックスNTCONDOR(山崎産業)
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷
食べ残しも回収できる水切りバスケット付内容器タイプ。便利な分別表示シール付。リサイクルボックスNTI-50のサイズに沿っているため外観意匠等合わせやすくなっています。
用途食堂・オフィス・飲食店などに材質ボディ:スチール粉体塗装、天板・投入口:ステンレス、内容器:再生PE形状角形幅(mm)340質量(kg)14高さ(mm)650奥行(mm)390容量(L)(バスケット):20、(本体):50商品タイプ本体
システムスノコ CONDOR(山崎産業)システムスノコCONDOR(山崎産業)
849税込934
1枚
当日出荷から4日以内出荷
誘導表示やスロープが組み込めるバリアフリー対応スノコ。スノコの中に誘導・警告タイルが組み込めます。
材質再生PP厚さ(mm)48耐荷重(kg)17.3(1m3辺り)
容量表示入ポリ袋レギュラー 10枚 ジャパックス容量表示入ポリ袋レギュラー 10枚ジャパックス
79税込87
1冊(10枚)
当日出荷
1枚ずつ容量を表示していますので、とっても見やすいです。
トラスコ品番453-0510厚さ(mm)0.017縦(mm)600横(mm)520
容量表示入ポリ袋レギュラー ジャパックス容量表示入ポリ袋レギュラージャパックス
139税込153
1冊(10枚)
当日出荷
容量表示入りポリ袋です。1枚ずつ容量を表示しています。
用途ゴミ袋、非食品用。材質HDPE+META白半透明
床・カーペット洗浄機 イーライトクリーナー 大一産業床・カーペット洗浄機 イーライトクリーナー大一産業
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
床清掃の時間と負担を1/2に削減より清潔度の高いフロア清掃を望む方への新しい選択肢除塵×水拭き 従来の床清掃は、 掃除機やダスターでゴミやホコリを除去した後にモップなどで水拭きと2工程が通常ですがイーライトクリーナーは1工程で除塵と水拭きが行えるため、 作業時間と労力が大幅に削減できます。汚れをパワフルに吸い上げる 1分間で60000回高速回転するブラシレスモーターの採用で最大11kpaの吸引力を実現埃や汚水をパワフルに吸引します。常に清潔な水で拭き上げる 水拭きに最適な600回転/分とマイクロファイバーブラシが汚れを優しく落とします。常に清潔な水で拭き上げるため清潔です。お手入れの手間を省くセルフクリーニング 充電スタンドに置きボタンを押すだけでクリーニング開始。洗浄後、乾燥機能でブラシを乾かします。作業後の汚れたブラシを洗う手間を省き、お手入れの負担を削減します。スタイリッシュに収納できる充電スタンド作業のしやすさを徹底追及 電源の場所を気にせず使える取り回しのよいコードレス仕様軽く押すだけ!!スイスイ前へ進む自走式 長時間の作業も疲れない角度が自由自在で円滑な操作が可能 力要らずで扱いやすい什器下など狭い箇所の作業もスムーズなコンパクト設計動作状況が一目で分かる液晶パネル バッテリー残量や作業時間が表示される
用途トイレの床、エントランス、階段、踊り場、商業施設など質量(kg)本体のみ:約4.1、充電台:約0.88回転数(min-1[r.p.m])550~600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:275×265×1140、充電台:300×320×180連続使用時間(分)ECOモード:約50 MAX モード:約35バッテリーリチウムイオンバッテリー 25.55V 4000mAhAC電源アダプタ(V)入力:AC100-240V 50/60Hz コードの長さ:約1.5mタンク容量(mL)清水:680、汚水:550充電時間(時間)約4~5洗浄幅(mm)約230
170x 26x120mm 流水音発生器 音姫/手動 エスコ170x 26x120mm 流水音発生器 音姫/手動エスコ
25,000税込27,500
1台
翌日出荷
センサーに手をかざすと流水音が約25秒間流れます。途中で再度手をかざすと延長し、停止も可能です。
仕様●型番:YES400DR●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:170×26×120mm●重量:590g●取付形態:露出取付●感知方式:手かざし●材質:ABS樹脂●発生音:流水音(流水音+鳥のさえずりに切替可能)●感知距離:約115mm(2段階調整可能)●音量:約75dB(A)(約60~80dB(A)で5段階調節可能)●音長時間:約25秒間(音の発生中に再度手をかざすことで約23秒間延長可能)●使用温度範囲:-10~45℃●残り秒数表示:約25~17秒:左側LEDが約1秒おきに点滅約16~8秒:中央LEDが約0.5秒おきに点滅約7~0秒:右側LEDが約0.3秒おきに点滅※音発生なしのときは、全てのLEDが消灯●電池寿命:約10,000回(約25秒間/回で延長なしの場合)●電池切れ表示:電池の寿命が近づいたら、電池交換ランプが赤色点滅●付属品:単3アルカリ電池×4本壁取付ねじ:座付タッピンねじΦ4×25(4本)アズワン品番65-3891-45繰り返し・詰め替え対応
アスベスト廃棄用ポリ袋(小)黄 100枚 ジャパックスアスベスト廃棄用ポリ袋(小)黄 100枚ジャパックス
6,198税込6,818
1箱(100枚)
4日以内出荷
アスベスト回収工事・除去工事に最適です。特別管理産業廃棄物取扱い注意事項の表示印刷入りです。別売の専用袋(ASB12、ASB14、ASB16)と合わせて使用ください。
トラスコ品番523-7516材質ポリエチレン厚さ(mm)0.15黄色容量(L)20縦(mm)600横(mm)450
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp (1.528-129.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp (1.528-129.0)ケルヒャー
85,980税込94,578
1台
4日以内出荷
外部電源のない場所で、ウェットおよびドライアプリケーションに活用できます。コンパクトなバッテリータイプで、吸引力はケーブルタイプに匹敵します。タンク容量を保ちつつ、チリ落とし機能を搭載したドライ用エコフィルター付きです。 ウェット用(汚水回収)には別売 エコフィルター強化タイプ(乾湿両用、水洗い可)をご利用ください。 水もゴミも一気に回収でき、電源コードの扱いは不要。 後片付けの時間、延長コードはもう必要ありません。 他社機と比較しても圧倒的な吸引力、乾湿両用クリーナーの利便性をコードレスで 同クラスのコード付き掃除機と同等の吸引力を実現。他社コードレス機と比較しても圧倒的です。清掃機器や電動工具業界で初となる業務用の吸引力を実現したコードレス 乾湿両用クリーナーです。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 コードレスに加え、倒れにくい構造がより高い機動力を生み、生産性を向上します。移動時はパイプをハンドルや本体に固定し片手で持ち運べます。 モーター破損要因のフィルター目詰まりを、簡単に掃除できる手動ちり落とし機能を搭載。また、フィルターは濡れにくい構造で、お手入れが簡単です。 強力な36Vのケルヒャーバッテリーパワープラス7.5Ah容量のバッテリー ッテリーを汚れや湿気から保護します。表示ウィンドウ付き。バッテリー乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp: 手動式チリ落とし機能 手動式チリ落とし機能により、吸引力を維持できます。 集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱いしやすい構造です。 軽量でコンパクトなサイズ:機械は簡単かつ便利に輸送および保管できます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途電源のない場所の清掃に 頻繁に使用するエリアの清掃に仕様パイプ径:ID35、必要なバッテリーの数:1個、1回の充電あたりの使用時間:150m2(7.5Ah)、使用時間(一回の充電):最大31分(7.5Ah)/最大24分(6.0Ah)、充電時間(急速充電アダプター)58分/81分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:1.9m(ベンディングパイプ含む)、サクションパイプ:2個、0.5m、35mm、樹脂製、フィルターバッグ:合成繊維、乾湿両用フロアノズル:300mm、すきまノズル、自動停止、エコフィルター:紙、セイフティークラス:III材質コンテナ:樹脂製質量(kg)7電源(V)36シリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×372×499集塵容量(L)22ホース長さ(m)1.9騒音値(dB)70バッテリー36V バッテリープラットフォーム吸水量(L)10真空度(kPa)15.2定格入力(W)最大575アズワン品番65-2356-78関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp(2.31MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)吸引風量(L/s)57
案内表示マット CONDOR(山崎産業)案内表示マットCONDOR(山崎産業)
18,980税込20,878
1枚
16日以内出荷
注意喚起が必要な場所やシーンに関単に敷設し注意を促すことができます。軽いので持ち運びにも便利です。合成ゴムに直接印刷することで厚みもなく段差が気になりません。軽量の為、交換も楽に行えます。デザイン豊富で使用しやすいオリジナルゴムマットです。
用途オフィス、公共施設、商業施設などあらゆる施設のエントランスなどに厚さ(mm)1寸法(幅W×奥行D)(mm)600×900材質(表面/裏面)PVCフィルムコーティング/特殊合成ゴム(NBR)
屑入 Mseries屑入Mseries
31,980税込35,178
1台
8日以内出荷
Mseriesは、必要最低限の機能を備えたミニマルな環境用品です。くずいれや灰皿など、それ自体の主張が不必要な製品を、無題のない体裁と程よい存在感に仕立てました。利用する空間の中に心地よく溶け込み、様々なシチュエーションで気兼ねなく利用できます。 利用目的に合わせて2種類の投入口、表示なしを含む5種類の分別表示をご用意。アジャスター付き
幅(mm)420高さ(mm)650材質(本体)スチール奥行(mm)280
屑入S Mseries屑入SMseries
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
Mseriesは、必要最低限の機能を備えたミニマルな環境用品です。くずいれや灰皿など、それ自体の主張が不必要な製品を、無題のない体裁と程よい存在感に仕立てました。利用する空間の中に心地よく溶け込み、様々なシチュエーションで気兼ねなく利用できます。 利用目的に合わせて2種類の投入口、表示なしを含む5種類の分別表示をご用意。アジャスター付き
幅(mm)280質量(kg)6.7高さ(mm)650材質(本体)スチール奥行(mm)280
ごみ箱用分別ステッカー【長方形タイプ】6枚セット セーフラン安全用品ごみ箱用分別ステッカー【長方形タイプ】6枚セットセーフラン安全用品
2,198税込2,418
1セット(6枚)
当日出荷
ごみ箱に貼って分別を明示すできるステッカーです。主要6分別(もえるごみ/もえないごみ/かん・びん/ペットボトル/プラスチック/その他のごみ)がセットになっています。シンプルな絵柄とバイリンガル表記(日本語&英語)でわかりやすく明示できます。
用途オフィス、商業施設、家庭などでのごみ分別明示に。材質PVCステッカー形状長方形タイプ寸法(mm)200×70文字内容もえるごみ/もえないごみ/かん・びん/ペットボトル/プラスチック/その他のごみ
[家庭用]リチウムイオンバッテリー DC36.0V/5.0Ah エスコ[家庭用]リチウムイオンバッテリー DC36.0V/5.0Ahエスコ
42,500税込46,750
1台
翌日出荷
バッテリー残量や充電完了までの時間が表示されます。オート保管モードでリチウムイオンセルの寿命を延ばします。バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。
寸法(mm)133×88×118(H)質量(kg)1.5電圧(V)36バッテリー容量(Ah)5アズワン品番65-2108-20
ロールクリーナー フローリング・カーペット兼用 エスコロールクリーナー フローリング・カーペット兼用エスコ
2,420税込2,662
1本
翌日出荷
テープを切り取るとき、めくりやすくするために、テープの端は粘着加工してありません。強弱の粘着加工によりフローリングではスイスイ、カーペットではグイグイお掃除できます。ミシン目の位置を少しずつずらしています。切りやすく、最後まで変形せず、ガタつきがなく使えます。ななめラインのずれているところがテープのめくり口です。テープに印刷されている矢印マークは、逆方向に転がしてテープがめくれるのを防ぐためのサインです。
材質テープ/特殊すじ塗り粘着加工紙、シャフト/アルミ(クロムメッキ)、グリップ、ケース/ポリプロピレン、エラストマー全長(mm)610~970品名コロコロフロアクリンテープ幅(mm)160(×30周巻)メーカーニトムズアズワン品番64-7948-07粘着タイプ特殊すじ塗り粘着適合用途フローリング・カーペット・たたみ兼用繰り返し・詰め替え対応
[家庭用]リチウムイオンバッテリー DC18V エスコ[家庭用]リチウムイオンバッテリー DC18Vエスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
LCDディスプレイにバッテリーの使用状態が表示されます。長期保管の際自動的に最適な容量まで放電し、リチウムイオンセルの寿命を延ばします。インテリジェントバッテリーマネジメントと効率的な熱管理による高いパフォーマンス。バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。
電圧(V)18保護等級IPX5
ONEPWR バッテリー HooverONEPWR バッテリーHoover
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
質量(g)約570電圧(V)18機能残量表示計バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4充電時間(時間)3.5未満
メッシュ歩行者マット グリーンクロスメッシュ歩行者マットグリーンクロス
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷
メッシュによる高い透水性がある歩行者マットになります。雨水がたまりにくい仕様です。耐久性、柔軟性、安全性抜群です。格子状なので裂けにくく丈夫です。
用途歩行者の安全確保に。悪路の滑り止めに。材質ゴム幅(mm)580厚さ(mm)3グリーンタイプメッシュ長さ(m)3.6寸法(幅W×長さL)(mm)580×3600表示内容歩行者通路 足もとに注意
ミラージュXセンサービン EKOミラージュXセンサービンEKO
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
リチウムイオン電池搭載のセンサーゴミ箱。センサー搭載でフタが自動で開閉します。センサーで開くと5秒後にフタが閉じます。閉じるまでの時間をLEDが表示フタを開けたままにするには「開」ボタンを押してください。
材質ステンレススチール/ABS樹脂フタの種類自動式シルバー形状角形
ダストボックス LION (ライオン事務器)ダストボックスLION (ライオン事務器)
5,898税込6,488
1台
15日以内出荷
屋内用のダストボックスです。
材質本体:再生PP樹脂、回転フタ:再生PS樹脂フタの種類スイング式容量(L)32商品タイプ本体+フタ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×365×570質量(kg)1.7形状角形仕様分別表示シール1枚付、市販の45リットル用ポリ袋が使用できます。グリーン購入法適合
0.91x10m/1.8mm ビニールマット エスコ0.91x10m/1.8mm ビニールマットエスコ
22,800税込25,080
1巻
当日出荷
仕様半透明のシートで、下地の表示や色を残したまま設置可能通路や養生など、多目的に使用できます。材質再生塩化ビニール幅(mm)910厚さ(mm)1.8長さ(m)10
OAクリーナー 液晶画面用 ノンアルコールタイプ 100ml PC スマホ タブレット向け エレコムOAクリーナー 液晶画面用 ノンアルコールタイプ 100ml PC スマホ タブレット向けエレコム(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
■デリケートな液晶ディスプレイにも安心して使えるノンアルコールタイプの液晶用クリーニングリキッドです。■画面の指紋や油膜汚れをやさしく拭き取ります。■拭き跡が残りにくい液剤で、画面をクリアに仕上げます。■帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。■CK-DP100SETは汚れも落とせる超極細分割繊維のクリーニングクロス付きです。
その他液性:中性内容量(mL)100主成分精製水、界面活性剤、アルカリ電解水、防腐剤
温水・冷水高圧洗浄機 オカツネ温水・冷水高圧洗浄機オカツネ
1,198,000税込1,317,800
1台
61日以内出荷
ワックス標準装備。 効率のよい5kW温水ヒーター。 ノーグリスセラミックプランジャーポンプ。 ステンレス製大型温水タンク。 洗車コースは充実の6コース。 時間設定(40~990秒)、料金設定(100~9900円)自由。 一時停止機能搭載により、手洗い可能。(手洗い組込みコースもあり) 電子ブザー、工程表示ランプ、デジタル表示器装備。 万全の安全装置。
用途コイン洗車場・ガソリンスタンド・駐車場・マンション等集合住宅質量(kg)機体:200電源三相200V/30Aタンク容量(L)温水:約158、洗剤:約123、ワックス:20ポリ容器寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1107×861×1347安全装置過負荷保護装置、過電流保護装置、漏電遮断器、コインブロック、凍結防止装置、空焚防止装置、水位監視装置ヒーター保温:AC200V/200W吐出圧力(MPa)7.8高圧ホース(m)3/8B×10電動機AC200V/2.2kW設定範囲洗車時間:40~990(秒)、洗車料金:100~9900(円)ポンプ三連セラミックプランジャー工程洗車:6コースによるシステム工程、電子ブザー、工程表示ランプ、洗車時間・料金表示、カウンター、一時停止機能吐出量(L/H)750~900洗浄温度(℃)30~50(可変)
分別シール 河淳分別シール河淳
1,998税込2,198
1枚
30日以内出荷
インバウンド対応品です。
質量(g)20寸法(縦×横)(mm)180×180
分別シール 河淳分別シール河淳
1,098税込1,208
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
分別形式に合わせてサインの変更ができます。
質量(g)20寸法(縦×横)(mm)195×160
160x160mm 分別シール(透明/一般ゴミ) エスコ160x160mm 分別シール(透明/一般ゴミ)エスコ
740税込814
1枚
当日出荷
材質透明ラミネート寸法(mm)160×160表示一般ゴミ
160x160mm 分別シール(透明/かん・びん) エスコ160x160mm 分別シール(透明/かん・びん)エスコ
740税込814
1枚
取扱停止中
材質透明ラミネート寸法(mm)160×160表示かん・びん
160x160mm 分別シール(透明/もえないごみ) エスコ160x160mm 分別シール(透明/もえないごみ)エスコ
599税込659特価
1枚
取扱停止中
材質透明ラミネート寸法(mm)160×160表示もえないゴミ
バイオマスプラスチック10%配合容量表示入りポリ袋 サンキョウプラテックバイオマスプラスチック10%配合容量表示入りポリ袋サンキョウプラテック(1件のレビュー)
139税込153
1冊(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
材質HDPE+バイオプラ10%RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら