清掃用品 :「足 立ち 仕事」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
商品豆知識
厚さ約17mmのクッション性が体重負担を軽減。
床からの冷気を遮断。足の冷えを防ぎ、温かく作業ができる。
水・油に強い。
摩擦力が大きく、滑りにくい。
床面保護や工具置きに最適。
立ち仕事・ヒザ付き仕事。
抗菌・耐燃性
タイプ穴あき
材質ニトリルゴム、ポリウレタン
厚さ(mm)17
色ブラック
こんなお得な商品も!

マット PVC製 足元タイプ
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
クッション性の高いマットで膝と足の負担を軽減できます。
床からの冷気を低減し、足の冷えを防ぎます。
滑り止めシートがついているので、滑りにくくなっています。
床面保護や、工具置きにご利用いただけます。
用途工場の組立場、作業場、レジ・受付などに。
材質マット/PVC・NBR、シート/PVC・ポリエステル
トラスコ品番753-5970
厚さ(mm)10
質量(g)310
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×455×10
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
合成ゴムでできています。
4角にはナナメの角度をつけ、躓き防止対策がしてあります。
適度な柔らかさを素材と穴空け加工によって生み出しています。
足腰の疲れや、地面からの冷えを軽減させます。
素材の特性で、裏が滑りにくくなっています。
材質クロロプレンゴムスポンジ
厚さ(mm)15
疲れにくい動きを促進し、快適な環境作りに役立つ人間工学(エルゴノミクス)に基づいた疲労軽減マット。足、膝、腰、背中への負担を軽減する丈夫な高品質ポリウレタン製クッション。サイズ 508mmx762 mm。使用していないときはデスク下に収納。低帯電性、美しいブラックのPVCレザー仕上げ。滑り止めつき底面。面取りを施したエッジでつまづきを防止。クリーニングが簡単な防水加工の表面
用途立ち仕事での疲労を軽減する快適フロアマット。スタンドデスク、座位・立位両用デスクに適したアクセサリ。人間工学(エルゴノミクス)対応デスクでの立ち仕事を快適にするマット
厚さ(mm)18
色ブラック
寸法(幅W×長さL)(mm)512×770
質量(kg)1.3
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
材質高品質ポリウレタン
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
立ち仕事のパートナー。
長時間の立ち仕事でも疲れにくいクッション性と保温性に優れたマットです。
カット面を斜めにしているため、躓きにくく安全性に優れています。
地面から伝わる冷えを和らげます。汚れたら水洗いが出来ます。
厚さ約16mmのクッションが体重を分散し、吸収することで疲労を減少させます。
床から受ける衝撃を緩和し、足もとの疲労を軽減させます。
用途向上・倉庫・売店や飲食店のレジ・理美容室・厨房・自宅キッチンなどの立ち仕事に、ペットのベッドに
厚さ(mm)約16
色ブルー
材質EVA特殊配合
考え抜かれた形状のエルゴノミクス疲労軽減マットで立ち仕事中の動きを促進。マッサージバー、中央突起、外周隆起で足裏を刺激できるプレミアム立体設計。立ち姿勢での仕事を快適にする厚手のポリエチレン製クッション。大型疲労軽減マット(66cm x 74cm)。片足で動かせるマット
用途スタンディングデスクまたは昇降デスクで快適に作業。オフィスや家庭のデスクやカウンターでの立ち仕事に最適
材質ポリエチレン
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
加工両面エンボス
材質PVC
厚さ(mm)15
色ブラック
耐熱温度(℃)60
床から受ける衝撃を緩和し足元の疲労を軽減します。
カット面を斜めにしているため、つまずきにくく安全性に優れています。
保温性により床面から伝わる冷えを和らげます。
汚れたら丸洗いができます。
厚さ約16mmのクッションが体重の荷重を分散、吸収することで疲労を減少させます。
用途工場・物流倉庫での立ち作業、売店や飲食店のレジ、理美容院、厨房、ご自宅のキッチンなどでの立ち仕事に
トラスコ品番792-4321
材質EVA特殊配合
質量(kg)0.7
色ブルー
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)525×650×16
1枚
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
床から受ける衝撃を緩和し足元の疲労を軽減します。
カット面を斜めにしているため、つまずきにくく安全性に優れています。
保温性により床面から伝わる冷えを和らげます。
汚れたら丸洗いができます。
厚さ約16mmのクッションが体重の荷重を分散、吸収することで疲労を減少させます。
用途工場・物流倉庫での立ち作業、売店や飲食店のレジ、理美容院、厨房、ご自宅のキッチンなどでの立ち仕事に
トラスコ品番792-4313
材質EVA特殊配合
質量(kg)1.5
色ブルー
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1050×650×16
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
クッション性のあるマットで、作業場での立ち仕事などによる足の疲れや冷えを軽減します。
用途立ち仕事に疲労軽減に。
材質ゴム
厚さ(mm)10
クッション性があり、体重を分散して床面からの反発力を軽減。立ち仕事での足・腰の疲れを軽減されます。 安心の国内産
材質ポリプロピレン合成・EVAエラストマ配合
クッション性があり、体重を分散して床面からの反発力を軽減。立ち仕事での足・腰の疲れを軽減されます。 安心の国内産
材質ポリプロピレン合成・EVAエラストマ配合
長時間の立ち仕事での足、腰の疲労軽減に抜群の効果!!
レジ用マットは、より土に近い感触を持つ画期的なクッション材で、長時間の立ち作業による足・腰の疲労を軽減します。
PVCの発泡体で、断熱効果により、「床面からくる冷え」を抑えます。
耐久性、耐油性に優れ、水洗いできます。※抗菌
材質塩ビ発泡体(ポリエステルファイバー補強、抗菌加工処理)
20mmのクッションと折りたたみ機能で立ち仕事を楽にします。
工場や作業現場、もしくはスタンディングデスクの使用時など、立ちっぱなしの際にご活用いただく事で、足や腰への疲労を軽減するマットです。
業界最高峰の厚みである20mmのPU素材を用いることで、他にはないクッション性を生み出します。
また工場でのゴミを掃除しやすくすることを考えているため、表面加工は凹凸を少なく行い、簡単にゴミを払い落とすことが可能です。マット単体の掃除だけでなく、折りたたみ機能を用いることで簡単に収納することができ、敷いていた箇所の周囲を掃除することが出来ます。
材質PU
色ブラック
質量(g)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×420×20(収納時300×40×420)
マット厚(mm)20
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。