清掃用品 :「車用洗剤」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
特価
本日11月5日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポンジ面に洗剤を含ませ汚れを擦り、ゴム面で水切りできます。伸長時120cmの伸縮柄で高い所も楽にお掃除できます。窓ガラス・ショーウインドウ・車の窓等の掃除に適しています。
用途窓ガラス掃除用。 トラスコ品番355-1996 材質ヘッド:合成ゴム・ナイロンネット 柄:アルミニウム・PP・エステルスポンジ 長さ(mm)680~1200 幅(mm)250 縦(mm)80 繰り返し・詰め替え対応
1本
889 税込978
当日出荷

中性洗剤のみ使用。調整ノブで洗剤の吐出量を調整可能。洗剤を泡上に噴出させて対象物に散布します。
用途洗車時の車などのボディへ洗剤散布 仕様フォームノズル 材質樹脂 質量(g)122 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×26×180
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

優れた汚れ除去効果高圧洗浄機を使用し吹きかけると、きめ細かな雪の様な泡が車両をすっぽりと覆い、ポーラーブラストでは落ちなかった細かい汚れを浮かします。 理想通りの泡立ちを実現泡で浮いた汚れをスポンジ等を使用して擦ります。 バケツで作った洗剤とは比べ物にならない量の泡で行う洗車は車好きにとって、まさに至福の時間。
用途高圧洗浄機用手洗い泡シャンプー 容量(mL)2500 使用方法1.事前にポーラーブラストを使用していただくことをお勧めします。使用できない場合は大きな汚れを水で洗い流してください。2.ポーラーウォッシュは汚れの量や車のサイズに応じて、希釈率を変えることで泡の濃度を調整できます。ポーラーウォッシュ300mLと水300mLの希釈割合が一番濃い状態であり、それ以上濃くする必要はありません。ポーラーウォッシュは非常に泡立ちが良いので、泡の状態に応じてお好みで希釈率を変えたりフォームガンの設定を調整して泡を増減します。(※ポーラーブラスターの使用を推奨します。)3.ポーラーウォッシュは車の下部から吹きかけ、ガラスやホイールなどすべての外装を泡ですっぽりと覆います。4.洗浄剤がすべての表面の汚れを浮かせ始めたら、スポンジなどで泡をかき混ぜるように洗います。5.下から上に水をかけて完全にすすぎます。汚れが除去され、感動的な美しさが蘇ったら、その状態を保護、持続させるため、次の工程でポーラーシールを使用していただくことをお勧めします。 区分ボディー用
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

ケルヒャー洗浄機で車を泡洗浄する場合に使用します。家庭用ケルヒャーのガンに直接接続出来ます。 ダイアルを回す事により、洗剤の混入量の調整ができます。 先端のノズルを回転させる事により、適正な噴射に調整できます。
適合機種メーカーケルヒャー
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル70%、ポリアミド30%。洗剤を使わずに少量の水で汚れを落せます。乾拭き・水拭きOKです。メガネ・レンズの汚れ取りに。パソコン・オーディオ・テレビ等電化製品に。窓ガラス・車のフロントガラス等ガラス面に。
寸法(mm)220×330 入数(枚)20
1枚(20枚)
5,630 税込6,193
翌日出荷

リョービ等の洗浄機で車を泡洗浄する場合に使用します。家庭用リョービのガンに直接接続出来ます。 ダイアルを回す事により、洗剤の混入量の調整ができます。 先端のノズルを回転させる事により、適正な噴射に調整できます。
適合機種メーカーリョービ
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローブタイプのパイ黒ファイバー製のウォッシャー。 一般的な汚れはもちろん、油汚れ、手垢なども洗剤を使わず簡単にふき取ることが出来ます。 ありとあらゆる表面のふき取り、仕上げに最適です。 ポリマー加工された車のボディ・ガラスの汚れの水洗いや拭き取り、ワックス仕上げや社内の埃取りなど用途は様々。 仕上がりは最高です。
繰り返し・詰め替え対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた汚れ除去効果 高圧洗浄機を使用し吹きかけると、きめ細かな雪の様な泡が車両をすっぽりと覆い、ポーラーブラストでは落ちなかった細かい汚れを浮かします。理想通りの泡立ちを実現 泡で浮いた汚れをスポンジ等を使用して擦ります。バケツで作った洗剤とは比べ物にならない量の泡で行う洗車は車好きにとって、まさに至福の時間。
用途高圧洗浄機用 手洗い泡シャンプー
1個(25L)
27,980 税込30,778
8日以内出荷

2way(Wポンプ・モーター)だから、車に最適な洗浄が可能。 洗車時間、料金設定、洗剤時間が自由設定なので非常に便利。 トラック洗浄用に全長の長いスプレーガン。(ストップ機構付) 着脱可能なWホースリール付。 粉末洗剤が使えますので、アルミボディもピカピカ!非常に経済的!丈夫で長持ち!
用途中型・大型トラックの日常洗車・タクシー会社。ガソリンスタンドのコイン洗車。寒冷地などの足回り洗浄。建設機械などのその他使い方はいろいろ。 高圧ホース(m)水洗浄:20(3/8B)、洗剤洗浄:20(1/4B) ポンプ三連プランジャー タンク容量(L)水洗浄:10/H、洗剤洗浄:20/H 操作回路電圧(V)AC200(コインスイッチDC12V) ヒーター保温:200V/200W×2/(W形) 給水口3/4B ホースニップル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1820×662×1560 安全装置漏電遮断機、過負荷保護装置、ヒューズ タイマー設定自由時間設定 仕様【洗浄ガン】ストップガン、【コインタイマ】100円~800円、1~99分(可変式)
1台
1,198,000 税込1,317,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります