清掃用品 :「配管 ノズル」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
洗管用ホースショート金具に接続します。エルボ配管等の使用でノズルを誘導します。
ねじサイズ1/8(1分)
孔径(Φmm)×数1×後6
最大幅(mm)12
材質ステンレス
1個
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
SUS、回転しながら配管内をくまなく洗浄可能。
適合機種8.5/60、12/80G・GA・GP、10/100G、13/100GS・GSA・GSP、14/170、15/200(※)、15/200G・GA・GP、15/150GS・GSA・GSP、16/200GS・GSA・GSP、13/150G・GA、23/80GS・GSP、21/90G・GP、30/100GS・GSP
材質ステンレス
ねじ寸法1/8
穴数6(後方)
アズワン品番65-2354-38
関連資料高圧洗浄機用ノズル対応一覧表(0.74MB)
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
水道水圧にて簡易的な排水配管の洗浄。詰まり解消、詰まり予防に。
用途排水管清掃ツール
ホース寸法(内径×外径)(mm)6×11
材質(ホース)PVC樹脂・ポリエステル糸補強材
耐圧(MPa)0.6
材質(ノズル)真鍮
内径(mm)1.3×3個(ノズル)
仕様取り付けカプラ
RoHS指令(10物質対応)対応
内径40mm~200mmの配管洗浄用ホースの先端に取り付けるノズルです。噴射口より高圧水が逆噴射し、拝観に沿って洗浄しながら進みます。(回転タイプ)。曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能です。
トラスコ品番794-1617
適合機種HD9/17、HD13/15、HDS10/19、HDS13/15他
幅(mm)90
高さ(mm)28
奥行(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
【フォームジェットノズル】泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして、効率よく洗浄できるアクセサリー/中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます/タンク容量:0.35L。【自吸ホースセット】逆止弁付きの自吸用ホース(5m)とフィルターのセット/タンクやバケツなどのため水を利用できます(高低差0~1m以内)。【パイプクリーニングホース】屋外の配管洗浄に便利です(内径40mm~200mm)/先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み、配管詰まりを解消します)。【延長高圧ホース】高圧洗浄機付属の高圧ホースに接続して長さを延長するためのホースです。【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセットです/20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます/高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です
用途高圧洗浄機用 アクセサリ 5点セット アタッチメント オプション 部品 パーツ
適合機種高圧洗浄機ZHPA-129、ZHPB-1411
質量(g)【フォームジェットノズル】100、【自給ホースセット】1000、【パイプクリーニングホース】750、【延長高圧ホース】500、【水道ホースセット】900
シリーズその他
タンク容量(L)【フォームジェットノズル】0.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フォームジェットノズル】1.4×5×15、【自給ホースセット】4.5×500×4.5、【パイプクリーニングホース】3.5×750×3.5、【延長高圧ホース】2×500×2、【水道ホースセット】4×500×4
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。
用途・パイプの清掃。・雨どいの清掃。・排水溝の清掃
適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機
質量(kg)0.7
色黒
長さ(m)7.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
15mの柔らかなフレキシブルホースと2種類の交換可能なノズルが付属した、パイプクリーニングキット。屋外配管洗浄に便利で、配管内径40mm~200mmに対応。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。
用途パイプの清掃、雨どいの清掃、排水溝の清掃。
適合機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(KHBシリーズ、OCシリーズは使用不可)
質量(kg)1.1
色黒
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
屋外の配管洗浄に便利です(内径40mm~200mm)。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み、配管詰まりを解消します
用途高圧洗浄機用 アクセサリ アタッチメント オプション 部品 パーツ
適合機種高圧洗浄機ZHPA-129、ZHPB-1411
シリーズその他
ホース内径(Φmm)40~200
ホース長さ(m)7.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に
質量(g)1356
耐圧(MPa)16
適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。
直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15
耐熱温度(℃)40
ノズル径(Φmm)12
1個(1個)
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
内径40mm~200mmの配管洗浄用ホースの先端に取り付けるノズルです。曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能です。
用途先端ノズルの噴射口より高圧水が逆噴射し、配管に沿って洗浄しながら進みます。
トラスコ品番794-1374
適合機種全機種使用可
幅(mm)250
高さ(mm)100
奥行(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。スタンダードタイプは、大水量タイプで大型車両の洗浄や散水にも適しております。
プレミアム効率(IE3)モータを搭載し、電力使用量やCO₂の排出量を大幅に削減できます。
点検扉の開閉により、メンテナンスが容易な設計で、ノズル掛けがあることでノズルをコンパクトに収納できます。
用途解体現場での粉塵対策用。小型建設機械の洗浄用。各種配管・下水管のパイプ洗浄用。その他、さまざまな洗浄用。
電圧(V)三相200
構造三連プランジャポンプ
全長30mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しております。仕様:接続EASY!Lockタイプ、外径16mm、最大吐出圧力:12MPaまで、内径DN6です。別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。
仕様最大許容圧力(bar):140
適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 8/20 G、HDS 8/20 G
長さ(m)30
接続ねじEASY!Lock 簡単接続
1個
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
全長20mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しており、業務用高圧洗浄機でご利用いただけます。接続 M22 タイプ、外径 16mm 、最大吐出圧力: 12MPa まで対応しています。内径 DN6 です。このパイプをご利用いただくには、別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。別途、パイプクリーニングノズル(接続 R1/8 )必要です。
適合機種HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B
質量(kg)梱包:1.9
長さ(m)20
内径(Φ)DN6
圧力最大許容:140 (bar)
接続ねじM22×1,5
外径(mm)16
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
ステンレスブレードに重ねてナイロンを編み込んだ二重ブレード管洗浄ホース。。ステンレスの丈夫さと配管に優しいナイロン被膜を兼ねた洗管、パイプ洗浄ホースになります。。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用。ステンレスブレードの切れが予防でき安全に使用できます。
用途屋内外パイプ、排水管洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用
耐圧(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)4
ホース外径(Φmm)8.4
ノズル外径(Φmm)8
穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔
接続1/4(2分)オスニップル付
全長30mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しています。接続ねじは M22 タイプとなります(EASY!Lock未対応)、外径16mm 、内径 DN6、最大吐出圧力は 12MPa までです。ご利用に際しては、別途、パイプクリーニングノズル(接続 R1/8 )必要です。
仕様最大許容圧力(bar):140
適合機種HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B
長さ(m)30
接続ねじM22×1,5
接続1/8"
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
全長20mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しており、業務用高圧洗浄機でご利用いただけます。接続はEASY!Lockタイプ、外径 16mm 、内径DN6、最大吐出圧力12MPa まで対応しています。このパイプをご利用いただくには、別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。
適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HDS 8/20 G
質量(kg)梱包:1.9
長さ(m)20
内径(Φ)DN6
圧力最大許容:140 (bar)
外径(mm)16
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。国内メーカー製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
用途石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。スズランノズルでの配管洗浄に。トラクターの洗浄に。
付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.3橙(04000021A)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002)
トラスコ品番418-7724
幅(mm)460
質量(kg)28.4
高さ(mm)703
奥行(mm)694
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)10
燃料タンク容量(L)3.1
高圧ホース(m)20
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)13
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
セルスターターのキーを回すだけで簡単エンジン始動が可能です。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムイオンバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配無しです。
用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。サンドブラストでの仮設資材洗浄に。スズランノズルでの配管洗浄に。
付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)
トラスコ品番342-9076
幅(mm)530
質量(kg)47
高さ(mm)555
奥行(mm)510
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)15
燃料タンク容量(L)3.6
高圧ホース(m)20
エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)13
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
徹底的なコンパクト設計で軽量化を実現しています。信頼の国内メーカー製汎用エンジンを搭載です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。サンドブラストでの仮設資材洗浄に。スズランノズルでの配管洗浄に。
付属品タービンガンASYクイック、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック、吸水ホースASY1/2×3mストレーナー無、ストレーナー三層構造3/4Φ100×85100メッシュ、余水ホースASY3/8×3mテトロンΦ10
トラスコ品番342-9074
幅(mm)530
質量(kg)40.2
高さ(mm)555
奥行(mm)510
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)15
燃料タンク容量(L)3.1
高圧ホース(m)20
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)13
1台
¥289,800
税込¥318,780
9日以内出荷
スタンダードクラス(3.7kW/5.0PS)にセル付きタイプをラインアップしています。セル付きなのにわずか47.3kgです。セル付きなのにサイズはそのままです。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。サンドブラストでの仮設資材洗浄に。スズランノズルでの配管洗浄に。
付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)
トラスコ品番342-9072
幅(mm)530
質量(kg)47.3
高さ(mm)555
奥行(mm)510
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)15
燃料タンク容量(L)3.1
高圧ホース(m)20
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン(セル付)
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)13
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
下水管洗浄、解体現場などの散水作業に最適です。
用途配管・下水管の洗浄に。
トラスコ品番205-1143
セット内容タービンガン ASYクイック、タービンガンノズルΦ3.5、高圧ホース NWP105 3/8×20m 1+1、吸水ホース1×4m、ストレーナー、余水ホース3/4”×4m、スプレーホース Φ13×60m、大水量逆噴射ノズル 1/2”(大口径管用)、大型ホースリール、小型ホースリール52。
幅(mm)832
質量(kg)196
高さ(mm)1209
奥行(mm)1064
燃料無鉛ガソリンエンジン
吐出圧力(MPa)4.9(50)
燃料タンク容量(L)6.1
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
吐出水量(L/min)60
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
60日以内出荷
夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。
渇水停止機能、スローダウン装置、セルスタータ装備です。
メンテナンス効率を大幅UP
大型メンテナンスパネルの採用
新冷却方式を採用
用途家庭内配管・枝管の洗浄いけす・浄化槽等の洗浄
トラスコ品番112-7618
セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #148 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)577
質量(kg)92
高さ(mm)640
奥行(mm)672
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)10
燃料タンク容量(L)10.0
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
吐出水量(L/min)30
排気量(cc)296
1台
¥589,800
税込¥648,780
30日以内出荷
洗浄機の移動防止ストッパー付。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、金属型枠、配管、ビルメン(階段、共用通路等)
出力(kW)定格:3.4、最大:4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×503×556
本体質量(kg)49
燃料タンク容量(L)3.6
排気量(cc)181
洗浄機の移動防止ストッパー。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルタ-吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、配管、墓石・石材、コンクリート型枠、ビルメン(階段、共用通路等)
型式GBZ1513
出力(kW)定格:3.0、最大:3.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)541×437×461
本体質量(kg)44
燃料タンク容量(L)5
水量(L/min)13
排気量(cc)171
圧力(MPa)15
洗浄機の移動防止ストッパー付。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、コンクリート型枠、配管、墓石・石材、ビルメン(階段、共用通路等)
型式GB160
出力(kW)定格:3.4、最大:4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)585×509×581
本体質量(kg)61.5
燃料タンク容量(L)13
水量(L/min)12
排気量(cc)181
圧力(MPa)16
エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、配管、墓石・石材、果樹・銘木皮剥き、ビルメン(階段、共用通路等)
出力(kW)定格:3.4、最大:4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)665×418×650
本体質量(kg)31.5
燃料タンク容量(L)3.6
排気量(cc)181
ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、配管、墓石・石材、果樹・銘木皮剥き、ビルメン(階段、共用通路等)
型式JD1513G
出力(kW)定格:3.8、最大:4.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)665×434×650
本体質量(kg)31.5
燃料タンク容量(L)3.1
水量(L/min)13
排気量(cc)208
圧力(MPa)15
エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品
バリアブルガン:幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。
高耐久設計・長寿命:低速エンジンポンプ採用の高耐久設計で長寿命。
プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。
圧力計:針が安定し、 見やすいグリセリン入り圧力計。
エア抜きバルブ:エア抜きバルブを備え、 バツグンの自吸能力。
用途小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。
付属品3/8"高圧ホース×10m、バリアブルガン、吸水ホース組3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型
質量(kg)29
タイプPS洗管ホースセット
出力(kW)3.7(エンジン)
吐出量(L/min)13
燃料タンク容量(L)3.1
高圧ホース(m)10(標準付属)、100(最長距離)
能力(Φmm)~110(洗管)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])7.8[80]
1個
¥239,800
税込¥263,780
当日出荷
DCブラシレスモーター採用しています。低電圧対応モデルです。三連プランジャーポンプ採用により耐久性抜群です。自動運転機能付きで省エネタイプです。渇水停止装置付きです。
用途家庭内配管・枝管の洗浄に。調理場・厨房内の床洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。
付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.1白(04000021K)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062)
トラスコ品番135-8717
幅(mm)425
高さ(mm)749
奥行(mm)656
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])2500
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)7(71)
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)8
出力(kW/min-1)1.1/2500
1台
¥329,800
税込¥362,780
当日出荷
Vベルト方式を採用した、水タンク付のコンパクトボディです。ヘビーデューティーな現場にも対応する、高耐久モデルです。
用途建設機械・車輛洗浄に。配管・下水管の洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。
付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY5m3層L型(04W50215)
幅(mm)639
質量(kg)150
高さ(mm)766
奥行(mm)969
吐出圧力(MPa)8
高圧ホース(m)20
給水方式水タンク内自吸式(外部吸水対応可能)
吐出水量(L/min)30
水タンク容量(L)100
Vベルト方式を採用した、水タンク付のコンパクトボディです。ヘビーデューティーな現場にも対応する、高耐久モデルです。
用途建設機械・車輛洗浄に。配管・下水管の洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。
付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/4#297Oリング付(04N200297)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY5m3層L型(04W50215)
幅(mm)639
質量(kg)134
高さ(mm)766
奥行(mm)969
吐出圧力(MPa)5
高圧ホース(m)20
給水方式水タンク内自吸式(外部吸水対応可能)
吐出水量(L/min)30
水タンク容量(L)100
超高圧(32MPa)と温水で超強力洗浄を実現しました。各種安全装置(サーモスイッチ・流量スイッチ・安全弁など)を搭載しています。高耐久ボイラー搭載です。
用途油圧ブレーカの洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。部品製造工場の機械設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。パワースイングジャッキの洗浄に。ゴムマットの洗浄に。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。
付属品噴射ガンASY3/8-AR9-NOVA温水-ノズル無(04P53680)、ノズルASY1/8MEG1503SAL-1532V(041063052)、高圧ホースASYBH3/8×20mクイック1532VN(04T50011620)、煙突(041063043)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャプタイヤASY 14mm2×4芯×10m(0400046980)
幅(mm)718
質量(kg)350
高さ(mm)990
奥行(mm)1152
電流(A)45(絶縁:F種)
電源(V)動力回路 200/操作回路 200
起動形式直入れ
電源コード(m)10
吐出圧力(MPa)32
吐出水量(L/min)15
出力(kW/min-1)11/1450(極数:4P)
エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様
出力(kW)5.1(エンジン)
吐出量(L/min)15
燃料タンク容量(L)5.3
高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)
能力(Φmm)~150(洗管)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])20[204]
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。