清掃用品 :「配管 内 清掃 用具」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。
用途・パイプの清掃。・雨どいの清掃。・排水溝の清掃 適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機 質量(kg)0.7 長さ(m)7.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
1個
7,898 税込8,688
欠品中

ビーバー(アサダ)1/4"回転ノズル
SUS、回転しながら配管内をくまなく洗浄可能。
適合機種8.5/60、12/80G・GA・GP、10/100G、13/100GS・GSA・GSP、14/170、15/200(※)、15/200G・GA・GP、15/150GS・GSA・GSP、16/200GS・GSA・GSP、13/150G・GA、23/80GS・GSP、21/90G・GP、30/100GS・GSP 材質ステンレス ねじ寸法1/8 穴数6(後方) アズワン品番65-2354-38 関連資料高圧洗浄機用ノズル対応一覧表(0.74MB)
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。 渇水停止機能、スローダウン装置、セルスタータ装備です。 メンテナンス効率を大幅UP 大型メンテナンスパネルの採用 新冷却方式を採用
用途家庭内配管・枝管の洗浄いけす・浄化槽等の洗浄 トラスコ品番112-7618 セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #148 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)577 質量(kg)92 高さ(mm)640 奥行(mm)672 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)10 燃料タンク容量(L)10.0 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 吐出水量(L/min)30 排気量(cc)296
1台
589,800 税込648,780
30日以内出荷

DCブラシレスモーター採用しています。低電圧対応モデルです。三連プランジャーポンプ採用により耐久性抜群です。自動運転機能付きで省エネタイプです。渇水停止装置付きです。
用途家庭内配管・枝管の洗浄に。調理場・厨房内の床洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。 付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.1白(04000021K)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062) トラスコ品番135-8717 幅(mm)425 高さ(mm)749 奥行(mm)656 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])2500 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)7(71) 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)8 出力(kW/min-1)1.1/2500
1台
329,800 税込362,780
当日出荷

洗浄機の移動防止ストッパー付。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、金属型枠、配管、ビルメン(階段、共用通路等) 出力(kW)定格:3.4、最大:4.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×503×556 本体質量(kg)49 燃料タンク容量(L)3.6 排気量(cc)181
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、配管、墓石・石材、果樹・銘木皮剥き、ビルメン(階段、共用通路等) 型式JD1513G 出力(kW)定格:3.8、最大:4.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)665×434×650 本体質量(kg)31.5 燃料タンク容量(L)3.1 水量(L/min)13 排気量(cc)208 圧力(MPa)15
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄機の移動防止ストッパー。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルタ-吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、配管、墓石・石材、コンクリート型枠、ビルメン(階段、共用通路等) 型式GBZ1513 出力(kW)定格:3.0、最大:3.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)541×437×461 本体質量(kg)44 燃料タンク容量(L)5 水量(L/min)13 排気量(cc)171 圧力(MPa)15
1台
529,800 税込582,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄機の移動防止ストッパー付。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、コンクリート型枠、配管、墓石・石材、ビルメン(階段、共用通路等) 型式GB160 出力(kW)定格:3.4、最大:4.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)585×509×581 本体質量(kg)61.5 燃料タンク容量(L)13 水量(L/min)12 排気量(cc)181 圧力(MPa)16
1台
549,800 税込604,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、配管、墓石・石材、果樹・銘木皮剥き、ビルメン(階段、共用通路等) 出力(kW)定格:3.4、最大:4.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)665×418×650 本体質量(kg)31.5 燃料タンク容量(L)3.6 排気量(cc)181
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS Pro のパイプ清掃. RS PRO RS Pro ブランドのこのパイプクリーニングブラシは、パイプのメンテナンスに最適です。パイプを簡単かつ効率よくクリーニングできるように特別に設計されています。このブラシは、丈夫なプラスチックと硬質スチール製の毛で製造されています。はんだ付けの前に、銅パイプ上の銅継手の中やソケットで形成された結合部の中を掃除するためのものです。. 特長と利点. スパークプルーフブラシ 35 ~ 50HRC ( Rockwell Hardness )で熱処理 ナイロン製ハンドル 2 種類のサイズを用意。22 mm ブラシは ; 499-2486 で見つけることができます 499-2486 で見つけることができます. パイプをきれいに保つことが重要な理由は何ですか.. パイプのメンテナンスを誤ると、硫酸鉄、鉱物の沈着物、水垢などの堆積物が形成されます。また、パイプの損傷は、配管水システム内の細菌の開発で解決される可能性があります。そのため、パイプの寿命を延ばしたり、感染を防止したりするために、パイプを清潔に保つための適切なクリーニング工具の選択を検討してください。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様パイプ直径用途 = 22mmブリストル材質 = スチール
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

RS Pro のパイプ清掃. RS PRO RS Pro ブランドのこのパイプクリーニングブラシは、パイプのメンテナンスに最適です。パイプを簡単かつ効率よくクリーニングできるように特別に設計されています。このブラシは、丈夫なプラスチックと硬質スチール製の毛で製造されています。はんだ付けの前に、銅パイプ上の銅継手の中やソケットで形成された結合部の中を掃除するためのものです。. 特長と利点. スパークプルーフブラシ 35 ~ 50HRC ( Rockwell Hardness )で熱処理 ナイロン製ハンドル 2 種類のサイズを用意。22 mm ブラシは ; 499-2486 で見つけることができます 499-2486 で見つけることができます. パイプをきれいに保つことが重要な理由は何ですか.. パイプのメンテナンスを誤ると、硫酸鉄、鉱物の沈着物、水垢などの堆積物が形成されます。また、パイプの損傷は、配管水システム内の細菌の開発で解決される可能性があります。そのため、パイプの寿命を延ばしたり、感染を防止したりするために、パイプを清潔に保つための適切なクリーニング工具の選択を検討してください。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様パイプ直径用途 = 15mmブリストル材質 = スチール
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

高吸油シート コンパクトなA3サイズ A3サイズ1枚で300mLの油を吸着! 軽くて保管もしやすく身近な緊急時にも素早く対応! 従来の製品より小型、軽量化で保管スペース持ち運び性を大幅に改善しました。 工場内の日常メンテナンス作業にも対応、手に馴染むサイズで拭き取り性も良好です。 繊維に空気が入っているので浮く力がUP! 5つの基本的特性 1.鉱物油、 動植物油に対し自重の12倍の吸着力がある 2.水中に沈まない中空構造なので浮力性能がさらにアップ! 素材の比重が0.9のため水中に沈みません。 しかも「AR-30C」 は従来品より更に浮力がアップ。油吸着後も回収がしやすい利点があります。 3.水分はほとんど吸わない 素材のポリプロピレン繊維は、親油性、疎水性に優れています。繊維間に水を含んでも油を吸着すると水を追い出す 「水油置換能力」の特長があります。 4.形態安定性に優れている 連続長繊維からなるスパンボンド不織布であるため強度面に優れています。また接着剤を使用していませんので、作業時のベトつき感がありません。 5. タフネル®自身は焼却時に有毒ガスを出さない 燃焼温度は灯油、 軽油並みの約910℃です。※タフネル®自身は家庭用ゴミ袋と同等のものを原料として使用しています。
用途油漏れの吸収。油汚れの清掃。水中の油の選択吸着。 工場での配管の油漏れ、機械油や切削油の油汚れの清掃に最適。 ガソリンスタンドでの給油時の油漏れ清掃に最適。 形状マット状 サイズA3 対応 寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×420×3
1箱(50枚)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

Vベルト方式を採用した、水タンク付のコンパクトボディです。ヘビーデューティーな現場にも対応する、高耐久モデルです。
用途建設機械・車輛洗浄に。配管・下水管の洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。 付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY5m3層L型(04W50215) 幅(mm)639 質量(kg)150 高さ(mm)766 奥行(mm)969 吐出圧力(MPa)8 高圧ホース(m)20 給水方式水タンク内自吸式(外部吸水対応可能) 吐出水量(L/min)30 水タンク容量(L)100
1台
639,800 税込703,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Vベルト方式を採用した、水タンク付のコンパクトボディです。ヘビーデューティーな現場にも対応する、高耐久モデルです。
用途建設機械・車輛洗浄に。配管・下水管の洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。 付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/4#297Oリング付(04N200297)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY5m3層L型(04W50215) 幅(mm)639 質量(kg)134 高さ(mm)766 奥行(mm)969 吐出圧力(MPa)5 高圧ホース(m)20 給水方式水タンク内自吸式(外部吸水対応可能) 吐出水量(L/min)30 水タンク容量(L)100
1台
559,800 税込615,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります