清掃用品 :「金属 汚れ落とし」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
商品豆知識
なべやステンレスのレンジ付近などのこげ・焼けを強力に研磨できます。従来のクレンザーや専用たわし・金たわしでは落としきれない汚れが、人工ダイヤの超微粒子で研磨でき、キズが少なく強力に落とせます。
サイズM
1個(12g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!。強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、あきらめていた頑固なサビや水アカ汚れも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途ステンレス製シンク・レンジ周り、陶器、ホーローなど
材質研磨層/アルミナ砥粒・金属フィラー、保水層/PVAスポンジ
寸法(mm)ウエット時:約75×45×10
耐熱温度(℃)60
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!。強力研磨材と保水性人工皮革の組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、あきらめていた頑固な水アカや石けんカス汚れも簡単除去。保水性の人工皮革から強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途蛇口・水栓金具(クロームメッキなど)、蛇口まわり(陶器、ホーローなど)
材質研磨層/アルミナ砥粒・金属フィラー、レザー部/ナイロン・ウレタン
寸法(mm)約120×40
耐熱温度(℃)60
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
柔軟性・耐久性に優れたウレタンレザー+高品質マイクロアルミナの組み合わせにより研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。
水をつけ擦るだけで、あきらめていた頑固な水アカや石けんカス汚れもカンタンに除去できます。
用途蛇口・水栓金具(クロームメッキなど)、蛇口まわり(陶器、ホーローなど)の水アカや石けんカス汚れ落としに
寸法(mm)約120×40
しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!。強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、クレンザー等で落ちなかった水垢汚れも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途浴室・洗面台などの鏡、透明ガラス
材質研磨層/ダイヤモンド砥粒・金属フィラー、保水層/PVAスポンジ
寸法(mm)ウエット時:約75×45×10
耐熱温度(℃)60
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布したたわしです。
汚れ落としからサビ落としまで使えるシートタイプのたわしです。洗うものに合わせて、折ったり切ったりして使えます。
洗剤を併用するとより効果的です。業務用。
用途鍋・釜・厨房機器の洗浄、金属・陶器・床、壁などの洗浄に使用します。
種類ナイロンたわし
トラスコ品番454-9414
材質ナイロン・合成研磨粒子付
厚さ(mm)約10
寸法(mm)150×230
質量(g)23
アズワン品番2-7505-01
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
用途に応じたサイズをお選びください。
1パック10個入の大容量タイプです。
手触りがソフトで使用感に優れています。
頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
用途金属などの汚れ落とし
材質ステンレス(SUS430)
色シルバー
仕様18-0ステンレス線使用。
激落ちくんを大容量購入!
金属製機械などを磨きやすい厚手タイプです。
工場最適サイズ!シリンダー等金属製機械の汚れ落としや仕上げ磨きに!
ドイツ生まれの新素材で、水だけですっきり!
洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす使い捨てクリーナーです。
1個サイズ12.5×6.9×2.9cmの厚手タイプが120個も入っています!
材質メラミンフォーム
寸法(mm)415×29×250H
質量(g)690
シリーズ激落ちくん
使用場所工場用
カットサイズ(mm)125×69×29H
適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
1箱(120個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
用途金属などの汚れ落とし。
色シルバー
特殊鋼を繊維状に加工したスチールウール。業務用に最適なロングタイプ。手で簡単にカットできます。
用途木工製品の下仕上げ。真鍮・銅など各種金属の汚れ落とし磨き用。
種類スチールウール
トラスコ品番370-1166
材質スチールを繊維状に加工
質量(g)450
縦(mm)Φ100
横(mm)400
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
汚れ落とし用、軽いワックス剥離作業、金属表面の汚れ落としに
材質ナイロン、ポリエステル不織布
色茶
適合EA928AS-40用
エスコ品番EA928AS-44
寸法(mm)88×127×25
質量(g)18
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
洗浄用・木製品のサイディング・プリント基板のカエリ取り・金属塗装前の足付け・ガスケットの汚れ落とし・加工後のバリ・カエリ落とし
用途木製品のサンディング、プリント基板のカエリ取り、金属塗装の足付け、ガスケットの汚れ落とし、加工後のバリ・カエリ落とし
色緑
長さ(mm)230
幅(mm)150
高さ(mm)7
種類VF#400
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ウェットワイパー 工業用
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
金属の油汚れの拭き取りに優れた効果を発揮します。
用途金属部分の汚れ落とし・金型の拭き取り・機械の清掃。
色ホワイト
トラスコ品番335-3729
質量(kg)1.7
シートサイズ(mm)160×300
質量(kg/枚)0.029
簡単に持ち運びが出来るコンパクトタイプです。
アルコールの蒸発を防ぐ為に蓋が付いています。
ポップアップタイプですので毛羽の発生を抑えます。
用途:金属部分の汚れ落とし・金型の拭き取り・機械の清掃に。
仕様●シートサイズ(mm):150×200●材質:レーヨン、ポリエステル
アズワン品番68-1972-36
1ケース(36袋×110枚)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
変性アルコールを含浸しており、ひどい汚れもスッキリ落とします。
界面活性剤・油分・水等を含まないので、乾燥が早く拭き残りがありません。
用途ステンレス・金属・ガラスの表面仕上げ拭きに
ご家庭での汚れ落しに最適です。耐久性の高い、メラミンスポンジを使用しています。乾湿両用で、研削力の高いメッシュペーパーを使用しているので、汚れをしっかりと落とします。鉄・アルミ・ステンレス・真鍮・銅などの幅広い対象物に使用可能です。
用途水垢や、軽度の金属の腐食・サビ落し、トイレなどの黒ずみ落し。
仕様メッシュペーパー
色メラミンスポンジ:白色
本体寸法(mm)約100×50×22
超極細繊維(毛髪1/150~1/200)マイクロファイバーを使用しておりますので、汚れ落としは勿論の事ガラス製品をはじめ金属製品・アクリル樹脂等幅広い素材に対応でき、素材面も傷めません。吸水性も優れておりますので、水拭き・空拭きいずれでもご使用いただけます。磨耗強度があり耐久性に優れている為、繰り返し使え非常に経済的です。ホテル・レストランのメンテナンスに活躍します。大半の家庭用洗剤・漂白剤で洗う事ができます。
用途グラス拭き・シルバー磨きに最適。
色ホワイト
材質ポリエステル78%、ナイロン22%
寸法(mm)320×360
TKG品番9-1331-0201
TKG品番(2017)6-1191-0101
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
世界最細毛(1平方センチメートルに6.600本)で超高密度なブラシが、繊維や凸凹面の隅々まで届き、汚れをかき出します。凸凹面・クロス・繊維類・皮・樹脂・金属・木材等多様な汚れ落としに有効です。洗剤で落としきれない墨・サビ・土などの無機質な汚れや、たんぱく・色素などの頑固な汚れを、物理的に落とせます。素材にやさしく、優れた耐久性があります。
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
持ちやすく力を入れやすく、水をつけてこするだけ!
IHガラストップや鍋、ガスレンジ周りなどのコゲ・油汚れ落とし。
消しゴム感覚で使えるスティックタイプ。
重曹・オレンジオイル配合。
適合ステンレス、鉄、IHクッキングヒーター、ガスコンロ用のガラストップ部やゴトク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.5×2×5
不適合銅、真鍮、アルミ等の柔らかい金属、金属塗装面、ホーロー、フッ素・樹脂加工・コーティング面、石材、人工大理石、プラスチック、漆器、木、素焼きのタイル、金銀等の貴金属製品、メッキ、その他のツヤや光沢を必要とするもの、凹凸のある場所や曲面および本品でこする事ができない狭い場所(効果が発揮しにくいため)
1個(35g)
¥499
税込¥549
欠品中
金属製ですのですぐ乾き、細菌が繁殖しにくく衛生的です。コゲつきやガンコな汚れを磨き落とします。鉄製の調理器具・台所設備の汚れに。
材質ステンレス鋼
寸法(mm)65×40×65(1個あたり)
1個(2個)
¥149
税込¥164
8日以内出荷
特殊加工したアルミ微粒子が金属クレンザーの役目をします。
樹脂、テフロン・ステンレス・ガラス等に傷が付きにくく、汚れを簡単に落とします。
泡立ちが良い、ソフトタイプです。
種類スポンジたわし
トラスコ品番308-8707
色シルバー
質量(g)23
寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×95×45
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
銅製品などの柔らかい金属などの表面研磨や、バリ取りなどに最適。
ブラシ部分が消耗したら柄の部分はそのままで、ブラシ部スペアとワンタッチで交換可能できます。
用途塗膜剥がし・汚れ・錆落としなどに
長さ(mm)約57(植込部)
幅(mm)約10(植込部)
毛丈(mm)18
材質(毛)真鍮
材質(ハンドル)ガラス繊維入ナイロン
板幅(mm)14.8(植毛部)
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊加工したアルミ微粒子が金属クレンザーの役目をします。
テフロン・ステンレス・ガラス等に傷が付きにくく、汚れを簡単に落とします。
泡立ちが良い、ソフトタイプです。
種類スポンジたわし
トラスコ品番308-8715
色シルバー
質量(g)23
寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×100×35
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
超極細繊維は、洗剤なしでも汚れを落とし、ホコリを拭き取り、水拭き、から拭きにも素材の傷を付けずに使用できます。、特に拭き取りの気になるガラス、ステンレス等により効果を発揮します。、用途:鏡・ガラス・食器・陶器・ステンレス・アルミ・プラスチック・金属・家電製品・家具・厨房器具・自動車等。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
洗浄スプレーや洗剤を使用しなくても十分汚れを落とします。ガラス面に使用しても油膜が残りません。ヒノキチオールが配合されているため、抗菌効果と防カビ性がありま す。
用途車内のフロントガラス・ルームミラーに付着したタバコのヤニ、ダッシュボードの汚れ、木製品・金属製品・プラスチック・ガラス等の汚れ。
トラスコ品番553-2941
厚さ(mm)0.28(基布)
タイプ詰替用アルミパック
主成分エタノール・アクリル系超極細繊維不織布
1箱(4パック×150枚)
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
洗浄スプレーや洗剤を使用しなくても十分汚れを落とします。ガラス面に使用しても油膜が残りません。ヒノキチオールが配合されているため、抗菌効果と防カビ性がありま す。
用途車内のフロントガラス・ルームミラーに付着したタバコのヤニ、ダッシュボードの汚れ、木製品・金属製品・プラスチック・ガラス等の汚れ。
トラスコ品番553-2944
厚さ(mm)0.28(基布)
タイプ本体
主成分エタノール・アクリル系超極細繊維不織布
1箱(4パック×150枚)
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
発塵の少ないポリエステル不織布を使用した、クリーンルーム用ウェットワイプです。ミシン目の無いパウチタイプでシートからの発塵を低減しています。ほこりや汚れの付着しにくいパッケージを採用し、クリーンルーム内への埃の持ち込みを防ぎます。厚手で丈夫な不織布を採用し、保液性があり、しっかりと汚れを拭き取れます。IPAではなく安全性の高いエタノール(60Vol%)を使用しています。液剤を多めに含侵させ、一度のふき取りでしっかりと清掃・除菌作業ができます。
用途クリーンルーム内での機器の拭き取りや清掃に。作業台、デスクの清掃、除菌に。金属部分の汚れ落とし、金型の拭き取り、器具の清掃に。ラボラトリー内での器具類の拭き取りに。OA機器の出張メンテナンスに。給茶機や飲料自販機のメンテナンスに。
トラスコ品番660-2013
材質ポリエステル不織布
色白
シートサイズ(mm)150×180
ケース入数(個)36
1パック(50枚)
¥389
税込¥428
当日出荷
水流を回転させて強力に噴射します。
こびりついた汚れを強力に剥ぎ落とします。
トラスコ品番261-4018
適合機種HPWM
材質プラスチック、金属
質量(g)110
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
超極細分割繊維とポリエステル繊維を複合した高性能不織布ウェットワイパーです。
特殊な繊維配列のため、ソフトで縦横ともに伸びにくい厚めでとても丈夫なシートです。
拭き取り性能に優れた超極細分割繊維が油汚れや手垢をしっかり落とします。
拭き跡や繊維くずが残りにくく、二度拭きが不要です。
用途機械、OA機器、精密機器等の拭き上げ、メンテナンスに、車両、鏡、ガラス、金属等の清掃、メンテナンスに
色ホワイト
材質素材:オレフィン系極細繊維不織布、液成分:水、エタノール、除菌剤、保湿剤、防腐剤
シートサイズ(mm)200×300
洗剤含みのよいスポンジを、テープ状のポリエステルフィルム(アルミ蒸着加工)のネットで包んだクリーナーです。細かい目の詰まった網目の凹凸が、ガンコなよごれもしっかり落とします。金属製ではありませんので、傷がつきにくいクリーナーです。
材質ポリエステル(アルミ蒸着メッキ)、ナイロン、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)20×80×190
耐熱温度(℃)90
アズワン品番65-0433-67
適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
オイルステインリムーバーにはナノ・ナチュラルテクノロジーを採用し、100%の天然成分を使用しております。ナノ・ナチュラルテクノロジーには化学薬品を一切使用せず、アクティブナノ粒子で様々な表面に溶け込んだ、頑固なオイルを微細粒子に分解し除去します。人体、動植物、生態系に影響を与えず、皮膚にも環境にも非常に優しい自然クリーナーです。
用途コンクリート、レンガ、鋪道の敷石、ガレージフローリング、駐車場、テラス、庭、地下室用床など。エンジンオーバーホール時などの金属面への洗浄にも効果的。エンジンパーツに焼付いた油汚れ、カーボン落としにも高い効果。
適合エンジンオイル、ブレーキオイル、パワステオイル、ミッションオイル、タール油、軽油、ディーゼル燃料、LLC/不凍液、グリース
耐熱温度は140℃です。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
色白
仕様Mサイズ、ハード(Φ0.5)
トラスコ品番796-1791
厚さ(mm)40
質量(g)53
縦(mm)150
横(mm)80
耐熱温度(℃)140
適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
HACCP対応です。
特殊構造により従来品と比較して抜けにくさが300%アップしています。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
仕様Lサイズ(Φ0.5)
厚さ(mm)50
質量(g)64
縦(mm)170
横(mm)90
耐熱温度(℃)140
適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
今までのモップ清掃に代わる、床の除菌清掃に最適な世界最小・最軽量クラスの床洗浄機です。マイクロファイバーローラー技術を搭載したこの製品は、清水を出しつつ常に汚水を回収しているため、今までのモップによる水拭き清掃と違い、汚れを引き延ばしません。除菌洗浄剤RM 732を使用すれば、床面の除菌清掃に最適です。
本製品はバッテリー、充電器は付属されていません。
モップ清掃に比べ最大20%優れた清掃効果と60%早い乾燥、清掃時間を最大50%削減。
独自の洗浄剤の併用で床拭き掃除と同時に除菌まで
1.床清掃の時間短縮
掃除機がけの時間で、ゴミを回収しながら床拭き掃除が可能です。モップによる水拭き清掃と比べ、乾燥時間が最大60%短縮。
1~2分で乾燥するので清掃時間が短縮でき、生産性が向上します。
2.高い衛生面
常にきれいな水で床を清掃するので、従来のモップ清掃のように汚れや雑菌を広げません。
メーカーの洗浄・除菌クリーナーを使用していただくと、床清掃をより効果的にを高め、除菌まで一度に作業することができます。
3.静音性・安全性
騒音値55dBの静音性とコードレスの安全性で、病院や飲食店などのお客様のいらっしゃる時間帯の清掃も可能です。
お客様がこぼされた飲み物も、手軽に清掃できます。
4.清掃コスト削減
モップ清掃では清掃中もバケツの水の交換や、モップ自体も20~25m2で交換が必要になり、その分沢山の水と洗浄剤が必要になります。
ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、最大200平方メートルの床面を衛生的に清掃できる業務用コードレスフロアクリーナーです。粗いゴミや髪の毛などを簡単に拾い、床を拭くことができ、その際に乾燥時間を短縮することができます。
ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、2-in-1システムにより、清掃に最適です。粗いゴミや髪の毛はもちろん、2つのローラーで床を拭き取るので、掃除機がけをする手間を省けます。その性能は、折り紙つき。
マイクロファイバーローラー技術により、手動の床掃除に比べ最大20%の清掃効果を発揮します。コードレス・フロアクリーナー BR 30/1 C Bpを使えば、掃除機がけをする時間を削減します。粗い汚れの回収と拭き取りを効果的に組み合わせることで、清掃時間を最大50%短縮。さらには、標準的なモップと比較して約60%向上した乾燥性能により、約2分後には再び床を歩くことができます。
騒音レベルも55dBと非常に静かで、業務に支障をきたすことはありません。さらに、頑丈でコンパクトなデザインも特長的で、モーターも長寿命化されています。バッテリー駆動のため、BR 30/1 C Bpは、既存の電源コンセントとは関係なく使用することができます。このコードレス・フロアクリーナーは、あらゆる種類の床に対応し、病院、介護施設、美容院、カフェ、レストラン、その他の小規模事業所や小売店での業務用使用に適しています。
モップよりも洗浄力が最大20%向上し、乾燥が最大60%速くなります。
1000mlの清水タンクには、水と洗浄剤を簡単に入れることができます。
プレスイープ機能は、回収した汚水から粗ゴミをかきとります。
1時間の充電で60分の駆動時間(3.0Ahバッテリー使用時)
フレキシブルジョイントにより、家具の下も簡単に掃除でき、本体の高さが低いため、手の届きにくい場所も楽に掃除できます。
わずか55dBの動作音量で、営業中の店舗でも動作音が気になりません。
ケルヒャーの業務用製品は、信頼性の高い堅牢な設計と800~1000時間という長いモーター耐用年数が特長です。
あらゆる床面で効果的に汚れを落とします。
濡れたマイクロファイバーローラーは床に接触しないので、コーティングを傷めず、デリケートな床にも水シミを残しません。そのため、ローラーはより速く乾燥することができます。
自立機能付きスタンディングポジション:スタンディングポジションでは、濡れたローラーと床が接触しません。マイクロファイバーローラーは速乾性です。
リチウムイオンバッテリー:ケルヒャーバッテリーユニバースの18Vバッテリープラットフォームの製品に対応。長時間駆動、短時間充電、継ぎ足し充電が可能。コード付きの機械に比べて最大25%の生産性向上。
プレスイープ機能によって、髪の毛などの細かなゴミも拾うことができます:ホコリ取りや掃除機がけ(除塵)の必要性を減らし、さらには無くすこともできます。片付けまで含めた掃除時間全体にて最大50%短縮。総オペレーションコストと清掃コストを最大50%削減。
コンパクトで頑丈なデザイン:金属製の高品質で耐久性のある部品を採用。高い性能と低いメンテナンスコストを実現。
除菌洗浄剤 RM732を使って床の除菌に最適:保育園、介護施設、医療施設などの高い衛生管理が必要な現場に対し、効率的な床清掃を実現させます。衛生的で清潔な環境を作ることができます。職場の衛生状態を向上させることで、病気による欠勤日数を減らすことができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途カフェ、サロン、診療所、ショップなど、床はいつも清潔に。
面積200m2までのあらゆるタイプの床に適しています。
床の種類:硬質床(セラミック、磁器、コンクリート)、石材床(大理石、テラゾー、御影石、ライムストーン)、軟質床(ビニール、PVC、リノリウム、エポキシなど)、木質床(ハードウッド、ラミネート)。
モップよりも高い衛生度、快適性、速乾性を必要とするあらゆる床表面のメンテナンスクリーニングに。
わずか55dB(A)という極めて低い騒音レベルのため、コードレス・フロアクリーナーBR 30/1 C Bpは、時間や場所を選ばず使用することができます。
ホスピタリティ業界:ホテル客室、ロビー、浴室、更衣室、厨房、レストラン、朝食会場
バーやレストラン:ファーストフードチェーン、小規模レストラン、カフェ、ケータリング、ベーカリー
小売業:小規模事業者、セレクトショップ、コンビニエンスストア、薬局
公共の建物:学校、教会
医療の現場:ロビー、廊下、病室、浴室、更衣室、医院、歯科医院など
オフィス:ロビー、食堂、浴室、更衣室
仕様清掃幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、バッテリータイプ:取り外し可能なリチウムイオンバッテリー、電圧:18V、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大60分、充電時間(急速充電アダプター):39分/65分、充電器用電源:100-240V/50-60Hz、ブラシ回転数:500-650rpm、ブラシ面圧:40g/cm2、使用水量:30mL/min
付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、2タンク方式、ローラーブラシ
質量(kg)6.1
許容荷重(kg)11
シリーズケルヒャー
タンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:1L/0.7L
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×305×1200
騒音値(dB)55
バッテリー36V バッテリープラットフォーム
駆動方式バッテリー
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/1 C Bp(1.33MB)
1台
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
傾斜した先端部が汚れのすき間に入り込んでコゲやサビをこそぎ落とす
材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維入り)、金属スクレーパー:ステンレス鋼、金属ブラシ:銅
寸法(cm)1(約)6.5×3.5×2.5
適合用途コンロのコゲ取り
1個
¥879
税込¥967
7日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。