清掃用品 :「鉄ほうき」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
鉄屑や落ち葉など掃きづらいゴミにも対応。
用途清掃ホーキ
全長(mm)約895
材質毛:ヤシの葉脈、柄:天然木
アズワン品番65-0334-14
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
金柄の荒神ワイヤホーキです。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去
作業台の清掃
全長(mm)約135
材質(ブラシ部)ワイヤー
幅(mm)約19
厚さ(mm)約13
タイプ金柄
毛丈(mm)約40
柄長さ(mm)約70
商品タイプホウキのみ
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ブラシ部を直角(90°)に曲げることができるので、機械や棚の下の清掃に最適です。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
全長(mm)1130
トラスコ品番856-3169
質量(g)347
アズワン品番64-5184-82
2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。
用途バーキンタほうき、バーキンタほうきクネットタイプ専用の交換用ブラシです。
トラスコ品番856-3080
材質ブラシ:PBT、鉄
幅(mm)300
質量(g)120
毛丈(mm)40
耐熱温度(℃)110、140℃
ブラシ幅(mm)300
アズワン品番64-9295-51
2018年トラスコ掲載ページ9 0298
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
繊維が太くコシが強いホウキです。
ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。
柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。
なで掃きに適しています。
シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。
柄は三分割の組み立て式です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。
工場内、オフィスの備え付けに。
質量(g)510
材質(ブラシ部)シダ
ブラシ幅(mm)200
長さ(mm)1400
種類シダホウキ
柄の形状継ぎ柄
材質(柄部)スチール、ABS
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書組立方法
商品タイプ本体
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。
用途バーキンタほうき、バーキンタほうきクネットタイプ専用の交換用ブラシです。
トラスコ品番856-3079
材質ブラシ:PBT、鉄
幅(mm)300
質量(g)139
毛丈(mm)60
耐熱温度(℃)110、140℃
ブラシ幅(mm)300
アズワン品番64-9294-98
2018年トラスコ掲載ページ9 0298
1本
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
寸法(mm)H500×W270×D45
質量(g)220
タイプテーブルホウキ
材質(柄部)ABS
材質(毛)ポリプロピレン
材質(チリトリ本体)ポリプロピレン
商品タイプホウキ+チリトリ
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
繊維が細くコシのあるアレンファイバーを使用しています。細かいゴミまで掃きとります。
全長(mm)1250
トラスコ品番435-2041
幅(mm)240
質量(g)400
材質(柄部)木芯入塩化ビニール収縮チューブ
材質(ホーキ穂)アレンファイバー
TKG品番9-1344-0302
TKG品番(2017)6-1202-0302
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ほうきとチリトリがセットになったお得な商品です。
ほうきのブラシ部分は角度の調節が可能です。
チリトリにはゴミを取り除く便利なクシ付きです。
ほうきとチリトリがコンパクトに収納できます。
用途エントランス、ベランダなどの床掃除やコンクリートやアスファルトの掃き掃除に
セット内容ほうき、チリトリ
寸法(mm)ほうき:1030×270×40、チリトリ:990×300×243
色グレー
質量(g)812
材質(ブラシ部)ポリプロピレン(PP)
材質(柄部)ステンレス、ポリプロピレン(PP)
材質(チリトリ本体)ポリプロピレン(PP)
取扱説明書(0.6MB)
寸法(直径Φ×柄)(mm)20×940
ブラシ寸法(mm)270×85×35
1個
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。