清掃用品 :「集塵機用袋」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
特価
本日8月6日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ポリ袋 厚手
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
材質LLDPE(直鎖状短鎖分岐ポリエチレン)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。
材質ポリエチレン(PE)
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。付属品をヘッドと収納ポケットに入れられコンパクトに収納でき、付属品の紛失を防止します。市販のポリ袋も取り付け可能で、集じんしたゴミに触れることなく廃棄することが可能です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。軽くてサビないプラスチックタンクです。
用途ベランダ・ガレージの清掃に。窓の結露取りに。
定格電圧(V)AC100
吸込仕事率(W)200
集塵容量(L)乾7、湿5
電源コード(m)2.3
セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ収納ポケット
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1200
最大風量(m3/min)1.93
定格時間(分)30
運転音(dB)80
真空度(kPa)最大:17
取扱説明書(1.13MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。