清掃用品 :「電動」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
力を使わずラクラクお掃除できる、電池式の電動ブラシです。
軽量・コンパクト設計で、浴室・洗面台・シンクなどの水まわりから、玄関タイルや外壁まで場所を選ばず手軽にご使用いただけます。 手が疲れやすい方や、毎日のお掃除を負担に感じている方にもおすすめです。
ワンタッチで交換できる2種類のヘッド付き
【ソフトブラシ(黄)】先割れ加工の細かい毛先で浴槽内やシンクなどの水アカ・ヌメリをスッキリ除去!
【ハードブラシ(白)】コシのある毛先で浴室の床・壁、タイルの目地や溝の汚れをかき出してキレイにします。
防水仕様IPX4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×120×80
質量(g)370
付属品本体・ソフトブラシ(黄)・ハードブラシ(白)・取扱説明書
1個(1セット)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
乾電池式で充電不要・コンパクトなお掃除ブラシ 。
合計4種類のアタッチメントでシーンに合わせて使い分けする事が出来ます 。
コンロや台所回り・お風呂場などの水回り・サッシの隙間等にご使用可能
用途細かな場所のお掃除に最適
質量(g)約90(アタッチメント除く)
長さ(cm)約25
寸法(cm)底面:約4×3
電池単3形乾電池×4(別売)※アルカリ乾電池推奨
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1分間に約1000回の高速振動で床をこすり、汚れをラクに落とすことができます。
市販の使い捨てシートを使用でき、モップの水洗いの手間も省け、衛生的です。(シートは付属していませんので、別途ご購入ください。推奨シートサイズ:200×280mm以上)。
電源のON/OFFは足元のボタンを押すだけです。電源をオフにすれば一般的なフロアワイパーとしても使用できます。ウェット/ドライシートどちらもご使用いただけます。
スタンドなしで立ててスッキリ収納できる自立式です。
LEDライト付きで家具の下などのゴミが見えずらい場所や床に付着した皮脂やキッチンの油汚れなどライトで照らすことで、汚れを逃さず拭き掃除をすることができます。(付属のマイクロファイバークロス使用時はライトが暗くなる場合があります。市販のシートをご利用ください)
定格電圧(V)DC10.8
2段階の回転速度切り替え機能に、様々なシーンで活躍する6つのブラシヘッドが付属した電動スピンスクラバーです。
用途キッチンや洗面所の掃除用に。
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
樹脂成型フィルターで、微粉塵・粉体に強いクリーナーです。
水洗い可能でタンクと台車はワンタッチで取り外せます。
タイプ乾湿両用
電源AC100V 50/60Hz
コンセント形状2Pプラグ
モーター出力(kW)1.1
電源コード(m)7
ホース長さ(m)2.5
用途空調機器の洗浄。左官の洗い出し。建設塗装の前処理。食品工場における洗浄。舶来の洗浄。漁業資材の洗浄。
電動缶潰し機ダブルハンド仕様の本体部(電動薪割機としてもお使いいただけます。)
用途(電動缶潰し機の場合)ペール缶・一斗缶を油圧と電機の力で約12秒で潰します。(薪割機の場合)5.5tの破砕力で、広葉樹・針葉樹の薪割り作業が楽に行えます。
寸法(mm)薪割機最長処理:520
質量(kg)【KT-155-BK本体】48、【AH-1缶潰しアタッチメント】割刃側:10.4、押し板側:10.6、、【電動缶潰し機(KT-155-BKにAH-1缶潰しアタッチメントを取り付けた状態)】68.5
種類一斗缶・ペール缶
電源(V)単相100
電力(W)1500
騒音値(dB)71
連続使用可能時間30分
操作方法スイッチを押しながらハンドル操作のダブルハンド操作仕様
色(本体)黒
関連資料(1.55MB)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【KT-155-BK本体】960×280×47048、【AH-1缶潰しアタッチメント】(割刃側:195×330×35510.4)(押し板側:190×330×34510.6)、【電動缶潰し機(KT-155-BKにAH-1缶潰しアタッチメントを取り付けた状態)】960×330×700
破砕力(t)最高:5.5
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
5.5tの力で、スチール缶も簡単に潰せます。缶を潰すことでスペース、処理費を削減し、12秒で高さ36cmの缶が約5cmになります。AC100v電源、移動がしやすいタイヤ付で場所を選ばず作業ができます。特許取得済、安価で小型の缶つぶし機です。一斗缶(18L)・ペール缶(20L)が潰せます。両手で操作するので、事故を防げます。
用途缶を潰してゴミの整頓・バッカン対策に。一斗缶・ペール缶潰しに。
トラスコ品番364-9676
幅(mm)970
高さ(mm)700
奥行(mm)330
電源(V)単相100
モーター出力(kW)1.5
ハンドル操作:両手
本体寸法(mm)奥行330
本体寸法(mm)高さ700
本体寸法(mm)幅970
油量(L)3.5
加圧力(kN)30 (最大55)
標準消費電力料金(50Hz)46.5円
処理能力(kg/h)180
標準消費電力料金(60Hz)46.5円
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
1分間に8000回の高速反復回転で作業靴などの汚れを簡単に落とします。
靴の内側用と外側用の2種のブラシを使い分けることで、靴全体の汚れをしっかり落とすことが出来ます。
防水仕様です。
用途作業靴などの汚れ落としに。
トラスコ品番256-2258
セット内容本体(内側用ソフトブラシセット済)1個、外側・底部用ブラシ1個、ストラップ1個
材質本体:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、ブラシ:ABS、POM、ナイロン
幅(mm)40
厚さ(mm)43
色白・緑
高さ(mm)285
奥行(mm)35
縦(mm)326
横(mm)150
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
業務用掃除機のモーターを保護するためのフィルターです。T11/1 Classic Re!Plast, T7/1 Classic, T9/1 Bpでご利用いただけます。
適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)、T 7/1 Classic、T 9/1 Bp
色白
入数1
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
VL500用モーターフィルター
トラスコ品番256-4593
適合機種VL500 35L
1枚(1枚)
¥1,198
税込¥1,318
24日以内出荷
コードレスで自由にお掃除お風呂の床面、お庭などお掃除の幅が広がる!。充電後、使用時間60-80分。床掃除はもちろん、網戸や高い場所にもらくらくお掃除。洗い可能なパット4枚付き。長さも調整できるため、床や高所に合わせて自由に調整できる!
付属品USB充電ケーブル、モップパッド×4、取扱説明書/保証書
質量(kg)1.1
色ホワイト
消費電力(W)9
電源リチウムイオンバッテリー
ケーブル長(m)充電ケーブル:1.5
使用温度(℃)5-35
使用時間60-80分
充電時間約5-6時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×120×16
1台
¥5,980
税込¥6,578
5日以内出荷
腰を曲げずにラクラクお掃除! 。2段階の速度調整可能 。ブラシは8種類で、様々な場所で活躍! 。ロングは8段階の長さ調整も可能 8種類のブラシを付け替えて、様々な場所の掃除が可能! 柄の部分を伸ばして、立ったまま床や天井をきれいに出来ます。高速回転するブラシで、力を入れずに頑固な汚れも落とせます。大掃除にもピッタリの1本です。
用途浴室、窓拭き、洗面所、シンク、コンロ、洗車
セット内容ハンドル、スティック、ブラシヘッド、ブラシセット(8種)、収納袋、壁掛けフック、USB-Cケーブル
材質ABS/鉄
質量(kg)約650
色ホワイト
出力3.7V DC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×130×1080
入力5V/1A DC
電池リチウムイオン電池(3.7V 3000mAh)
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
毎分8000回の反復回転をする車掃除用の電動のお掃除ブラシです。
これからは力を入れてゴシゴシする必要はありません。
ソニックスクラバーが車掃除をもっと楽にします。
ホイールやナンバープレートには中硬質ビックブラシ、ボディには軟毛ミディアムブラシ、ヘッドライトにはマイクロファイバーパッド(日本製)と言ったように、先端部分を変えることで様々な箇所のお掃除に対応します。
電源はコードレスの単三電池4本(別売り)なので、どこでも手軽に使用できます。
防水タイプのため、水で洗い流しながら使用することもできます。
もちろん洗剤との併用も可能です。
用途車のボディ、ホイール、ライト、グリル、ナンバー等のお掃除に
トラスコ品番257-3403
セット内容本体、中硬質ビッグブラシ(セット済)、軟毛ミディアムブラシ、パッド用ヘッド、マイクロファイバーパッド(日本製)×2、ストラップ、取扱説明書
材質本体:ABS樹脂 ゴム部分:TPE樹脂、ブラシ台座:POM樹脂、ブラシ:ナイロン66、マイクロファイバーパッド:ポリエステル、ナイロン、ウレタンフォーム
幅(mm)40
厚さ(mm)30
色白・黒
高さ(mm)270
奥行(mm)35
縦(mm)180
横(mm)40
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
モーター保護フィルターです。
仕様●情報:T7/1クラシック、T9/1Bpの同梱は1枚のみ
アズワン品番67-5804-09
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
1分間に8000回の高速反復回転で汚れを簡単に落とします。角度のついたロングブラシで手の届きにくい箇所も掃除できます。防水仕様です。
用途手の届きにくい場所の汚れに。
トラスコ品番256-2252
セット内容本体(ブラシセット済)1個、ストラップ1個
材質本体:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、ブラシ:ABS、POM、ポリエステル
幅(mm)40
厚さ(mm)58
色白・黄緑
高さ(mm)260
奥行(mm)35
縦(mm)377
横(mm)139
1セット
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
電動工具差し込み口の直径は外側が約 36mm 、内側が約 30mm です。径が合わない場合は、径変換アダプター( 5.453-016.0 )をご利用ください。黒い部分は日本のネジと逆向きに回すと外れます。
適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)
質量(kg)0.1
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×45×50
パイプ径(Φmm)35
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
省エネのトップランナーモーター搭載の電動高圧洗浄機です。錆に強いステンレス製タンクと亜鉛メッキ鋼板のカバー&ベースを装備。1点吊りフック付・外部給水。2段積み可能・車輪止め付。高所揚水機能(ポンピング)搭載してます。
付属品噴射ガン:可変式タービンガン(引金レバー安全ロック機構付)/吐水ホース:1/2" × 20m/吸余水ホース:吸水3/4"、余水1/2"、3m/ストレーナー:吸水:30メッシュ、中間:40メッシュ
周波数(Hz)50/60
電源(V)三相200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1010×643×750
モーター出力(kW)3.7
ホース長さ(m)20
吐出量(L/min)23/27
乾燥質量(kg)115
水タンク容量(L)60
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])6.0(61)
1台
¥819,800
税込¥901,780
翌々日出荷
交換用ブラシセットです。
仕様作動時間120分~180分(※連続作動時間を10分以内の場合)
トラスコ品番819-3566
セット内容内側用ソフトブラシ、外側・底部用ブラシ
材質ブラシ:ABS、POM、ナイロン
電源単3電池×4本(セット済)
2018年トラスコ掲載ページ9 0368
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コードレスで使用できる充電式の回転ハンディモップ。スティックタイプとハンディタイプの2WAY仕様で床や網戸、洗車等あらゆるシーンでお使い頂けます。
用途モップとして、乾拭き・水拭きに。掃除機/掃除/おそうじ/モップ/フロアモップ/スピンモップ/電気モップ/スティック/ハンディ/水拭き/乾拭き/拭き掃除/床掃除/網戸/窓ガラス/キッチン/廊下/洗車/フローリング/雑巾がけ/伸縮/軽量/大掃除
付属品本体、充電アダプター、伸縮スティック、フロア用モップパッド2枚、ガラス用モップパッド2枚、クレンジング用モップパッド2枚付き、モップお手入れブラシ
材質ABS、アルミ、PP
質量(g)(ハンディ時)615、(スティック時)780
電源(V)AC100(50/60Hz)
連続使用時間(時間)約1.5
電池リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh
充電時間(時間)約3
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(ハンディ時)22×22×13、(スティック時)22×22×50-110
1台
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
NT電動工具アダプター(2.889-151.0)用 3段階の径変換アダプター。内径26-27mm、32-34mm、35-37mm(アダプターの外側からかぶせる場合)、外径21.5mm、27mm、31mm(アダプターの内側に差し込む場合)に対応します。
適合機種NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×45×45
パイプ径(Φmm)35
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
1分間に8000回の高速反復回転をする電動のお掃除ブラシです。
2種のブラシと4種のスポンジパッドを使い分けることで様々な汚れを簡単に落とすことができます。
防水仕様です。
用途油汚れに。抜型の汚れに。床汚れに。水回りの汚れ等に。
トラスコ品番256-2251
セット内容本体(中硬質ラージブラシセット済)1個、硬質山型ブラシ1個、パッド用ヘッド1個、パッド4種(ソフト、セミハード、ハード、スーパーハード)各1個、ストラップ1個
材質本体:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、ブラシ:ABS、POM、ナイロン、スポンジパッド:メラミン、ポリエステル、ナイロン
幅(mm)40
厚さ(mm)40
色白・黒
高さ(mm)265
奥行(mm)35
縦(mm)290
横(mm)150
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
特殊サイクロンとプラスチックフィルターを装備していますので微粉塵・粉体に強いクリーナーです。
水洗い可能でタンクと台車はワンタッチで取り外せます。
材質(タンク)PCTG、(コポリエステル)透明
寸法(mm)445×465×820
質量(kg)21
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100(50/60Hz)2Pプラグ
タンク容量(L)14
コード長さ(m)7
モーター出力(kW)1.1
吸込仕事率(W)422
風量(m3/min)3.0
吸入圧(kPa)31.4(3200mmH2O)
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)77
アズワン品番7-5623-06
1台
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
電源100Vで使用でき、どこでも活躍します。電動でも水に強く、耐久性バツグン!掃除機としてはもちろん、工場での切削液の回収、切粉混じりの廃液の回収にも威力を発揮します。シンプル構造なので、お手入れも容易です。ペール缶をカートリッジとして使用可能
用途自動車整備工場で機材周辺や車両清掃。
パルプ工場・製紙工場・印刷工場、粉塵回収・清掃。
樹脂加工工場の粉塵回収。
ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉塵・切断片の回収。
金属加工工場の切削・切削油の回収。
造船所での清掃、船底ビルジの清掃。
倉庫・通路の清掃。
浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収。
溶接スパッタの回収。
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
電源(V)AC100
ホース内径(Φmm)32
騒音値(dB)90
吸入量(L/min)80
電源コード(m)5
ホース長さ(m)2
材質本体・ノズル:SUS、SPHC、AL パッキン:CRゴム、NBR
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)11
揚程(m)2(吸込)
電力(W)1100
使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式電動式
使用場所工場、企業
家庭用掃除機などで電動工具(グラインダー、ドリル、糸ノコなど)などの削りくずなどを集塵します。業務用 スチームバキュームクリーナー SGV 8/5 に接続してスチームを吸引することも可能です。
適合機種KWD 1、SGV 8/5、WD 1 バッテリーセット、WD 2 Plus、WD 3 S、WD 5 V
質量(kg)0.1
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1220×41×41
パイプ径(Φmm)35
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です。温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。
用途造船所の機械設備の洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。折りたたみコンテナのステッカー剥がしに。作業機械の洗浄に。厨房機器・設備の洗浄に。建設機械のスチーム洗浄に。ゴムマットの洗浄に。フライヤー等・厨房機器の油汚れの洗浄に。鉄道車両の洗浄に。建設機械のアタッチメントの洗浄に。
幅(mm)746
高さ(mm)755
奥行(mm)847
電流(A)16.7
電源(V)200
電圧(V)200(動力回路)/200(操作回路)
燃料軽油または白灯油
電源コード(m)5
燃料タンク容量(L)25
給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可)
VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4622
適合機種VP300/VP300HEPA
1袋(3枚)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。
セット内容薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1)
電源(V)AC100
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(セット時)960×330×700
電力(W)1500
操作ワンハンドレバー
RoHS指令(10物質対応)対応
開口幅(mm)約380
モーター定格時間30分
総質量(kg)69
破砕力(t)5.5
1セット
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
1パック
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
プラスチックフィルターの採用で、微粉じんの吸引に最適です。
耐薬品性に優れた透明タンク。米国FDA準拠。
液体吸引時のミスト排気を防ぐフロートメカSSM2を搭載。
台車式なので、吸引後重くなってもハンドルでラクラク移動が出来ます。
仕様乾湿両用
消費電力(W)1100
電源単相100V
モーター保護フィルターです。
仕様●適用機種:ドライクリーナーT7/1プラス・T10/1・T12/1
アズワン品番67-7976-58
1式
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
軽量コンパクト。ブラシが交互回転で振られない
用途大浴場・工場の床・コンクリート
高さ(mm)1000~1300
電源(V)100
消費電力(W)830
回転数(min-1[r.p.m])1300
コード長さ(m)15
ソニックスクラバー電動カークリーニングキット用 交換用パッドセット
用途車のライト等のお掃除に
トラスコ品番257-3402
セット内容マイクロファイバーパッド×2
材質マイクロファイバーパッド:ポリエステル、ナイロン、ウレタンフォーム
厚さ(mm)13
色白・黒
縦(mm)135
横(mm)120
危険物の類別非危険物
1セット
¥599
税込¥659
翌々日出荷
ソニックスクラバー電動カークリーニングキット用 交換用ブラシセット
用途車のボディ、ホイール、グリル、ナンバー等のお掃除に
トラスコ品番257-3401
セット内容軟毛ミディアムブラシ、中硬質ビッグブラシ
材質ブラシ台座:POM樹脂 ブラシ:ナイロン66
厚さ(mm)55
色白・黒
縦(mm)200
横(mm)122
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載!温度上昇が早く安定した温水を維持します。毎分25Lの大水量モデルです。大型機械の洗浄に最適な5.5kwハイパワー温水高圧洗浄機です。
用途建設機械・車輛洗浄に。調理場・厨房内の床洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。水産加工工場の機械・設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。
質量(kg)240
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)25
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)10.0(102)
幅(mm)1155
奥行(mm)775
高さ(mm)1352
給水方式水道直結
電源三相200V
セット内容ライフルガンASY 1/8-500-100、噴口扇形1/8 30×15/14.8、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ、テトロンホース(給水ホース)3m、給水ホースASY Φ19×3m、ファインクランプ 19-28 D28
電動工具取付アダプターです。
仕様●内径(mm):26-36
アズワン品番67-5808-62
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。