清掃用品 :「電動ゴミ箱」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
手をかざすだけで蓋が開く自動開閉式ゴミ箱!
蓋が横開きなのでニオイが漏れにくく、ステンレス製なのでお手入れ楽々!
45リットルのゴミ袋まで対応しており大容量!
単一電池2本で約4500回の開閉が可能で電池切れなどの緊急時は手動開閉も可能です。
センサー感知距離調整可能
広い開口部
ニオイが漏れにくい横開き
ゴミ袋簡単取り付け
用途人に見える場所のゴミ箱として。キッチンのにおい対策にも。
材質ステンレスSUS430、 ABS樹脂
形状丸形
質量(kg)3.1
色シルバー
容量(L)47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.1×27.8×66.5(閉じた状態)、42.1×27.8×66.5(開いた状態)
フタの種類自動式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
手や物をかざすとフタが自動開閉します。手動で開閉操作も可能です。90°回転式センサーでセンサーの方向を上または正面に調整できます。
材質ステンレス(本体)・ABS(フタ)
質量(kg)3.4(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
タンク容量(L)42
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約268×590×317
電池寿命約6ヶ月(1日10回 使用時)※アルカリ乾電池使用時
フタの種類自動式
商品タイプ本体+フタ
1台
¥12,331
税込¥13,564
当日出荷
シャッター式50L自動開閉ゴミ箱!縦開き、横開きとは違い蓋がゴミ箱の枠内で開閉するため省スペースでスマートに置くことができます。蓋の開閉は静音なので寝室に置いても気にならないソフトクローズ機能です。ステンレスを使用しているので耐久性に優れており、汚れても軽く拭き取るだけで綺麗になるのでお手入れが楽ちんです。ゴミ袋をセットできるリングが付いているため、袋のズレやごみの漏れを防ぐことができます。単三電池4本で最大365日使用可能です。
用途ゴミ箱 ごみ箱 センサー付き 蓋付き ふた付き 自動開閉 コンパクト 電動 自動センサー 50L 50リットル キッチン リビング おしゃれ ダストボックス 省スペース 静か
材質プラスチック、ステンレス
質量(kg)4
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×37×68
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
材質ポリプロピレン
フタの種類自動式
容量(L)12
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×235×330
質量(kg)0.8
形状丸形
色アイボリー
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
人感センサーを搭載し、手をかざすだけでもフタが開きます。手動での開閉もできます。単三電池2本で動くコードレスタイプなので、コンセントを気にせずどこでも使えます。フタも簡単に取り外せる仕様なので、中身の処理も簡単にできます。
材質ポリプロピレン
フタの種類自動式
容量(L)12
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×330
質量(kg)0.9
形状角形
色アイボリー
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
おしゃれなセンサー付きゴミ箱。
手をセンサーに近づけると自動でフタが開き、約5秒後に自動で緩やかに閉じます。
タッチスイッチでも開閉します。
表面に特殊なコーティングが施されているので、汚れが付きにくいです。
用途家庭、オフィス、公共施設などのゴミ捨てに
材質ステンレス
形状角形
機能タッチスイッチ、オートセンサー、ソフトクローズ・オープン
フタの種類自動式
センサータイプなので直接手を触れることなく蓋を開けることができます。蓋を開けっ放しにしたい時はタッチボタンの開くを押すと開いたままになります。高性能アクティブセンサーを使用しているので、前を通っただけでは開きません。無駄な開閉がなく電池も長持ち。両開きのフタは片開きのに比べて開く高さを抑えることができるので、キッチンカウンターの下など狭いスペースにも設置可能。
材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂
フタの種類自動式
色シルバー
形状角形
電源アルカリ単3電池x6本(別売)
リチウムイオン電池搭載のセンサーゴミ箱。センサーが手または物を感知した時フタは自動で開いて5秒後に閉じます。閉じるまでの時間は点灯したLEDライトが順に消えてゆきカウンドダウンします。カウンドダウン中に手をかざすとまた5秒間開きにリセットされます。リチウム電池にフル充電すると15,000回(公的機関調べ)の開閉ができます。
材質ステンレススチール、ポリプロピレン、シリコン
フタの種類自動式
色シルバー
形状角形
モランディプラスチックセンサービン
フタ裏にはシリコンシーリングがついているのでいやな臭いが外に漏らしにくい構造になってます。
手をかざすと自動で蓋が開くアクティブセンサー付き。
蓋は自動で5秒後に閉じられます。
ゴミ箱の上部についてるベルトを持てば移動もラクラク。
蓋の裏のシリコンシーリングが臭いをシャットアウト。
外部に漏れにくい構造です。
材質ポリプロピレン、シリコン
形状角形
質量(kg)1.5
容量(L)12
寸法(cm)24.8×24.8×33.7(フタ開口時高さ52.8)
使用電池単4乾電池4本(別売)
保証期間1年
フタの種類自動式
商品タイプ本体+フタ
センサー感知によりフタが開き、自動で閉まるゴミ箱。手をかざしてフタが開き、焼5秒後に自動で閉じます。残り時間をLEDの点灯で知らせてくれます。小型サイズはトイレや洗面所などの省スペースのご使用に最適です。取り外し可能なインナーボックスは丸洗いができ衛生的です。バックフィクサー付き。
材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
フタの種類自動式
色シルバー
形状角形
縦開き50L自動開閉ゴミ箱!
大容量の50Lはキッチンやオフィス、広々としたお部屋にピッタリです!ステンレス製なので、汚れに強くお手入れが簡単です!
センサー感知範囲の調整ができるので、使用する場面によってお好みで設定頂けます。
用途人に見える場所のゴミ箱として。キッチンのにおい対策にも。
材質プラスチック、ステンレス
質量(kg)約3
色シルバー
容量(L)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.5×28.5×62.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
材質ステンレス鋼(本体)/ABS(蓋部)/ポリプロピレン(底部)
フタの種類自動式
容量(L)47
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×275×665
質量(kg)3.1
形状丸形
色シルバー
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
インナーボックスを無くし、シンプル操作のセンサーのゴミ箱。高性能電力設計。プラスチックの押さえでゴミ袋を固定できます。センサーで開いた時は5秒後に自動でフタが閉じます。フタを開いた状態に保つ時はオープンボタンを押してください。高性能低電力消費設計。連続開閉15,000回が可能。(電池の状態により結果は異なります。)
材質ステンレススチール/ABS
フタの種類自動式
容量(L)45
色シルバー
形状角形
寸法(mm)279×384×615
質量(kg)4
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
電池交換の手間がいらない充電式。充電が切れても、USBケーブルで充電しながら使用可能。本体表面は指紋や汚れが付きにくいコーティング加工済み。移動に便利な持ち手穴付き。分別用ステッカー付き
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/充電式/USB/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/コンパクト/省スペース/ステンレス/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/省電力/静音/キッチン/リビング
材質ステンレススチール、ABS樹脂
電源USB充電式
通路で使えるペダル分別ストッカー。防菌・防汚加工。通路を妨げない奥行26.5cmの薄型設計。キッチンサイドや壁際に設置しても邪魔にならない。高さ85cmでキッチンにピッタリ。下段はペダル式で開閉可能。容器内で分別ができて上下段合わせて6分別可能。天板はトレー形状で小物が置ける
用途SOLOW ソロウ 分別ストッカー ゴミ箱 薄型 ダストボックス 分別 スリム 省スペース ペダル式 キッチン
材質ポリプロピレン
質量(kg)4.6
容量(L)45(1段22.5)、適応ポリ袋:45
天板耐荷重(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×26.5×85
ゴミにはできれば触りたくない。ゴミ袋のセットは結構面倒なもの。そんな日常の潜在的なお悩みをtownewスマートトラッシュボックスは解決をします。
特許技術により、1.人感センサーでゴミの蓋の自動開閉。2.ワンタッチで、ゴミ袋をシュリンク(密閉)。3.次の新しいゴミ袋を自動でセット。ゴミに完全非接触で、ゴミ・ゴミ袋の処理をしてくれるので、もう処理をしてくれたゴミ袋を捨てるだけの手軽さです。
ゴミ箱を自動でシーリングし、自動交換テクノロジー
センサーでワンタッチでゴミ袋をゴミ箱の中でシーリング。完全密閉でゴミを触る必要もなく、手を汚しません。
シーリング完了はLEDでお知らせ。シーリングされたごみ袋を取り出すと自動で次の新しいゴミ箱をセット
ゴミを入れすぎても自動でシーリング
ゴミ箱に溢れるくらいのゴミを入れてしまっても安心。ゴミ箱の上に飛び出しているゴミも袋に収容してのそままシーリング
高性能センサーで手をかざすとふたをオープン
ゴミ箱のフタの開閉もすべて全自動でラクラク。高感度センサーを採用しており、35cm以内の距離に手をかざすとフタを自動でオープン。ゴミを入れ終わると自動でクローズします
フタの開放モード
お料理中など、頻繁にゴミが出る時は自動とはいえ都度の開け閉めは面倒。そんな時はフタ開放モードをセットすれば常時フタが空いた状態でご使用いただけます
充電式バッテリー搭載
充電式なので置き場所を選びません。充電時間はモデルによって5-10時間でフル充電完了。充電がなくなるとLEDでお知らせするので、充電時期も視認できます。
セット内容本体×1、リフィルボックス×1、充電コード×1、取扱説明書×1
質量(kg)2.4
色ホワイト
容量(L)13.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×284×349
充電時間(時間)5
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。
フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。
伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。
乾湿両用タイプなので、広がった水も吸引します。
電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。
ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。
温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)10
付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)
タイプ乾湿両用
消費電力(W)1200
風量(m3/min)ブロアー時/2
騒音値(dB)84
真空度(kPa)17.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。乾湿両用タイプなので、広がった水も吸収します。電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)。
集塵容量(L)20
質量(kg)8
電源コード(m)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×415×525
吸水量(L)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。