清掃用品 :「青ほうき」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
材質ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP、グリップ/PP、毛/PBT
全長(mm)1360
色青
毛丈(mm)40
アズワン品番65-2249-03
穂先(mm)340
1本
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
長さ(mm)690
柄長さ(mm)690
仕様別売りの交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。
材質ブラシ:PBT、ブラシ台:PP、ロックナット:SUS、柄部:SUS、キャップ部:PP
幅(mm)300
質量(g)260
毛丈(mm)60
耐熱温度(℃)120、120℃
ブラシ幅(mm)300
2018年トラスコ掲載ページ9 0296
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
長さ(mm)1230
材質ハンドル:ステンレス、甲:ポリプロピレン、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
幅(mm)300
質量(g)289
耐熱温度(℃)120
こんなお得な商品も!

化繊ほうき 長柄
モノタロウ
¥489
税込¥538
毛先部分がポリプロピレンでできておりますので水に強く、重いものでも掃くことができます。
用途コンクリートやアスファルトの掃き掃除に
ブラシ幅(mm)210
材質ポリプロピレン
形状ウェーブ
色ブルー
質量(g)415
径(Φmm)160
毛丈(mm)135
柄タイプ長柄
1本
¥709
税込¥780
当日出荷
毎日の気分や場所でカラーを変えて楽しくお掃除。ほうきの毛は水に強いPPで毛先を割っているので細かいゴミも掃けます。ほうきとチリトリのセットです。
材質柄・毛先・チリトリ:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホウキ:約220×20×720、チリトリ:約250×60×310
質量(g/セット)約280
セット内容ホウキ1本・チリトリ1個
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
長さ(mm)1200
材質ハンドル:ステンレス、甲:ポリプロピレン、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
幅(mm)300
質量(g)233
耐熱温度(℃)120
こんなお得な商品も!

化繊ほうき 短柄
モノタロウ
¥309
税込¥340
天然素材のホーキよりコシが強く掃きやすいです。
水にも強く、小さなゴミを掃くのに最適です。
柄には鋼管を使用しているので、軽くて丈夫です。
種類化繊ホウキ
全長(mm)770
幅(mm)200
色穂:緑 、柄:グレー、カバー・フック部:黒
材質(柄部)PP被覆鋼管
材質(甲)ポリエチレン
材質(ホーキ穂)ポリプロピレン
柄タイプ短柄
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
耐熱温度(℃)120
繊維が太くコシが強いホウキです。
ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。
柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。
なで掃きに適しています。
シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。
柄は三分割の組み立て式です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。
工場内、オフィスの備え付けに。
質量(g)510
材質(ブラシ部)シダ
ブラシ幅(mm)200
長さ(mm)1400
種類シダホウキ
柄の形状継ぎ柄
材質(柄部)スチール、ABS
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書組立方法
商品タイプ本体
毛先が割れているため、細かいホコリもスッキリ掃き取れます。
種類化繊ホウキ
トラスコ品番393-4934
長さ(mm)1245
幅(mm)220
色ブルー
質量(g)360
材質(毛)ポリプロピレン
材質(甲)ポリプロピレン
アズワン品番8-422-06
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
毛先部分がポリプロピレンでできておりますので水に強く、重いものでも掃くことができます。
用途コンクリートやアスファルトの掃き掃除に
長さ(mm)1270
毛先幅(mm)180
柄タイプ長柄
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
導電繊維を高配合し、清掃時の静電気を防ぐとともに床面に発生している静電気も除去。箒の毛にホコリが付着しにくく、しっか掃き取れます。
種類自在ホウキ
幅×長さ(mm)320×1350
トラスコ品番336-6561
材質ハンドル)スチールパイプ、グリップ)PE、甲)PP、毛)PET、PP、馬毛、導電繊維
幅(mm)320
質量(g)390
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
柄が180度自在に曲がり狭い箇所にも対応します。
毛先が床面にフィットし細かなホコリをキレイに掃けます。
握りやすく滑りにくい樹脂グリップ付きです。
用途各種タイル、フローリングなどの床に。
店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。
全長(mm)1340
柄径(Φmm)22
毛丈(mm)約45
材質(ブラシ部)天然木、スチール、毛
材質(柄部)スチールパイプ、樹脂グリップ
材質(毛)ポリエステル80%、馬毛20%
取扱説明書(0.5MB)
ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
長さ(mm)1130
柄長さ(mm)1130
仕様別売りの交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。
材質ブラシ:PBT、ブラシ台:PP、ロックナット:SUS、柄部:SUS、キャップ部:PP
幅(mm)450
質量(g)351
毛丈(mm)60
耐熱温度(℃)120、120℃
ブラシ幅(mm)450
2018年トラスコ掲載ページ9 0296
ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
用途粘体清掃および一般清掃用。
長さ(mm)690
柄長さ(mm)690
仕様別売りの交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。
材質ブラシ:PBT、ブラシ台:PP、ロックナット:SUS、柄部:SUS、キャップ部:PP
幅(mm)300
質量(g)240
毛丈(mm)40
耐熱温度(℃)120、120℃
ブラシ幅(mm)300
2018年トラスコ掲載ページ9 0296
ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
用途粘体清掃および一般清掃用。
長さ(mm)1130
柄長さ(mm)1130
仕様別売りの交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。
材質ブラシ:PBT、ブラシ台:PP、ロックナット:SUS、柄部:SUS、キャップ部:PP
幅(mm)450
質量(g)322
毛丈(mm)40
耐熱温度(℃)120、120℃
ブラシ幅(mm)450
2018年トラスコ掲載ページ9 0296
幅 = 300mm。用途 = 屋内。ハード/ソフト = ソフト。色 = 青。毛材 = PET。毛の長さ = 60mm。。RS Pro ほうき. RS Pro の高品質のほうきヘッドシリーズです。業界標準に準拠して製造されたこのほうきは、環境を清潔に整頓するための優れたソリューションです。完全なユニットを形成するには、ブラシとハンドルを一緒に購入する必要があります。. 特長と利点:. 青と赤の両方のブラシヘッドを用意しています 300 mm衛生床ほうき 柔らかいポリエステルの毛は、軽い埃や異物を簡単に掃き落とします 二重ロック式ハンドルシステムで、清掃時の安全性と耐久性を十分に確保 ハンドルは別売りです。. 用途. このほうきは、屋内外の環境での用途に最適です。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
幅 = 300mm。用途 = 屋内。ハード/ソフト = ソフト。色 = 赤。毛材 = PET。毛の長さ = 60mm。。RS Pro ほうき. RS Pro の高品質のほうきヘッドシリーズです。業界標準に準拠して製造されたこのほうきは、環境を清潔に整頓するための優れたソリューションです。完全なユニットを形成するには、ブラシとハンドルを一緒に購入する必要があります。. 特長と利点:. 青と赤の両方のブラシヘッドを用意しています 300 mm衛生床ほうき 柔らかいポリエステルの毛は、軽い埃や異物を簡単に掃き落とします 二重ロック式ハンドルシステムで、清掃時の安全性と耐久性を十分に確保 ハンドルは別売りです。. 用途. このほうきは、屋内外の環境での用途に最適です。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
幅 = 300mm。用途 = 屋内。ハード/ソフト = ハード。色 = 青。毛材 = PET。毛の長さ = 60mm。。剛毛床ほうき. 300 mm衛生床ほうき ポリエステル剛毛で大きなクズの掃き出しが簡単 屋内外の用途に最適 二重ロック式ハンドルシステムで、清掃時の安全性と耐久性を十分に確保 ハンドルは、を別途購入してください。
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。