清掃用品 :「靴箱」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
幅広く使用可能な樹脂スノコです。
用途ロッカールーム。下駄箱。水周り。
色ブルー
幅(mm)600
厚さ(mm)49
材質(シングルスペーサー)ポリプロピレン(PP)(ダブルスペーサー)ナイロン
乾湿両用タイプ。
木くずやホコリをスッキリ吸引!
床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
細かなホコリも確実にキャッチします。
スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。
材質(本体)ABS樹脂
付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ
電流(A)11
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
吸込仕事率(W)160
風量(m3/min)2.5
電源コード(m)2.5
最大真空圧(kPa)16
抗菌・加工タイプ、屋内にてご使用ください。ロッカーや下駄箱のサイズにフィットする安全スノコ。アーチ型構造で耐久性にも優れ、衛生面にも配慮しています。
暑さを感じにくく、さわやかな足ざわりの巻き取りのスノコです。コンパクトに巻き込み移動ができ、床面掃除も簡単でメンテナンスに優れています。裏面は全面軟質樹脂のため、滑り止め効果抜群。つなぎ目の軟質部分は簡単にカットできるので長さ調整が可能です。
用途シャワールーム、ロッカールーム・渡り廊下・通路・シューズボックス前 等
材質軟・硬質 特殊塩化ビニール【抗菌剤配合】
長さ(mm)3000
幅(mm)600
厚さ(mm)17
質量(kg)18
下駄箱などの手の届きにくい所や隅っこの掃除に便利なほうきです。
全長(mm)250
材質毛先:アレンファイバー、柄:ポリエチレン
幅(mm)100
質量(g)約58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×15×250
商品タイプホウキのみ
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
防炎認定を取得したコンパクトに巻き取り可能なスノコです。表面の最上部は軟質の突起模様で、肌触りもソフトで優しく快適です。つなぎ目の軟質部分は簡単にカットでき長さ調整可能。裏面は全面軟質樹脂のため、滑り止め効果は抜群です。
用途シャワールーム、ロッカールーム・渡り廊下・通路・シューズボックス前 等
材質軟・硬質 特殊塩化ビニール【抗菌剤配合】
質量(kg)17
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)3000×600×15
防炎性能試験番号E 2220390
太い繊維があらゴミ・砂をしっかり掃きとるます。ハンディ使用で下駄箱掃除も簡単です。
用途コンクリート等ザラついた床用。
トラスコ品番100-6359
材質キャップ:ポリプロピレン、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被膜・抗菌加工)、ジョイント:ポリアセタール、甲:ポリプロピレン、毛:シダ
長さ(mm)1290
幅(mm)235
高さ(mm)1290
奥行(mm)25
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
プロ仕様のしなやか馬毛入りで、みじんホコリもしっかり掃き取る。ハンディーで使えば階段や下駄箱の中もラクラクお掃除。別売:SATTO アルミハンドルを使うと立ったままラクにお掃除できます。
用途玄関・ベランダの掃き掃除に
材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン・ポリエステル・馬毛
長さ(mm)230
質量(g)95
シリーズSatto(サット)
幅(cm)240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×22×230
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
【高圧洗浄】【コードレス】【コンパクト】
コンパクトで軽量だから使い勝手がよく、室内でも使いやすい充電式ハンディウォッシャーです。
充電式なので、電源なしでベランダ・浴室・キッチンの排水溝や自転車など屋内外で使用できます。
アウトドアや自転車競技会場など持ち出して使う際にも便利です。
2つの使用パターンがあります。
5in1ノズル使用はノズルを回転させると水の出かたを噴射角度0°、15°、25°、40°、0+(シャワー)の5通りに切り替え可能です。
フォームランス使用は専用タンクに洗剤を入れると泡を噴射できます。
バケツ(水をためられるもの)を準備して、付属のホース用フィルター、ホース(長)、ホース固定用クリップを取り付けた状態で使用します。
または、ペットボトルを使う場合は500mlペットボトルにホース(短)を取り付け使用します。
バッテリーの充電は市販のACアダプターに付属のUSB充電ケーブルを接続し充電します。
充電中はバッテリーランプが赤色に点灯、充電が完了すると緑色に点灯します。
小型軽量なので、女性も使いやすく、靴箱にも収納できます。
質量(g)900
定格電圧 DC V12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×72×226
ホース長さ(m)短:約0.2、長:約5
連続使用時間(分)15
最大吐出圧力(MPa)1.4
充電時間(時間)約2(ACアダプターが5V/3Aの場合)※ACアダプターの出力によって異なります。
最大吐出水量(L/min)2.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
コシが強い天然繊維です。
用途コンクリート等ザラついた床用。ハンディ使用で下駄箱掃除も。
トラスコ品番195-0835
材質甲:ポリプロピレン、毛:シダ
タイプシダ
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
作業台の上や車の中などを手軽に掃除できるコンパクトなほうきとチリトリのセットです。シューズラックヤロッカーの中の清掃に便利。
用途玄関 靴箱 車 箒 ほうき ちりとり 掃き掃除 コンパクト ミニ
材質PP
幅(cm)約16
全長(cm)約22
1組
¥599
税込¥659
7日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。