カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 清掃用品
        • 掃除用具(1)
        • 業務用掃除機(1)
さらに商品を絞り込む

清掃用品 :「食用 グリース」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
特価
本日9月2日(火)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025250919
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
電動缶潰し機一斗缶・ペール缶専用 和コーポレーション電動缶潰し機一斗缶・ペール缶専用和コーポレーション
99,980税込109,978
1セット
6日以内出荷
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。セット内容薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1)電源(V)AC100外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(セット時)960×330×700電力(W)1500操作ワンハンドレバーRoHS指令(10物質対応)対応開口幅(mm)約380モーター定格時間30分総質量(kg)69破砕力(t)5.5
高効率工業用真空掃除機 三立機器高効率工業用真空掃除機三立機器(2件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。<br />1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。<br />導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。<br />真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。<br />最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。<br />吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。<br />台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。<br />台車からタンクが外せる。<br />堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。<br />押すだけではありません、引いて便利な構造です。
用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。<br />産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等電圧(V)単相100タンク容量(L)30集塵容量(L)30吸込仕事率(W)390質量(kg)17付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパートラスコ品番303-5751寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790騒音値(dB)77最大風量(m3/min)2.9運転音(dB)77最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O)アズワン品番7-5623-11

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら