清掃用品 :「5L 容器」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
排水栓付ですので液体の排出に便利です。
中空グリップが容器持ち上げ作業を補助します。
排水栓付きですので液体の排出に便利です。
用途厨房用ペールに
種類キャスター付
容量(L)45
色グレー
材質本体・フタ:ポリプロピレン、台座:ポリアセタール、排水栓:ポリエチレン、キャスター:鋼、エラストマー
トラスコ品番819-4055
質量(kg)3.009
高さ(mm)591
奥行(mm)303
間口(mm)502
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
手を使わずにフタが開閉できるペダル式。移動に便利なキャスター付き。フタは開いた状態を維持可能。対応ポリ袋サイズ:45L(。容器内で30L×2枚に分別可能)
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。ごみ箱/くず入れ/屑入れ/蓋/フタ/ふた/蓋付き/フタ付き/ふた付き/省スペース/コンパクト/スリム/薄型/45L/45リットル/ペダルオープン/ペダル式/ペダル/非接触/衛生的/キッチン/キッチンサイド/リビング/壁際/廊下/通路/玄関/シンプル/おしゃれ
仕様蓋を開けた時の高さ:約75.6cm
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.9
容量(L)45
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)47.5×22.5×54.5
45Lのゴミ袋を隠して分別。サッと捨てることができる分別ダストワゴン。瓶・缶・ペットボトル・プラスチックなどを分別できて、捨て場所に困る分別ゴミもカウンター下にスッキリ収まります。キッチン横に置いても、サッと捨てることができて便利。蓋を開ける手間がなく簡単に捨てることができます。ハンドル付きで移動しやすい。ストッパーを外して手前に引くだけで、簡単にゴミ袋を交換できます。底面はゴミ袋のストック収納にも使えます。
付属品スパナ
材質本体:スチール(粉体塗装) ストッパー:ポリプロピレン キャスター:ナイロン
質量(g)7800
容量(L)45
シリーズtower
耐荷重(kg)5
対応【ゴミ袋】45L
耐熱温度(℃)ストッパー:140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×43×60(キャスター含む)
内形寸法(幅W×奥行D)(開口部1つあたり)17×35cm
商品タイプ本体(フレーム)
45Lのゴミ袋を隠して分別。サッと捨てることができる分別ダストワゴン。瓶・缶・ペットボトル・プラスチックなどを分別できて、捨て場所に困る分別ゴミもカウンター下にスッキリ収まります。キッチン横に置いても、サッと捨てることができて便利。蓋を開ける手間がなく簡単に捨てることができます。ハンドル付きで移動しやすい。ストッパーを外して手前に引くだけで、簡単にゴミ袋を交換できます。底面はゴミ袋のストック収納にも使えます。
付属品スパナ
材質本体:スチール(粉体塗装) ストッパー:ポリプロピレン キャスター:ナイロン
質量(g)9000
容量(L)45
シリーズtower
耐荷重(kg)7.5
対応【ゴミ袋】45L
耐熱温度(℃)ストッパー:140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×43×60(キャスター含む)
内形寸法(幅W×奥行D)(開口部1つあたり)17×35cm
商品タイプ本体(フレーム)
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。