清掃用品 :「A2 箱」の検索結果

清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
特価
本日8月6日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JHW-101 充電式ハンディウォッシャー アイリスオーヤマ 動画あり
【高圧洗浄】【コードレス】【コンパクト】 コンパクトで軽量だから使い勝手がよく、室内でも使いやすい充電式ハンディウォッシャーです。 充電式なので、電源なしでベランダ・浴室・キッチンの排水溝や自転車など屋内外で使用できます。 アウトドアや自転車競技会場など持ち出して使う際にも便利です。 2つの使用パターンがあります。 5in1ノズル使用はノズルを回転させると水の出かたを噴射角度0°、15°、25°、40°、0+(シャワー)の5通りに切り替え可能です。 フォームランス使用は専用タンクに洗剤を入れると泡を噴射できます。 バケツ(水をためられるもの)を準備して、付属のホース用フィルター、ホース(長)、ホース固定用クリップを取り付けた状態で使用します。 または、ペットボトルを使う場合は500mlペットボトルにホース(短)を取り付け使用します。 バッテリーの充電は市販のACアダプターに付属のUSB充電ケーブルを接続し充電します。 充電中はバッテリーランプが赤色に点灯、充電が完了すると緑色に点灯します。 小型軽量なので、女性も使いやすく、靴箱にも収納できます。
質量(g)900 定格電圧 DC V12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×72×226 ホース長さ(m)短:約0.2、長:約5 連続使用時間(分)15 最大吐出圧力(MPa)1.4 充電時間(時間)約2(ACアダプターが5V/3Aの場合)※ACアダプターの出力によって異なります。 最大吐出水量(L/min)2.5
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

油、冷却水、溶剤、水などを吸収するピグ(R)吸収材が、耐久性の高いポリエチレン製の容器に入っています。 半回転式のフタは開閉が容易です。緊急漏洩対策に最適です。 容器はUN規格(1H2/X75/S UN1H2/Y100/S 容器等級Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)に適合しています。
対応オイル、水、溶剤 セット内容ブルーピグ(R)ソックス(PIG202)1本、ブルーピグ(R)ソックス(4048)4本、ピグ(R)マット(MAT203A)15枚、ピグ(R)ピロー(PIL201)2個、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)5枚、保管容器(PAK708)1個 寸法(mm)上部:573×底部451×高さ486 質量(kg)約12.4/※ RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約44.4
1箱
47,980 税込52,778
6日以内出荷

ルドロー コンポジッツ コーポレーションクラウンゼドラン コンフォートキング CK83848シリーズ
特許ゼドランフォームは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があります。適度な弾力性のあるマットで、立ち作業中の疲労をやわらげます。床面からの寒さが伝わりにくくなります。低温環境でも弾力性が変わりにくく、性能を発揮します。キズがつきにくく、滑りにくい表面で、簡単に清掃することができます。防炎適合品。
ブラック 厚さ(mm)10 質量(kg)約2.1 寸法(幅W×長さL)(cm)46×122 アズワン品番62-4883-50
1箱
10,980 税込12,078
6日以内出荷

4プライ。ポップアップタイプ。ピンエンボス加工・接着剤不使用。多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエス。毛羽立ちが少ない。シートサイズが均一で無駄なく使用可能。蛍光染料不使用なので安心。製造ラインの定位置・定管理に。メンテナンスに便利な持ち運びタイプ。使用する場所を選ばない万能タイプ。
用途機械部品工具などに付着した油汚れの拭き取り。インク塗料薬液などの拭き取り 材質パルプ(未晒し) 枚数150 サイズ(mm)190×320
1箱
1,330 税込1,463
翌日出荷

ルドロー コンポジッツ コーポレーションクラウンゼドラン コンフォートキング CK83848シリーズ
特許ゼドランフォームは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があります。適度な弾力性のあるマットで、立ち作業中の疲労をやわらげます。床面からの寒さが伝わりにくくなります。低温環境でも弾力性が変わりにくく、性能を発揮します。キズがつきにくく、滑りにくい表面で、簡単に清掃することができます。サービスカウンターなどでもご使用いただける2人用サイズ。防炎適合品。
グレー 厚さ(mm)10 質量(kg)約2.1 寸法(幅W×長さL)(cm)46×122 アズワン品番62-4883-51
1箱
10,980 税込12,078
6日以内出荷

透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。使用済み吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ付です。
用途水・オイル・溶剤用。 対応水・オイル・溶剤用 トラスコ品番364-6777 セット内容ブルーピグ ソックス(4048)×3本、ピグ マット(MAT203A)×12枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚 材質バッグ:ビニール、内容物:ポリプロピレン(PP)、バーミキュライト 質量(kg)2.7 吸油量(L/箱)18.1
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります