清掃用品 :「PVC クリア」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
PVCロールマット スリムショート(110×200cm)!。韓国で実績のあるCaraz製で確かな品質を保証します!。ロールタイプのフロアマットなので継ぎ目が少なく、隙間からゴミが落ちてしまう心配がなくなります!。PVCなので飲み物をこぼしても大丈夫。普段のお手入れも簡単です。安全安心を追求し、様々な試験をクリア。お子様だけでなく、成人の方でもクッション性のある”マット”として使用していただけます!
用途保育園、託児所、キッズスペースなどの床材・マットとして。老人ホーム、病院等にも。
質量(kg)(約)4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)110×200×1.5
素材表面:ポリ塩化ビニル、クッション:ポリエチレン
マットタイプロール
設置場所の下地が隠れずに透けて見えますので使用時の景観を阻害致しません。工場現場などでの足元の表示を残したまま使用できますので、養生や通路用の使用にお薦めいたします。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E2110162)。リサイクル材料品(再生PVC)を使用しています。
用途屋内通路マット。
材質再生塩化ビニール(PVC)
色クリア
仕様ロールタイプ
トラスコ品番449-7171
幅(mm)910
厚さ(mm)1.8
質量(kg)33
長さ(m)20
アズワン品番1-5539-01
1本
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
PVCロールマット スリムロング(110×500cm)!。韓国で実績のあるCaraz製で確かな品質を保証します!。ロールタイプのフロアマットなので継ぎ目が少なく、隙間からゴミが落ちてしまう心配がなくなります!。PVCなので飲み物をこぼしても大丈夫。普段のお手入れも簡単です。安全安心を追求し、様々な試験をクリア。お子様だけでなく、成人の方でもクッション性のある”マット”として使用していただけます!
用途保育園、託児所、キッズスペースなどの床材・マットとして。老人ホーム、病院等にも。
質量(kg)(約)10.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)110×500×1.5
素材表面:ポリ塩化ビニル、クッション:ポリエチレン
マットタイプロール
PVCロールマット ワイドロング(140×500cm)!。韓国で実績のあるCaraz製で確かな品質を保証します!。ロールタイプのフロアマットなので継ぎ目が少なく、隙間からゴミが落ちてしまう心配がなくなります!。PVCなので飲み物をこぼしても大丈夫。普段のお手入れも簡単です。安全安心を追求し、様々な試験をクリア。お子様だけでなく、成人の方でもクッション性のある”マット”として使用していただけます!
用途保育園、託児所、キッズスペースなどの床材・マットとして。老人ホーム、病院等にも。
質量(kg)(約)15.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)140×500×1.5
素材表面:ポリ塩化ビニル、クッション:ポリエチレン
PVCロールマット ワイドショート(140×200cm)!。韓国で実績のあるCaraz製で確かな品質を保証します!。ロールタイプのフロアマットなので継ぎ目が少なく、隙間からゴミが落ちてしまう心配がなくなります!。PVCなので飲み物をこぼしても大丈夫。普段のお手入れも簡単です。安全安心を追求し、様々な試験をクリア。お子様だけでなく、成人の方でもクッション性のある”マット”として使用していただけます!
用途保育園、託児所、キッズスペースなどの床材・マットとして。老人ホーム、病院等にも。
質量(kg)(約)6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)140×200×1.5
素材表面:ポリ塩化ビニル、クッション:ポリエチレン
マットタイプロール
・透明タイプでずれない階段マット。貼ってはがせるので賃貸住宅でも安心。・防水素材なので汚れてもさっと拭くだけでお手入れ簡単。・薄型で裏面滑り止め加工。ズレないのでお掃除もラクラク。・キズや汚れからしっかりとガード。・ハサミで簡単にカットできます。・透明なのでお部屋の雰囲気そのまま。
仕様防水加工
材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリエチレン
厚さ(mm)0.5
色透明
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)40×20×0.05
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

屋内用 マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
かさ高ナイロン糸を使用。あらゆる建物の出入口におすすめ。吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材。パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。防炎性能登録番号EO.790117
用途装飾を目的とするところ(ショーウインド、店内装飾、展示装飾)、使用頻度の小さい床(室内装飾、会議室、更衣室など)、使用頻度の大きい床(レストラン、喫茶店などの店内床面、玄関、ホテルロビー、遊技場)
色明るめのグリーン
縁の幅(mm)20
種別各種マット
ベース厚さ(mm)約2
パイル長(mm)約7
材質(パイル)ナイロン
材質(バッキング)ポリ塩化ビニル(PVC)
被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。
ポリッシャー用飛散防止カバーです。
ガードパネルはPVCを使用し更に丈夫さを高めました。
用途ハードフロアに。
適合本体国内ポリッシャーメーカー様各社共通
材質ガード部(透明)・フタ部(紫):ポリプロピレン(PP)
エア駆動で安心・安全です。回収した切粉も簡単に廃棄できます。タンクの横に便利な小物入れを装備しています。タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます。4つのキャスター付きにより移動が楽です。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。
付属品フィルタ(不織布2枚400メッシュ相当)、ストレートパイプ、吐出ホース(強化PVCΦ25×3m)、吸入ホース(PVCΦ32×1.5m)
トラスコ品番160-8121
材質本体・ノズル:AL、アクリル パッキン:ABS樹脂、NBR
質量(kg)36.3
タイプ吐出・吸入兼用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)4(吸込)
最大吐出量(L/min)60(1cP時)
ホース内径(Φmm)32(吸入)25(吐出)
対応防爆対応型
使用可能粘度(cP)500
駆動方式エア式
吸入量(L/min)60
使用場所防爆地域、電源のない場所、工作機械のタンク清掃(切粉・スラッジの除去と切削液の再利用)
コンプレッサー5馬力
1台
¥599,800
税込¥659,780
3日以内出荷
エア駆動で安心・安全です。回収した切粉も簡単に廃棄できます。タンクの横に便利な小物入れを装備しています。タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます。4つのキャスター付きにより移動が楽です。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。
付属品フィルタ(SUS40メッシュ)、ストレートパイプ、吐出ホース(強化PVCΦ25×3m)、吸入ホース(PVCΦ32×1.5m)
トラスコ品番102-6610
材質本体・ノズル:AL、アクリル パッキン:ABS樹脂、NBR
質量(kg)36.3
タイプ吐出・吸入兼用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)4(吸込)
最大吐出量(L/min)60(1cP時)
空気消費量(L/min)230
ホース内径(Φmm)32(吸入)25(吐出)
対応防爆対応型
ホース長さ(m)1.5(吸入)3(吐出)
使用流体水溶性切削液
使用可能粘度(cP)500
駆動方式エア式
吸入量(L/min)60
使用場所防爆地域、電源のない場所、工作機械のタンク清掃(切粉・スラッジの除去と切削液の再利用)
コンプレッサー5馬力
1個
¥539,800
税込¥593,780
8日以内出荷
簡単リフォーム。フィルムをはがして何度でもはがせる、木目調フロアタイル。床の上から貼るだけでお部屋をイメージチェンジできます。カッターで簡単にカットできます。キッチンや洗面所など水周りにも使えて、粘着が落ちても水で洗えば繰り返しご使用いただけます。
用途賃貸や新築の床への汚れや傷の防止にも。
材質表面:PVC、中材:PVC、裏面:ポリウレタン・アクリル樹脂 透明保護フィルム
厚さ(mm)0.3
寸法(幅W×長さL)(mm)914×152
仕様半透明のシートで、下地の表示や色を残したまま設置可能通路や養生など、多目的に使用できます。
材質再生塩化ビニール
幅(mm)910
厚さ(mm)1.8
長さ(m)10
1巻
¥22,800
税込¥25,080
当日出荷
防水性に優れたショルダーバッグ。水に濡れた清掃アイテムも収納できます。シームレス加工で防水性を高めました。ネームプレートホルダー付。
材質PVC(基布ポリエステル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×280×340
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。