清掃用品 :「c」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
半透明のとって付きゴミ袋。
しなやかで破れにくい強力新素材使用。
1枚ずつ取り出せ、収納・携帯に便利なコンパクト包装。
便利な取り出し口付き(上部+側面)です。
材質HDPE
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
20L-30L半透明のゴミ袋。
しなやかで破れにくい強力新素材使用。
1枚ずつ取り出せ、収納・携帯に便利なコンパクト包装。
便利な取り出し口付き(上部+側面)です。
容量(L)20~30
材質HDPE
入数(枚)50
寸法(横×縦)(mm)550×650
アズワン品番64-8678-52
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50枚)
¥529
税込¥582
当日出荷
30cm幅のモップが入る長角タイプバケツで、吊り手は握りやすいパイプ状で凹凸がないので汚れにくい形状です。
材質ポリプロピレン(PP)
形状角形
質量(g)775
間口W×奥行D×高さH(mm)425×270×290
耐熱温度(℃)-10~120
特性注ぎ口付
商品タイプ本体
スタンダードな320mm幅。除電材配合でゴミがからみにくく、細かいゴミも取り残すことなくしっかり掃けます。
用途Pタイル、木床、コンクリート床など、屋内を中心とした清掃に。
種類自在ホウキ
幅(mm)約320
毛丈(mm)約40
材質(ハンドル)スチールパイプ
材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)
乾拭き用化学モップ。水をつかわず、掃く、拭く、磨くの3つのお掃除が手軽にできます。レーヨン配合で高耐久。ホコリもパワフルにキャッチ。
種類化学モップ
全長(mm)約1340
質量(g)約650(糸:130)
本体金具寸法(mm)240
モップ幅約430(最大幅)
材質(ハンドル)スチールパイプ
材質(糸)綿100%
材質(ヘッド)スチール
商品タイプ本体
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

スポンジ 抗菌タイプ 平型
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
泡立ちがよく泡を逃がしにくいです。
高品質磨き機能のナイロン不織布と貼り合わせた大きめサイズ(抗菌加工)です。
種類スポンジたわし
質量(g)16
寸法(縦×横×厚さ)(mm)125×90×40
材質ナイロン不織布(研磨粒子付)、ウレタンスポンジ
使用場所キッチン
適合用途食器洗い
掃き入れたゴミを逃さないポケット形状です。
種類ダストパン
トラスコ品番435-2050
材質ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(g)約150
寸法(幅W×奥行D)(mm)260×248
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号07128016
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
こんなお得な商品も!

モップ絞り器
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
モップを簡単な操作で手を汚さず、洗って絞れるモップ絞り器です。安定して力強く絞れるステップ付き
用途モップ絞りバケツ、ステップタイプ、スクイザー
質量(kg)約3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×485×288
トラスコ品番817-3087
色緑
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)14
材質(ローラー部)硬質塩化ビニール
材質(フレーム)スチールに黒色クロメートメッキ
材質(ペダル)硬質塩化ビニール
アズワン品番65-0333-96
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
押入れの湿気防止や結露防止に。
材質桐
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×330×28
仕様漂白タイプ
1セット(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
抗ウイルス剤を樹脂に配合することで、不特定多数の人が使用する清掃道具上の特定ウイルスの数を減少させます。
材質ハンドル:スチールパイプ(Φ約19mm)、甲:PP、毛:PP・PET(再生PET100%)・馬毛・除電材
幅(mm)320
全長(mm)1350
質量(g)360
毛丈(mm)40
アズワン品番64-8924-11
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
抗ウイルス剤を樹脂に配合することで、不特定多数の人が使用する清掃道具上の特定ウイルスの数を減少させます。
材質取手:PP、タンク:PP、ローラー:PVC、ペダル:PP、構成部品 :スチール
質量(kg)2.3
容量(L)12(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×294×301(タンクのみ)
アズワン品番64-8924-20
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。
材質PET・PETフィルム
抗ウイルス剤を樹脂に配合することで、不特定多数の人が使用する清掃道具上の特定ウイルスの数を減少させます。
材質ボディ:スチールメラミン焼付、ハンドル:スチールクロームメッキ、先ゴム:熱可塑性エラストマー
質量(g)940
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×120×800
アズワン品番64-8924-19
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
引っ張り強度の高いHDPEタイプです。10枚一束で入っているので個分けして使えます。厨房、サニタリー、出入口、レジ周り、フロア、カウンター、フロント、客室、浴室、バックヤード、コンセッション、劇場などでご利用いただくのに好評のゴミ袋です。
用途外食、小売、食品工場、印刷パッケージ、メディカル、工場、農場、環境、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
高圧洗浄機用アクセサリー・ランス
用途高圧洗浄機 WZシリーズをより快適に使用していただくために
セット内容ランス・グリップ・ノズルホルダー・ワンタッチカプラー(プラグ)
適合本体WZシリーズ
多彩な使い方ができるオフロケーション対応のシステム式清掃用カート。収納に便利なトレー、モップキャッチ付き。蓋・ネットが折りたためるので、清掃流し台にコンパクトに収納できます。用途>小~中規模の商業・公共施設。。〇標準装備:バケツ大2個(白・青)。。〇別売品1:ダストパック(C230-001X-SP)。〇別売品2:蓋(C230-002X-SP)。〇別売品3:ラック・バケツセット(C230-003X-SP)
質量(kg)約8.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×600×900
種別スクイザー
容量バケツ大約20L
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
<メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能>。段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。<ダストフィルター>。フィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。<高いコストパフォーマンス>。便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに。<大きなダストコンテナ>。グリップ付きダストコンテナでゴミ捨て簡単。<折りたたみ可能なプッシュハンドル>。ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。
用途倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。駐車場やガソリンスタンドの清掃に。校庭などの清掃エリアや自治体環境に。小規模なワークショップや農業にも最適です
付属品ダストフィルター
質量(kg)26.4
容量(L)【コンテナ】45/20
本体質量(kg)21(アクセサリーを含む)
機能手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)、折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式、屋外用途、屋内用途
清掃能力(m2/h)2800
清掃幅(cm)48
駆動方式手押し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/20 C(5.67MB)
作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
PVCハローマットは、繊維状のPVCを編み込んだ屋外でもしっかり使えるマットです。ベランダや玄関先で泥や小石をしっかり落とします。軽量薄型なのにクッション性があり素足でも快適で通気性も高く、汚れたら水洗いもOKです。
用途玄関の床に。
材質PVC
長さ(mm)750
幅(mm)450
1枚
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
抗ウイルス剤を樹脂に配合することで、不特定多数の人が使用する清掃道具上の特定ウイルスの数を減少させます。
材質ハンドル:アルミパイプ、ボディ:PP、フレーム:アルミニウム、グリップ:PP、先ゴム:PP・EVA
質量(g)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×160×870
アズワン品番64-8924-14
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
簡易ロック機能付:蓋のグリップ部にはロックがあり、握ればロックが解除され蓋を持ち上げることが出来ます。蓋を下ろせば自動でロックが出来ます。フルオープン蓋付:大量のゴミも楽に投入できるフルオープン蓋付。発泡PEパッキン付:内容物の臭い漏れを軽減する発泡PE製パッキン付。簡易連結機能付:スライド式簡易連結機能付。同じサイズ同士はもちろん、キャスターペール70Cと90Cの連結が可能。簡易ストッパー付:軽い傾斜でも固定可能な金属製ストッパー付。排水栓付:底面に水抜き穴があり、ゴミや水気あるもの、水産物などを入れた場合に、水洗いなど後処理が簡単です。4輪キャスター付(自×2・固×2):4輪キャスター付で前に引っ張っても後ろから押してもスムーズに動き、取り扱い易いペールです。
容量(L)45
材質(本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め・ハンドル)PP、(排水栓・錘カバー)PE、(蓋パッキン)発泡PE、(車軸・ストッパー・ネジ類・錘)鋼、(キャスター)ナイロン、PP、エラストマー
色グレー/ブラック
種類キャスター付
外寸(mm)348×546×666
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
フタの種類スイング式
材質本体:ステンレス、床当たり:TPE樹脂(再生樹脂55%)
トラスコ品番802-0489
形状丸形
質量(kg)2.1
色ステンレス
容量(L)45
商品タイプ本体+フタ
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
抗ウイルス剤を樹脂に配合することで、不特定多数の人が使用する清掃道具上の特定ウイルスの数を減少させます。
プロテック ブルロンTFのスペアが使えます。
材質ハンドル:スチールパイプ(Φ約19mm)、甲・コーム:PP、毛:PP・PET(再生PET100%)・馬毛・除電材
幅(mm)230
全長(mm)1000
質量(g)270
毛丈(mm)40
アズワン品番64-8924-15
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。屋根と前扉が大きく開くフルオープンタイプです。カギ穴付、排水口付、アイボルト付です。
用途ゴミステーション・物置として、飲食店や店舗、ゴミ収集所、病院、会社などで幅広く使えます。
容量(L)600(45Lゴミ袋13個相当)
仕様キャスター付
トラスコ品番297-9411
質量(kg)37.5
色ブラウン/サンドグレー
高さ(mm)1110
材質(本体)ポリエチレン(PE)
種類集積保管庫
奥行(mm)680
間口(mm)1250
材質(キャスター)ゴム
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。屋根と前扉が大きく開くフルオープンタイプです。カギ穴付、排水口付、アイボルト付です。
用途ゴミステーション・物置として、飲食店や店舗、ゴミ収集所、病院、会社などで幅広く使えます。
容量(L)400(45Lゴミ袋8個相当)
仕様キャスター付
トラスコ品番297-9390
質量(kg)29
色ブラウン/サンドグレー
高さ(mm)1110
材質(本体)ポリエチレン(PE)
種類集積保管庫
奥行(mm)680
間口(mm)900
材質(キャスター)ゴム
1個
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
トラスコ品番802-0879
形状丸型
質量(kg)2.7
色シルバー
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板(トタン材)
容量(L)33
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
両足で固定できるステップ付きモップ絞り器で、手を濡らさずしっかりと絞ることができます。
用途モップ絞りバケツ、ステップタイプ、スクイザー
容量(L)約14
材質本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、ローラー・ペダル:硬質塩化ビニール、フレーム:スチールにユニクロメッキ
質量(kg)約3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×485×288
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
回転扉が透明なので中身が確認できます。キャスター式ですので移動が楽です。上下扉を開ければフルオープンになりますのでゴミの出し入れがスムーズです。施錠可能です。(南京錠30mm)
用途透明で中身が見えるので分別性の向上が期待できます。マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。移動可能なため掃除が必要な場所への設置に最適です。
容量(L)800(45Lゴミ袋15個相当)
トラスコ品番455-4141
材質(本体)ポリエチレン(PE)、(透明窓)ポリカーボネート、(キャスター)ゴム
質量(kg)47
色ウォームグレー
高さ(mm)1120
タイプキャスター式
種類集積保管庫
奥行(mm)768
間口(mm)1560
耐荷重(kg)160
キャスター径(Φmm)75
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
抗ウイルス剤を樹脂に配合することで、不特定多数の人が使用する清掃道具上の特定ウイルスの数を減少させます。
コンドルドライワイパー45のスペアが使えます。
材質ハンドル:スチールパイプ(Φ約25mm)、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム(ゴム厚 約10mm)
幅(mm)460
全長(mm)1400
質量(g)740
アズワン品番64-8924-08
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
一度に多量のごみを投入できる開口部が大きい移動式ダストボックス(ゴミ箱)。5輪キャスターで、あらゆる方向に移動可能です。
用途工場、倉庫の屋内・外でのゴミの運搬に
容量(L)145
材質ボディ/ポリウレタン、車輪/スチール+ラクトプレン
形状丸型
質量(kg)8
高さ(mm)(組立時)820、(ボディ)695、(台車のみ)165
幅(Φmm)(組立時)559
商品タイプ本体+フタ
業務用スイーパー KM 70/15 C は、手で押して移動するだけで、幅700mmブラシがタイヤと連動して回転し、チリや埃をはいて清掃します。最大で、5人でホウキを用いて清掃する場合と同じ時間で清掃が可能になり、清掃時間を大幅に短縮できます。 プラスティック製のボディのため重量は12.7kgと軽量コンパクトを実現。一人で楽々運搬が可能です。ハンドルの高さも身長に合わせ3段階調節可能。楽な姿勢で清掃作業が行えます。
質量(kg)12.7(アクセサリー込み)、4.3(アクセサリーを含まない)
容量(L)コンテナ:32
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)940×770×1,090
清掃能力(m2/h)【サイドブラシ】未使用/1個使用:1,920/2,800
清掃幅(cm)サイドブラシ未使用/1個使用:48/70
動力手押し式
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×225×260
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/15 C Classic(1.76MB)
1個
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
スクイジーセットです。
仕様●仕様:BR30/4C(Bp)用・標準300mm●情報:ストレートスクイジー
アズワン品番67-5808-46
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
4枚1組抗菌剤入りEVA発泡樹脂を採用することにより、衛生的で、柔軟な感触と粘りがあり、かつ底づきしにくい高弾性と密着性がよく、ご家庭や福祉・医療等各施設やキッズルームに適しており、共有スペースをご提供します。(連結してご使用いただけます)表面シボ付
材質EVA発泡体(抗菌剤入り)
厚さ(mm)18
質量(kg)7/組
寸法(cm)100×100/枚
1組
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。