清掃用品 :「c-400」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
特価
本日9月2日(火)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。屋根と前扉が大きく開くフルオープンタイプです。カギ穴付、排水口付、アイボルト付です。
用途ゴミステーション・物置として、飲食店や店舗、ゴミ収集所、病院、会社などで幅広く使えます。
容量(L)400(45Lゴミ袋8個相当)
仕様キャスター付
トラスコ品番297-9390
質量(kg)29
色ブラウン/サンドグレー
高さ(mm)1110
材質(本体)ポリエチレン(PE)
種類集積保管庫
奥行(mm)680
間口(mm)900
材質(キャスター)ゴム
1個
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
高圧洗浄機Vittorioシリーズに接続して使用します。
用途高圧洗浄機Vittorioオプションパーツ。
用途空調機器の洗浄。左官の洗い出し。建設塗装の前処理。食品工場における洗浄。舶来の洗浄。漁業資材の洗浄。
用途空調機器の洗浄。左官の洗い出し。建設塗装の前処理。食品工場における洗浄。舶来の洗浄。漁業資材の洗浄。
水は吸収せず、油のみを吸収。水面の油膜もすばやく吸収。
グリストラップ内の油を吸収し、水を吸収しないのですぐれた効果を発揮します。
耐摩耗性にすぐれ、破けません。
対応オイル
寸法(mm)500×500×厚3
TKG品番9-1316-0401
吸収量(mL)946/枚
TKG品番(2017)6-1166-0501
1袋(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
●耐久性抜群で軽量。
●お手入れもラクラクな屋外用FRP製ごみ箱。
●集合住宅やマンション、レストランや工場のゴミ集積に最適。
●FRP製なので、水洗いすればいつまでもピカピカ。
●女性でも片手でラクラク開閉。雨の日でも傘を持ったまま、ラクに扉を開閉できます。
●介護施設や病院、自治会やマンションなどで使用されております。
●大型ゴミ箱 屋外用ごみ箱 耐久性抜群 FRP 繊維強化プラスチック 軽量 衛生的 オフィス 店舗 自治会 町内会 アパート マンション
用途工場内でのゴミの分別保管、外食産業(レストラン)の生ゴミの保管オフィス、店舗でのゴミの保管町内会のゴミ置き場に
材質FRP
種類ゴミ集積保管庫
高所のガラスや壁面の清掃作業を、はしごなどを使わずに安全に行えます。
材質ポール:アルミアルマイト処理、ジョイント:ナイロン、グリップ:合成ゴム
耐久性があり、ゴミ汚水をもらさない一体型成型です。耐久性抜群。大型扉はスムースな回転で開閉もラクラク。転倒防止用ボルト付。移動がしやすく固定もできるストッパー付きキャスター(正面側2個)。排水栓付で掃除もラクラク
用途工場内でのゴミの分別保管。外食産業(レストラン)の生ゴミの保管。オフィス、店舗でのゴミの保管。町内会のゴミ置き場に
セット内容沖縄、離島以外運賃元払い
材質本体:FRP、キャスター:ゴム、ユニクロメッキ
色アイボリー
キャスター数自在ストッパー付2個。自在2個
業務用高圧洗浄機に対応した、長さ400mm のスプレーランスです。
EASY! Lock簡単接続に対応しています。
HD 4/8 P、HD 4/8 Cほか多くの高圧施錠機に対応し、建設現場の外壁、重機清掃や足場の清掃ほか、工場の床清掃や畜産業など幅広い業務にご利用いただけます。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)
長さ(mm)400
接続ねじEASY!Lock 簡単接続
RoHS指令(10物質対応)対応
動作圧(bar)最大:300
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
緊急時の油液の流出、液漏れに素早く対応できる便利さをセット。
対応オイル
仕様ISO 14000S対応品
寸法(mm)ケミカルソックスG-3C:直径66×長さ1000ケミカルピローP-20C:200×200ケミカルシートSMS-C:190×240ケミカルワイプスCW-400:320×320
吸着量ケミカルソックスG-3C:2.5L×8本ケミカルピローP-20C:1.3L×10個ケミカルシートSMS-C:0.5L×40枚オイルドライG-100EK:0.5L×2.3kgケミカルワイプスCW-400:0.037L×50枚
RoHS指令(10物質対応)対応
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。