清掃用品 :「edi 用紙」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
nedius(スイデン)紙パック
質量(g)100 容量(L)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×70×180
1パック(10枚)
3,698 税込4,068
当日出荷

nedius(スイデン)オフィスクリーナー
一般ゴミから水の吸引まで幅広く吸える乾湿両用型。 布フィルターと紙パック式のどちらも選べます。 布フィルターはタンクに直接ゴミが留まるのでランニングコストがかかりません。 紙パックは紙パックにゴミが留まるので簡単ゴミ処理。 ブロワー機能でホースの差し込み口を変えることで吹き飛ばし清掃が可能。
吸込仕事率(W)210 タンク容量(L)(実容量)6.4、(液体)2.3、(紙パック)1.1 電源コード(m)10 付属品フロアブラシ、ホース組品、直管パイプ(伸縮式)、ホース組品、紙パック(10枚入り) 質量(kg)(本体のみ)5.8、(標準)7.2 周波数(Hz)50/60 電流(A)11.8 電源(V)100 消費電力(W)1150 本体寸法(mm)317×330×427 風量(m3/min)2.6 対応カーペット、タイル、フローリング、石材、コンクリート、畳 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)77(MAX)、66(MIN) ホース径(Φmm)32 吸引切替無段階切替 フィルター面積(m2)0.16 最大真空圧(kPa)18.5
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング