清掃用品 :「iqos灰皿」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
商品豆知識
密閉度の高い蓋付の灰皿なので臭いが漏れづらくお部屋などに臭い移りが少ないと人気の灰皿です。見た目もポット型でかわいらしくどんなシーンにもマッチします。材質はステンレススチールなので水洗いもでき、衛生的でお手入れが簡単なのも人気の秘密。本体中央部のタボコレストや底部の滑り止めパッドなど細部に拘った製品です。カラーはステンレスではスタンダードなシルバー、ゴージャス感のあるゴールドやカッパーから精悍なブラックと4色を揃え、サイズも3サイズから選べます。
セット内容本体、蓋、蓋用摘み、タバコレスト、滑り止めパッド(一部組み立て)
材質ステンレススチール
フタの種類かぶせ式
デザインと実用性を重視した灰皿。転倒防止用の重しを入れているので、安定感があります。フタの取手部分から全て手作業で製造。本体にフタを掛けられるフックもついていて便利です。フタ付きでニオイもシャットアウト。内フタには、差し込むと火が消える、消火ストッパーを付けています。また、上部のフタは掛けることもできるので、置き場所に困りません。
材質トタン材
形状円筒形
質量(kg)約1.53
寸法(Φ×高さH)(mm)135×510
フタの種類かぶせ式
軽くて丈夫な金属製スモーキングスタンド(灰皿)です。工事現場などに便利です。水抜き穴はありません。穴の空いた蓋付き灰皿缶。
材質フレーム/スチール焼付塗装、ボトル/スチールカラー鋼板
幅(mm)350
寸法(mm)(灰皿ボトル)240×240×128
質量(kg)1.8
高さ(mm)630
奥行(mm)350
容量(L)(灰皿ボトル)6
取扱説明書(0.69MB)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。